曜日別特売

外壁用アルミ製換気口 深型フード 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ

外壁用アルミ製換気口 深型フード 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ - 西邦工業外壁用アルミ製換気口 深型フード 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ - 西邦工業外壁用アルミ製換気口 深型フード 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ - 西邦工業
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法D
寸法F
寸法G
寸法A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82953468CFN125501321220120
¥9,600
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82955410CFN150651321220145
¥9,800
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82955848CFN1004098112097
¥7,100
¥4,798
¥5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
82956417CFN175651771223170
¥18,000
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82956941CFN200751771223195
¥18,500
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする