カテゴリ

  • 建材・エクステリア(29)
    • 面格子(5)
    • メッシュフェンス(6)
    • フェンス用部品(1)
    • シート・フィルム類(1)
  • 機構部品(11)
    • 安全柵(11)
  • 安全用品(4)
    • 衝立(1)
    • フェンス・ネット(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • 暖房用品ストーブガード(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • ステンレスパンチング板(1)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 塗料(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミ柵」の検索結果

55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ面格子 A型 4.5尺 TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子 A型 4.5尺

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
    適合木造材質アルミ形材幅(mm)1420呼称関東間119(4.5尺)
  • マルチフェンス用 支柱 YAMAZEN(山善)

    マルチフェンス用 支柱

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
    用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY色ダークブラウン
  • 【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式) ACE(エース)

    【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式)

    ACE(エース)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
    用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
  • メッシュフェンス M0 積水樹脂

    メッシュフェンス M0

    積水樹脂(19件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1枚
    3日以内出荷
    丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
    材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
  • フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製 YAMAZEN(山善)

    フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
    用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ
  • ガードフェンス 静岡製機

    ガードフェンス

    静岡製機
    ¥29,900税込¥32,890
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番100-3188質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1222×903×822
  • 【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・キャスター付) ACE(エース)

    【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・キャスター付)

    ACE(エース)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷
    キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
    用途移動が多い場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
  • 30安全柵 H2150 AA SUS(エスユーエス)

    30安全柵 H2150 AA

    SUS(エスユーエス)
    ¥18,594税込¥20,453
    1個
    16日以内出荷
    幅(mm)970質量(kg)9.2色シルバー高さ(mm)2150表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
  • アルミ面格子 A型 2.4尺入隅 TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子 A型 2.4尺入隅

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    11日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
    適合木造材質アルミ形材幅(mm)920呼称関東間069(2.4尺入隅)
  • 安全柵 ピカコーポレイション

    安全柵

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    つい立枚数4
  • 30安全柵 H1800 AA SUS(エスユーエス)

    30安全柵 H1800 AA

    SUS(エスユーエス)
    ¥22,921税込¥25,213
    1個
    16日以内出荷
    幅(mm)970質量(kg)7.9色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
  • アルミ面格子 A型 5.4尺入隅 TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子 A型 5.4尺入隅

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    11日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
    適合木造材質アルミ形材幅(mm)1820呼称関東間160(5.4尺入隅)
  • 【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・アジャスター付) ACE(エース)

    【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・アジャスター付)

    ACE(エース)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
    アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
    用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・アジャスター付) ACE(エース)

    【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・アジャスター付)

    ACE(エース)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
    用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
  • 40安全柵高剛性連結H1800 AA SUS(エスユーエス)

    40安全柵高剛性連結H1800 AA

    SUS(エスユーエス)
    ¥34,210~税込¥37,631~
    1個
    16日以内出荷
    幅(mm)1940質量(kg)17.1高さ(mm)1800材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
  • アルミ面格子 A型 6.0尺 TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子 A型 6.0尺

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    11日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
    適合木造材質アルミ形材幅(mm)1920呼称関東間165(6尺)
  • 【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5 ノーブランド

    【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5

    ノーブランド(11件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    6日以内出荷
    金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
    用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
  • メッシュフェンス G-10-R 積水樹脂

    メッシュフェンス G-10-R

    積水樹脂(20件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1枚
    3日以内出荷
    施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
    材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
  • マドミラン(めかくし材) GIKEN(川口技研)

    マドミラン(めかくし材)

    GIKEN(川口技研)(50件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。 窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。 サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
  • ホーム面格子 サッシ枠取り付けブラケットタイプ GIKEN(川口技研)

    ホーム面格子 サッシ枠取り付けブラケットタイプ

    GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    外壁を傷めずに簡単取付け! 簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!! お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
    材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
  • アルミフレーム安全柵用自立L型金具セット ACE(エース)

    アルミフレーム安全柵用自立L型金具セット

    ACE(エース)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    5日以内出荷
    アルミフレーム安全柵用の自立L型金具と部品のセットです。
    セット内容L型金具2個、金具止めボルト4組、オールアンカーボルト2個、ナット4個、スプリングワッシャー+平ワッシャー4個
  • 【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・キャスター付) ACE(エース)

    【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・キャスター付)

    ACE(エース)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
    キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
    用途移動が多い場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式) ACE(エース)

    【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式)

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
    コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
    用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
  • スーパー油性エポキシさびどめ サンデーペイント

    スーパー油性エポキシさびどめ

    サンデーペイント(12件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1缶(80mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。 長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
    用途鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに成分合成樹脂(エポキシ)主な用途屋内外の鉄部・アルミ・トタン指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約180(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾、さびどめ危険物の性状非水溶性塗料タイプ変性エポキシ
  • 水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ

    水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料

    カンペハピオ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    [サビの上から直接塗れる] 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤( HALS)の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。 。[水性塗料最高クラス 高防サビ性・高耐久性] 超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固 な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い 防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上か ら直接塗れる高性能鉄部用塗料です。 。[塗装しやすい] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・ 安全の水性塗料です。 。[耐候性抜群!] 変性エポキシ樹脂 特殊防錆剤配合。
    用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および アルミ 建材] 門扉 / 柵 / 雨戸 / 物置 / 鉄骨 / トタン壁 (屋根以外) 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] 建材 / 建具 等使用方法塗装方法/鉄部の場合:【1.下地調整】はがれかけている古い塗膜やボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。【2.マスキング】塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。【3.かくはん】開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)【4.塗装】小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください。(2回塗りで防錆力が高まります。)主成分変性エポキシ樹脂主な用途屋外:鉄製品およびアルミ建材、屋外:アルミ・ステンレス製品建材乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約4以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約6以上使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性サビ止め、紫外線劣化防止剤配合、高耐久性、防錆、速乾、耐候性つやつやあり
  • エリアアルミ線1000M アポロ

    エリアアルミ線1000M

    アポロ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    当日出荷
    柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    長さ(m)1000線径(Φmm)1.2
  • エリアアルミ線1.2x500m アポロ

    エリアアルミ線1.2x500m

    アポロ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷
    電柵用エリアアルミ線 高圧電流で害獣の侵入を防止!電気柵設置で、大切な農作物を荒らす動物に電気ショックを与え、追い払います。
    用途害獣対策に。直径(Φmm)1.2タイプアポロエリアシステム電気柵用長さ(m)500m
  • 枕木材 70×70 TOEX(LIXIL)

    枕木材 70×70

    TOEX(LIXIL)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
    寸法L(mm)1750
  • アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善)

    アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています。目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス
    用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立付属品L字プレート、ねじ、コンクリートペグ、ネイルペグ材質アルミ組立時間約30~40分
  • フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善)

    フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能

    YAMAZEN(山善)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    翌々日出荷
    DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
    用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、ボーダー(フェンス)
  • フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善)

    フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能

    YAMAZEN(山善)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    翌々日出荷
    DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
    用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、クローズ(フェンス)
  • 安全柵用連結金具 ACE(エース)

    安全柵用連結金具

    ACE(エース)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    ACE(エース) アルミフレーム安全柵を連結する為の専用金具です。
    付属品金具用止めボルト8個、ナット8個、スプリングワッシャー8個、平ワッシャー8個
  • アルミ安全フェンス本体 TRUSCO

    アルミ安全フェンス本体

    TRUSCO
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷
    工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm奥行(mm)30間口(mm)1000
  • アルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ) TRUSCO

    アルミ安全フェンス本体(ホワイトボード・クリアパネルタイプ)

    TRUSCO
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    3日以内出荷
    工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質下部:アルミ構造板質量(kg)10高さ(mm)1800奥行(mm)30間口(mm)1000色(本体)シルバー
  • アルミ安全フェンス扉 TRUSCO

    アルミ安全フェンス扉

    TRUSCO
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷
    蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm質量(kg)11高さ(mm)1650奥行(mm)30間口(mm)1000
  • 解凍プレート M cotta

    解凍プレート M

    cotta
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    食材を上に置くだけで、自然解凍の約6倍の速さで解凍できます。 熱伝導性の高いアルミニウム素材なので、食材の熱が急速にプレートに移動。熱いものは速く冷まし、凍ったものは速く解凍します。 刺身の柵の解凍、お弁当や炊き立てごはんの粗熱取りに。食材を載せて冷凍庫に入れれば、急速冷凍もできます。
    材質アルミニウム寸法(mm)208×295×H3サイズM質量(g)445
  • GSクリップ(グラスポール用)100個入 タバタ(畜産)

    GSクリップ(グラスポール用)100個入

    タバタ(畜産)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    SUS製のバネ鋼。錆・変形に強い。クリップをつまむだけで上下移動が容易。ステンレス製
    適合ワイヤ・ポリワイヤーNEO・アルミ電柵線・テープワイヤー(20mm)数量(個)50
  • 柵ガード付ガルバリウムワゴン ASTGGSシリーズ アズワン

    柵ガード付ガルバリウムワゴン ASTGGSシリーズ

    アズワン
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1セット
    7日以内出荷
    アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、取っ手は約2.5cm間隔でお好みの位置に調整が可能棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に棚から物がが落ちないように柵ガード付タイプ。柵ガードはユリアネジで裏側から固定します。柵ガードは棚板1枚に対し4面分の柵ガードがセット内容になります。
    ピッチ(mm)(ポール)25.4ポール径(Φmm)25.4
  • 枕木材用キャップ 70角用 TOEX(LIXIL)

    枕木材用キャップ 70角用

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    9日以内出荷
    豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質樹脂寸法(mm)70x70質量(kg)0.03設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
  • 枕木材 70×120 TOEX(LIXIL)

    枕木材 70×120

    TOEX(LIXIL)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    9日以内出荷
    豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート寸法(mm)70x120x1750L質量(kg)2.9寸法L(mm)1750設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅