カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 六角穴付ボルト(2)
- 六角ボルト(2)
- 六角ナット(6)
- 小ねじ(4)
- インサート(1)
- ワッシャー(金属)(6)
- 機構部品(1)
- 圧縮コイルバネ(1)
- 溶接用品(13)
- 溶接棒(4)
- TIG溶接棒(4)
- 科学研究・開発用品(60)
- 温度/湿度管理機器(55)
- 切削工具(138)
- 制御機器(77)
- 研磨材(18)
- 測定用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- RMSレアメタルスクリュー(12)
- サミニ(1)
- リコイルジャパン(1)
- アズワン(53)
- 特殊電極(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(3)
- 大阪魂(5)
- R-GOT(2)
- ダイコー(1)
- RS PRO(47)
- OSG(オーエスジー)(40)
- 京セラ(29)
- RYOCO(菱高精機)(20)
- BULGIN(10)
- 永興電機工業(9)
- TOWA[切削工具](9)
- 安立計器(7)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ブランドをもっと見る
「インコネル」の検索結果

SNSI インコネル六角穴付きボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質インコネル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
リコイルインコネルX-750
リコイルジャパン¥15,980~税込¥17,578~1袋(10個)4日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 ニッケル合金。425~550℃(800~1000°F)までの高温用途向け、非磁性向け。用途原子炉機器、ガスタービン、ディーゼルエンジン・ターボチャージの排気口等。材質インコネルX-750(メッキなし)種類フリーラーニング
六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
CAPスクリュー RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥979~税込¥1,077~1本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種 RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷材質Alloy600(インコネル600相当品)規格1種表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ネジ RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥119~税込¥131~1本当日出荷から3日以内出荷材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-625
特殊電極¥129,800税込¥142,7801箱(5kg)5日以内出荷用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6625棒径(Φmm)2.4AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3RoHS指令(10物質対応)対応
モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12
マグナアロイアンドリサーチ¥57,980~税込¥63,778~1パック(7本)ほか翌日出荷から5日以内出荷常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)22電流範囲(A)60-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から5日以内出荷ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目)
グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)
ダイコー¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から9日以内出荷膨張黒鉛編組に補強としてインコネル合金を入れた高温・高圧用グランドパッキンです。 耐高温性能が高く耐薬品性・耐腐食性にも優れています。 気体・流体に対する優れたシール性があり、黒鉛特有の応力暖和及び復元性能にも優れています。用途高温高圧用バルブ・熱媒体油用バルブ・高圧ガスバルブ材質膨張黒鉛・インコネル合金色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)600最高使用周速度(m/s)【軸周速】20許容PV値(MPa・m/s)16.5圧力(MPa)40pH範囲0~14
六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276
RMSレアメタルスクリュー¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
平座金 RMS Alloy625
RMSレアメタルスクリュー(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷材質Alloy625(インコネル625相当品)種類平座金表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
平座金 RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥309~税込¥340~1個当日出荷から3日以内出荷材質Alloy600(インコネル600相当品)種類平座金表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種 RMS Alloy625
RMSレアメタルスクリュー¥739~税込¥813~1個3日以内出荷材質Alloy625(インコネル625相当品)規格1種表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ネジ RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥119~税込¥131~1本3日以内出荷材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
Kシース熱電対 インコネル (R) タイプ K-INCシリーズ
オージージー¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から13日以内出荷高温域での測定に適します。材質(シース)インコネル、(リード線被覆)ガラスリード線長さ(m)2
K熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズ
アズワン¥6,090~税込¥6,699~1個翌々日出荷から12日以内出荷シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウールリード線長さ(m)2
K熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズ
アズワン¥5,090~税込¥5,599~1個翌々日出荷から12日以内出荷シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウールリード線長さ(m)2
マルチマスター 耐熱合金・チタン・インコネル対応ヘッド MM EC-H-5-CF
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(2個)ほか4日以内出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途被削材:耐熱合金、チタン、インコネル。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 英語版校正証明書付
アズワン¥25,800~税込¥28,380~1個9日以内出荷から18日以内出荷高温域での測定に適しています。校正証明書一般校正(英語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ 中国語版校正証明書付
アズワン¥25,800~税込¥28,380~1個9日以内出荷高温域での測定に適しています。校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ 3000mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥31,200~税込¥34,320~1個9日以内出荷から19日以内出荷高温域での測定に適しています。校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 500mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥29,800税込¥32,7801個9日以内出荷高温域での測定に適しています。仕様温度範囲:0~1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプセンサータイプ熱電対材質(シース)インコネルアズワン品番1-3945-02-57シース外径(Φmm)6.4材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)500校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 1000mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥34,500税込¥37,9501個9日以内出荷高温域での測定に適しています。仕様温度範囲:0~1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3945-03-57校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 500mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥27,000税込¥29,7001個9日以内出荷高温域での測定に適しています。仕様温度範囲:0~750℃●シース部径:Φ3.2mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3947-02-57校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 300mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥25,800税込¥28,3801個9日以内出荷高温域での測定に適しています。仕様温度範囲:0~750℃●シース部径:Φ3.2mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3947-01-57校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 1000mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥31,200税込¥34,3201個9日以内出荷高温域での測定に適しています。仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプセンサータイプK熱電対材質(シース)インコネルアズワン品番1-3946-03-57シース外径(Φmm)4.8材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)1000校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 500mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥27,500税込¥30,2501個9日以内出荷高温域での測定に適しています。仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3946-02-57校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 300mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥26,400税込¥29,0401個9日以内出荷高温域での測定に適しています。仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプセンサータイプ熱電対材質(シース)インコネルアズワン品番1-3946-01-57シース外径(Φmm)4.8材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)300校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 300mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥27,800税込¥30,5801個9日以内出荷高温域での測定に適しています。仕様温度範囲:0~1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプセンサータイプ熱電対材質(シース)インコネルアズワン品番1-3945-01-57シース外径(Φmm)6.4材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)300校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 1000mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥37,900税込¥41,6901個9日以内出荷高温域での測定に適しています。仕様温度範囲:0~1050℃●シース部径:Φ8.0mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3944-03-57校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 500mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥31,200税込¥34,3201個14日以内出荷高温域での測定に適しています。仕様温度範囲:0~1050℃●シース部径:Φ8.0mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3944-02-57校正証明書一般校正(中国語)