耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy600(インコネル600相当品)
種別全ネジ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接
棒径(Φmm)2.4
棒長(mm)1000
JIS規格Z3334 SNi6625
AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
種別全ねじ
材質Alloy600(インコネル600相当品)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy600(インコネル600相当品)
規格1種
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質Alloy600(インコネル600相当品)
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途被削材:耐熱合金、チタン、インコネル。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy625(インコネル625相当品)
種類平座金
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質インコネルX-750
種類ばね座金
RoHS指令(10物質対応)対応
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様耐力(MPa):504
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)47
引張強度(MPa)765
耐圧力(MPa)504
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)
種別全ネジ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
溶着金属成分がNi-Cr-Fe のインコネル合金となる溶接棒で、主に耐熱・耐食材料として原子力工業や化学工業に広く使用され、インコネルW.E.182 に相当する溶接棒です。
溶着金属は耐熱性・耐食性・耐酸化性及び機械的性質に優れ、希釈を受けても安定した組織を示し、異材溶接に使用して優れた性能を示します。
用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
JIS規格Z3224 ENi6182
被覆系ライムチタニア
AWS規格A5.11 ENiCrFe-3
RoHS指令(10物質対応)対応
ハステロイC-22、インコネル622、ASTM N06022の溶接に。ハステロイ合金と他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接に。
用途ハステロイC-22、インコネル 622 用
長さ(mm)1000
JIS規格Z3334 SNi6022
棒径(Φmm)4
伸び(%)47
引張強度(MPa)782
AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.73MB)
0.2%耐力(MPa)526
1箱(5kg)
¥159,000
税込¥174,900
4日以内出荷
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。
仕様先端形状/シンニング付
先端角(°)118
JIS規格JIS S型相当
規格品DIN規格品
加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
材質Alloy600(インコネル600相当品)
種類平座金
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
塩素フリータイプの高性能切削油剤です。工具寿命、仕上面、精度の向上。切削速度と送りの増大。特にステンレス、インコネル、ルネー、チタン合金、ハステロイ、カーボロイ、焼入れ鋼等難削材の加工に適しています。
用途タップ・ドリル・リーマ・旋盤・フライス・プレス・ベンダー・スロッター加工などに
比重0.89
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)11(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
色相茶褐色透明
危険物の性状非水溶性
難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。
用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応
刃数4
コーティングなし
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)42/45
材種EH520
RoHS指令(10物質対応)対応
半径許容差(mm)+0.02/-0.01
用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接
JIS規格Z3334 SNi6625
使用ガスAr
AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
熱電対タイプ = K。プローブ径 = 1.5mm。プローブの長さ = 1m。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 標準プラグ。代表規格 = IEC, RoHS対応。。タイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。
用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応
刃数4
コーティングGS Hardコート
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)42/45
材種ACW52
RoHS指令(10物質対応)対応
半径許容差(mm)+0.02/-0.01
用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
JIS規格Z3334 SNi6082
使用ガスAr
AWS規格A5.14 ERNiCr-3
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3334 SNi6082
AWS規格A5.14 ERNiCr-3
RoHS指令(10物質対応)対応
高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。
〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
コーティングnACRo
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ハステロイC22 及びインコネル622 の溶接、ハステロイ合金と他材料との異材溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3334 SNi6022
AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10
RoHS指令(10物質対応)対応
芯厚変化による防振効果と高硬度用 SIシリコン系コートでスチールからステンレス、インコネルと広範囲な被削材で使 用可能です。
ラウンド幅が大きく高剛性であり、切削性・耐久性良好、溝加工から側面加工に最適な万能タイプです。
スモールギャシュで仕上り重視です。
パワータイプ刃形で高剛性
ピン角に近いスモールギャシュで剛性、加工精度良好
高硬用SIコート(シリコン系)で耐久性大
0.6μ粒子の硬度、靱性、バランスの良い600Nano超硬素材使用
切り粉排出性の高い溝形状で溝、45°ハイヘリで切削性、耐久性良好 側面、Z加工可能な万能タイプ
コーティングTiSiN
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。
表面処理Fireコーティング
ねじれ角(°)40・42
切れ味重視の刃先形状、新型溝形状、新型オイルホール形状「MEGA COOLER」を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。新型オイルホール形状はΦ6を超えるサイズから適用しています。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金。
材質超硬合金(Carbide)
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4.85
表面処理WXLコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSM (不等分割 多刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、多刃のメリットを活かす加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:側面、形状削り加工
仕様オイルホールなし
形状スクエア・コーナラジアス形状
刃数6
全長(mm)13
タイプ不等分割
規格締結:C10
刃長(mm)7
首径(mm)9.7
外径(Φmm)10
ねじれ角(°)38
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質コバルトハイス(HSS-Co)
先端角(°)130
表面処理TiNコーティング
シャンク径公差h7
ねじれ角(°)25
シャンク形状エンドミルシャンク
ドリル径公差(mm)h8
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率、高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。ドリル先端中心部は、細井理論応用による新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリング不要です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金鋳物、インコネル、マグネシウム合金。
トラスコ品番630-3188
材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)
全長(mm)48
溝長(mm)16
表面処理TiNコーティング
シャンク径(mm)3
刃径(mm)2.95
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ~4D(刃径×~4倍)
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSE (不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工
仕様オイルホールなし
形状スクエア・コーナラジアス形状
刃数4
全長(mm)13
タイプ不等分割
規格締結:C10
刃長(mm)7
首径(mm)9.7
外径(Φmm)10
ねじれ角(°)38
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ANSI 無機絶縁熱電対、 1 m のリード付きです RS Pro の K タイプ無機絶縁熱電対は、非常に柔軟性が高いように設計されているため、さまざまな温度用途やプロセスに適しています。このワイヤには、 PFA 絶縁の 1 m のリードワイヤがあり、高い柔軟性を実現しています。RS Pro は、スプリアス電気信号を保護する絶縁被覆からシングル素子の熱接点を備えています。この熱電対プローブはインコネル 600 製なので、 -40 ° C の低温から +750 ° C の高温まで幅広い温度に対応できます 特長と利点 この RS Pro 熱電対はタイプ K センサです (ニッケルクロム / ニッケルアルミ) PFA 絶縁リードワイヤは、高い柔軟性を備えています つまり、曲げたり、適切な形状に成形したりできます さまざまな用途やプロセスに適しています プローブ材料は Inconel R 合金 600 製 酸化 / 腐食に対する耐性に優れているため、素晴らしい製品です さまざまな例で測定するための材料 スリーブの測定値は 1.0 mm 径 x 152 mm です ( 6 インチ)長さ ミニチュアフラットピンプラグが付属 プローブはインコネル 600 製なので 幅広い温度に対応できます 40 ° C の低温から +750 ° C の高温まで対応します 熱電対は ANSI に準拠して色分けされています MC96.1 熱電対のワイヤ公差は、精度を最適にするため、 IEC60584-1 、クラス 1 に準拠しています 用途 無機絶縁熱電対は、圧力や高温にさらされてもさまざまな環境での使用に最適です。この温度センサはその役割を遂行するために使用されます。これらのセンサが一般的に使用されている場所は次のとおりです 熱処理工程 焼鈍炉 化学反応機 人工繊維及び合成素材の製造 スチームボイラー 製紙業界 認定 ANSI MC96.1 IEC 60584-1 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 Inconel R 合金 600 インコネルは、オーステナイトニッケルクロム系超合金ファミリーの特殊金属株式会社の登録商標です。プローブは、 Inconel 製のため、酸化と耐腐食性を備えています。つまり、 550 ° C を超える硫黄環境には適していませんが、圧力がかかる環境や +750 ° C の高温環境で動作するように設計されています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1mmプローブの長さ = 152mmプローブ材質 = インコネル600℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSE (不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工
仕様オイルホールあり
形状スクエア・コーナラジアス形状
刃数4
タイプ不等分割
ねじれ角(°)38
材種XP3225
RoHS指令(10物質対応)対応
EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。
用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル
材質超硬
材質Alloy625(インコネル625相当品)
規格1種
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途ピンコンタクト用
材質ナイロン66
色白
規格UL94V-0
定格電圧(V)600
タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
ピッチ(mm)6.2
タイプカップ型
適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
コード長さ(m)約1
関連キーワード
1
2
3
次へ