カテゴリ

  • 理美容(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • オフィス家具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業服(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)

「スタイラー」の検索結果

82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワン

    パソリナミニスターラー PSシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥9,590~税込¥10,549~
    1個
    当日出荷
    本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
    材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
  • 回転子(バリューセット) アズワン

    回転子(バリューセット)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥1,139~税込¥1,253~
    1袋(5個)
    当日出荷
    11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
  • マグネチックスターラー SRS111/116AA ADVANTEC

    マグネチックスターラー SRS111/116AA

    ADVANTEC(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
    質量(kg)約1外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)110×110モーターくまとり形撹拌容量(mL)30~1000
  • マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ

    アズワン
    ¥30,900税込¥33,990
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
    質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
  • ミニスターラー アズワン

    ミニスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥10,700~税込¥11,770~
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×1個材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)モーターDCブラシレスモーター
  • 回転子 アズワン

    回転子

    アズワン(12件のレビュー)
    ¥238~税込¥262~
    1個
    当日出荷
  • 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    22日以内出荷
    専用ホワイトボードと一緒に使うことで、どこでもブレストスポットに。書き込みやストックができるチーム用モバイル収納。別売りのモバイルホワイトボードを上下に2枚ずつ横並びで設置し、書き込みや閲覧ができます。上段にはタックメモやマーカーなどを収納可能。中段にはファイルボックスを最大7個置くことができます。
    材質本体:(フレーム・底板・棚板)スチール、焼付塗装、脚:(キャスター)ナイロン(双輪)質量(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(底板)792×500×79、(中棚)782×340×25、(上棚)390×248×25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×590×1255グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付繰り返し・詰め替え対応
  • ホットマグネットスターラー ケニス

    ホットマグネットスターラー

    ケニス
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。
    付属品撹拌子40mm×1寸法(mm)268×160×85質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)280撹拌容量(mL)5000プレート寸法(Φmm)135(セラミックコートステンレス)
  • ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ

    アズワン
    ¥115,000税込¥126,500
    1個
    当日出荷
    マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
    質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-52回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • 標準スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAC731
  • 交換スタイラス BIG DAISHOWA

    交換スタイラス

    BIG DAISHOWA
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プログラムホットスターラー アズワン

    プログラムホットスターラー

    アズワン
    ¥149,000~税込¥163,900~
    1台
    当日出荷
    回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。 一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。 外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。 タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。 温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。 運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。 1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
  • マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ

    アズワン
    ¥76,600税込¥84,260
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
    質量(kg)約2.5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)343×400×50プレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])60~1200撹拌容量(mL)50~2000×4アズワン品番1-4604-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
  • 回転子 モノタロウ

    回転子

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
    用途スターラーを使って溶液の撹拌使用温度(℃)-200~+250
  • ロール紙 サンワダイレクト

    ロール紙

    サンワダイレクト
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1セット(2ロール)
    3日以内出荷
    図面や線画、テスト印刷に最適な高品質・厚手タイプの普通紙ロールです。 各社の大判プリンターに幅広く対応した使い勝手の良い用紙です。 染料タイプ、顔料タイプのどちらのプリンターにも対応しています。 イラストやグラフ、写真や文字もにじみが少なく鮮明に表現できる高品質の普通紙です。 細かな線画も、フルカラーのグラフィックもきれいに印字できます。テスト・チェック出力からPOP、プレゼン資料にもおすすめです。 白色度の高い美しい仕上がりです。 白色度の高い美しい仕上がりです。
    長さ(m)50厚さ(μm)100白色度(%)95用紙普通紙坪量(g/m2)81.4紙管径(inch)2
  • クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) TRUSCO

    クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ)

    TRUSCO
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスアジャスターをつけたラックです。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • Y.S.PARK メタルパドルブラシ Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    Y.S.PARK メタルパドルブラシ

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    3日以内出荷
    静電気の発生を極限まで抑える表面処理 傷みの原因となる静電気を極限まで発生させない特殊表面加工を施しています。また導電性の高い金属素材を表面に施し大気中に放電させることにより、髪に帯電する静電気を逃がします。世界初(同社調べ)のメタルメッキピンを使用したヘアブラシ。滑らかな表面加工により髪にワンランク上の艶を与える。角のない丸いピン先で頭皮に優しい。高密度のピンでより艶のある仕上がり、オールマイティーに使用可能。Y.S.PARK Laxury Collection Metal Paddle Brush ツヤのあるまとまりのある髪に導きます。(ドライ時に使用)
    全長(mm)240
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥54,900~税込¥60,390~
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
  • PTFE回転子 クロス十字型 三商

    PTFE回転子 クロス十字型

    三商
    ¥743~税込¥817~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    平底容器や丸底容器向きで、低回転~高回転の大きな撹拌渦を作ります。沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
  • 大判インクジェットプリンター用紙 普通紙 中川製作所

    大判インクジェットプリンター用紙 普通紙

    中川製作所
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(2本)
    当日出荷
    CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
    長さ(m)50白色度(%)約92紙質普通紙紙厚(mm)0.1坪量(g/m2)81.4紙厚(μm)100素材普通紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • YSパーク エアロザウルス パドルクッション エコスタイラー YS-AZ34 クリア Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    YSパーク エアロザウルス パドルクッション エコスタイラー YS-AZ34 クリア

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    ハーフラウンドブラシの様にブラシの歯を細かく使い分ける事ができ、またパドルブラシの様に広い面で毛をとらえる事も出来ます。テンションをかけたい部分、かけたくない部分をブラシを持ち替える事なく1本のブラシで使い分ける事が出来ます。
    幅(mm)75全長(mm)240材質(柄部)ABS樹脂材質(毛)耐熱ピン行数11行
  • YSパーク エアロザウルス パドルクッション エコスタイラー YS-AZ34 アンバー Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    YSパーク エアロザウルス パドルクッション エコスタイラー YS-AZ34 アンバー

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    ハーフラウンドブラシの様にブラシの歯を細かく使い分ける事ができ、またパドルブラシの様に広い面で毛をとらえる事も出来ます。テンションをかけたい部分、かけたくない部分をブラシを持ち替える事なく1本のブラシで使い分ける事が出来ます。
    幅(mm)75全長(mm)240材質(柄部)ABS樹脂材質(毛)耐熱ピン行数11行
  • YSパーク エアロザウルス パドルクッション エコスタイラー YS-AZ34 ブラック Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    YSパーク エアロザウルス パドルクッション エコスタイラー YS-AZ34 ブラック

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    ハーフラウンドブラシの様にブラシの歯を細かく使い分ける事ができ、またパドルブラシの様に広い面で毛をとらえる事も出来ます。テンションをかけたい部分、かけたくない部分をブラシを持ち替える事なく1本のブラシで使い分ける事が出来ます。
    幅(mm)75全長(mm)240材質(柄部)ABS樹脂材質(毛)耐熱ピン行数11行
  • RS232Cシリアルクロスケーブル/3m/D-Sub9 ピン/メス・オス/アルミマイラーシールド付き/DTEデバイス対応/ブラック/DB9 Null Modem StarTech.com

    RS232Cシリアルクロスケーブル/3m/D-Sub9 ピン/メス・オス/アルミマイラーシールド付き/DTEデバイス対応/ブラック/DB9 Null Modem

    StarTech.com
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    RS232Cシリアルケーブル:クロス接続のDB9ケーブル(オス-メス)。最大3mの距離で2台のDTEデバイスを接続し、ケーブル長の制限を解消。柔軟なシリアルデバイス設定が可能に。高品質構造:28 AWGの高品質錫メッキ銅線およびアルミマイラーシールドを施し、シールド付きメタルシェルコネクターによりEMI干渉を防止。ストレインリリーフ付きPVC成型コネクターとPVC被覆材は、曲げや過酷な使用による損傷を防止。ネジロック式NULLモデムケーブル:つまみねじを搭載し、不慮の脱落によるデータ損失を防止するクロスタイプのケーブル。仕様:ケーブル長:3m/コネクター:DB9オス-DB9メス/色:ブラック/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:4.8mm/アルミマイラーシールドおよび金属シェルコネクター/モールドPVCストレインリリーフおよび被覆材。注意:これはクロスタイプ(Nullモデム)のケーブルであり、ストレートスルーケーブルではありません。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    ケーブル長(m)3ケーブル径(Φmm)4.8仕様導体数:7●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミ箔とドレイン線●対応プロトコル:ヌルモデム●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●注意:本製品は、クロスタイプのシリアルケーブルで、ストレートタイプではありません。●動作温度:20℃~80℃●保存温度:20℃~80℃●湿度:15%~65%色ブラックコネクタ形状A(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]、B(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]プラグニッケルメッキ結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプオス-メス
  • WZ EDITOR 10 CD-ROM版 WZソフトウェア

    WZ EDITOR 10 CD-ROM版

    WZソフトウェア
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    プレーンで単調なテキスト原稿やプログラムとデータをメリハリを付けて表示できるWindows用テキストエディタ。日本語入力支援、縦書きと段組、見出しスタイルと段落スタイル、2ウィンドウファイラー、プレビュー対応のGrepに加え、本製品では、HTMLワードプロセッサ、プレーンモード、スマート入力、スマート設定、スマートコマンドなどの新機能に対応。
    対応OSWindows 7/8/8.1/10 ※64bitにも対応対応機種IBM PC/AT互換機ディスク30MB以上使用CPUマルチコア x86CPU
  • 【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 SJ-210 Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 SJ-210

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    現場での使い易さを追求したハンドツール感覚で携帯するにも便利な小型表面粗さ測定器。従来機と比べて充電時間が約1/4に短縮。検出器は壁面や上向きでの測定など、色々な姿勢での測定に対応。視認性が良い2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で視認性を大幅向上。合否判定結果をカラー表示。測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線を表示可能。評価曲線の拡大縮も可能。横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切替が可能。演算結果はデカ文字表示。データ保存機能を大幅に強化。スタイラスアラーム機能あり。十字ボタンで画面表示を簡単に変えられる簡単設定。測定後に別のパラメータに変更して再計算も可能(一部条件に制限もあります。)。【注意事項】。パラメータRmaxは、VDA規格及び、ANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能です。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能です。パラメータRzJISはJIS'01規格選択時のみ演算可能です。パラメータTpはANSI規格のみ演算可能です。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効になります。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能です。VA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。
    校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、ARカスタマイズ可能サービス分類レンタル
  • 【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-570-11 校正証明書付 SJ-310 Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-570-11 校正証明書付 SJ-310

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり。【注意事項】。パラメータRmaxはVDA規格選択時及びANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能。パラメータRzjiSはJIS'01規格選択時のみ演算可能。パラメータtp、HtpはANSI規格のみ演算可能。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能、VDA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効、オートスリーブ選定OFFも可能。接続ケーブル/12AAW066は演算表示部と駆動部の接続用
  • 4K大型タッチパネルモニター FSC藤原産業

    4K大型タッチパネルモニター

    FSC藤原産業
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    翌々日出荷
    20ポイント対応タッチスクリーン。複数の指を使ったズームイン・ズームアウト操作に対応。スタイラスペンや手袋を着用したままでも操作可能で、5msの高速応答によりスムーズな書き込みや操作が行えます。ドライバーのインストールは不要です。 スマートインタラクティブホワイトボード。Android 11 OSを搭載し、Google Playストアを利用可能。メモリはRAM 4GB / ROM 32GBを搭載しています。移動式スタンドおよび壁掛けブラケットが付属しています。 プラグ&プレイ・豊富な接続端子。4Kディスプレイを搭載したスマートボード。HDMI、USB、VGA、RJ45、Wi-Fi、Bluetooth 5.0、内蔵スピーカーなどを装備しています。HDMI入力やUSB OTGを使用して、他のデバイスを接続しスクリーンキャストやタッチ操作が可能です。 スクリーンミラーリング対応。スマートフォン、ノートパソコン、タブレットなどからの画面ミラーリングに対応。スタイラスペンを使って、無限キャンバスに自由に描画や注釈の追加ができます。教育現場や会議、プレゼンテーションにも最適です。
    解像度3840×2160OSAndroid
  • Deco LW Black (製品保証18か月モデル) XP-PEN

    Deco LW Black (製品保証18か月モデル)

    XP-PEN
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌々日出荷
    PT0070 の後継品10×6インチの広い作業エリア耐摩耗性、耐衝撃性に優れた新デザインの筐体4色のカラーバリエーション最新のX3スマートチップを搭載した新設計のスタイラスペンを付属8192段階の筆圧感知、60度の傾き検知に対応8個のショートカットキーを搭載USB Type-Cポートを搭載付属の専用レシーバーまたはBluetoothによるワイヤレス接続が可能Windows、Mac OS、AndroidなどさまざまなOSに対応交換用のペン先を10本付属
  • ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ+MANGAKA 呉竹

    ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ+MANGAKA

    呉竹
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    漫画イラストにおすすめの線描き用ペンZIG Cartoonist MANGAKAと、彩色用に使える毛筆タイプのカラー筆ぺん、ZIGクリーンカラーリアルブラッシュが入ったイラストスターターセットです。リアルブラッシュは100色以上あるカラーラインナップの中から、人物画を中心に幅広い題材で使いやすい色を厳選しております。保管に便利なフルオープンポーチ付き!世界約80カ国で愛用され続けている呉竹のペン・マーカーブランドロゴの「ZIG」をあしらった、フルオープンで使いやすいオリジナルポーチが付いているので、セット内容のペンの保管にお使いいただけます。ポーチの内側にも「ZIG」をアレンジしたデザインが施されています。ぬり絵とイラスト塗り方ガイド付き!パッケージに掲載されているメインイラストのぬり絵が付いているので、お手本を見ながら色の塗り方を練習することができます。また、パッケージ台紙の中面にはイラスト塗り方ガイドが掲載されており、メイキング動画のご案内もございます。
    用途キャップ式水性マーカー質量(g)(1本)10タイプキャップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本)13×13×154繰り返し・詰め替え対応
  • スタイラーブラシ Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    スタイラーブラシ

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    9行のスタイラー。116個のエアホールがドライヤーの熱を通すので、乾きが早い!超軽量66g
    全長(mm)222色カーボンブラック材質(柄部)ABS樹脂材質(毛)ポリエステル樹脂行数9行
  • ラスターウッドスタイラー Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    ラスターウッドスタイラー

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高級感のある木製クッションブラシ。 頭皮まで気持ちよくブラッシング出来る3D球体植毛。 ブラッシング中に手が頭に触れにくい段差ハンドルで操作性抜群です。 髪に抜群のツヤ出し。 まとめ髪にも最適です。
    全長(mm)230材質(柄部)天然木行数13行
  • D4 オリジナルスタイラー デンマン

    D4 オリジナルスタイラー

    デンマン
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    2022年7月21日新発売。デンマンブラシのアイコン、トラディショナルシリーズの流れをくむ、髪の毛を伸ばすための耐熱性に優れたブローブラシ。台座が合成ゴム(TPE)になり、耐久性がアップ。手首への負担がかかりません。格子状に配列された、適度に広がった9列のナイロンピンが髪の毛をとらえ、快適なテンションをもたらします。
    仕様ピン9行材質ABS樹脂、TPE、ナイロンピン全長(mm)約214質量(g)約80
  • バングストレンドスタイラー ノーブル

    バングストレンドスタイラー

    ノーブル
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    男の前髪、立ち上げふんわり自由自在!。前髪を挟んで巻くだけ。独自形状でカール初心者の男性でも簡単!
  • スタイラーブラシ YSBI-T09 ブルー Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    スタイラーブラシ YSBI-T09 ブルー

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    9行のスタイラー。116個のエアホールがドライヤーの熱を通すので、乾きが早い!超軽量66g
    全長(mm)222材質(柄部)ABS樹脂材質(毛)ポリエステル樹脂行数9行
  • ラップドラゴン エアベントスタイラー Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    ラップドラゴン エアベントスタイラー

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    頭皮が超気持ちよいブローブラシ。頭皮マッサージにも、シャンプーにも使えます。
    全長(mm)225材質(柄部)ABS樹脂材質(毛)耐熱ピン&帯電防止ピン行数9行
  • Y.S.PARK ウッドドラゴンエアースタイラー YS-WD105 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    Y.S.PARK ウッドドラゴンエアースタイラー YS-WD105

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    ブラシ背面が丸いラウンドタイプ。小回りが利きやすいコンパクトサイズ。カールを作ったり、ボリュームを出したいスタイリングに最適。髪の長さ・仕上がりにあわせて選べる全3種。ショートスタイルに最適。
    全長(mm)220材質(柄部)天然木材質(毛)ポリエーテルイミド行数9行
  • Y.S.PARK ウッドドラゴンエアースタイラー YS-WD105 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    Y.S.PARK ウッドドラゴンエアースタイラー YS-WD105

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    ブラシ背面が丸いラウンドタイプ。小回りが利きやすいコンパクトサイズ。カールを作ったり、ボリュームを出したいスタイリングに最適。髪の長さ・仕上がりにあわせて選べる全3種。ショート~ミディアムロング幅広く使いやすいオールマイティー。
    全長(mm)220材質(柄部)天然木材質(毛)ポリエーテルイミド行数11行
  • Y.S.PARK ウッドドラゴンエアースタイラー YS-WD115-11 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    Y.S.PARK ウッドドラゴンエアースタイラー YS-WD115-11

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    ブラシ背面が平らなフラットタイプ。広い面でしっかり髪を伸ばせる幅広タイプ。しっかりストレートに伸ばすスタイリングに最適。髪の長さ・仕上がりにあわせて選べる全2種。ロングヘア―に最適。
    全長(mm)230材質(柄部)天然木材質(毛)ポリエーテルイミド行数11行
  • Y.S.PARK ウッドドラゴンエアースタイラー YS-WD115-9 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    Y.S.PARK ウッドドラゴンエアースタイラー YS-WD115-9

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    ブラシ背面が平らなフラットタイプ。広い面でしっかり髪を伸ばせる幅広タイプ。しっかりストレートに伸ばすスタイリングに最適。髪の長さ・仕上がりにあわせて選べる全2種。ショートヘアに最適。
    全長(mm)230材質(柄部)天然木材質(毛)ポリエーテルイミド行数9行