カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(287)
- ドリルネジナベ(38)
- ドリルネジサラ(39)
- その他形状ドリルネジ(44)
- 六角頭(75)
- 自動車補修部品(4)
- 自動車用ドリルビス(4)
- 切削工具(43)
- 建築金物(20)
- 作業工具(18)
- 建材・エクステリア(16)
- 電動工具(9)
- 保管用品(8)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
ブランド
- 大阪魂(34)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
- Modes(4)
- アックスブレーン(25)
- ウイング(25)
- OHSATO(大里)(4)
- ユニカ(17)
- 日本パワーファスニング(27)
- 若井産業(18)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(62)
- エスコ(33)
- GROVE(16)
- ヤマヒロ(10)
- スターエム(9)
- ベッセル(9)
- ユニーズ(8)
- 粂田ギムネ製作所(7)
- TRUSCO(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・MARVEL CORPORATION(マーベル)・Modes・アックスブレーン・ウイング・OHSATO(大里)・ユニカ・日本パワーファスニング・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・エスコ・GROVE・ヤマヒロ・スターエム・ベッセル・ユニーズ・粂田ギムネ製作所・TRUSCO・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
「ドリルビス」の検索結果

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(60件のレビュー)¥440~税込¥484~1パック(50個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(45個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状皿頭穴の形状十字穴
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(93本)ほか当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴ねじの呼びM4
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(70本)ほか当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(96本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状皿仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
マルチドリルビス徳用箱ステン
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(370本)ほか当日出荷鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質鉄表面処理ステンレスコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM4
マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ
アックスブレーン(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(70本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
ビスデコ ドリルビス
OHSATO(大里)¥349~税込¥384~1パック(50本)当日出荷普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスドリルビス低頭
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(50本)当日出荷4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。用途鉄部への締結に。材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)3.2頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムマルチドリルビス ステンレス
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(35本)ほか当日出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
ユニクロドリルビス低頭
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(50本)当日出荷4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。用途鉄部への締結に。材質鉄/ユニクロメッキ適合板厚(mm)3.2表面処理ユニクロ頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部皿
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(56本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(110本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(43本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ
アックスブレーン¥2,298税込¥2,5281箱(81本)ほか当日出荷から5日以内出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし)仕上ユニクロ穴の形状十字穴
鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(135本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ
アックスブレーン(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(200本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びM5
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥1,688税込¥1,8571パック当日出荷から4日以内出荷マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
六角頭ドリルビス
エスコ¥530税込¥5831袋(2本)翌日出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。半ねじ。材質鉄(ディスゴ処理)適合板厚(mm)6サイズ(mm)6×200ねじ部長さ(mm)70
ドリルビス用刃先キャップ 白(パック品)
ヤマヒロ¥334税込¥3671袋(30本)当日出荷ビスの刃先に付ける安全キャップです。用途安全・保護目的に材質樹脂色白ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP
アックスブレーン¥549税込¥6041パック(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
鉄下地用ドリルビス ステン サラ プラケース入
ウイング¥1,598税込¥1,7581パック(65本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
マルチドリルビス徳用箱ステン サラ
アックスブレーン(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(150本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
サビに強いドリルビス ナベ頭 鉄イオニスコート
九飛勢螺¥359~税込¥395~1袋(50本)当日出荷高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 細目 プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(145本)ほか当日出荷材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)6表面処理パシペート穴の形状十字穴2番