カテゴリ
- 保管用品(39)
- パレットラック(28)
- パレットカバー・アクセサリ(9)
- 梱包用品(1)
- ストレッチフィルム代替品(1)
- 科学研究・開発用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 作業服(4)
- バイク部品(2)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- 岡田工業(17)
- ワコーパレット(2)
- テイモー(2)
- ワコー(4)
- ERECTA(エレクター)(2)
- TRUSCO(2)
- 新川製作所(1)
- 日本ファイリング(1)
- エコシステム(1)
- ぶんぶく(1)
- Argos Technologies Inc(5)
- サンコー(三甲)(2)
- ハリケーン(2)
- ティーエフサービス(2)
- ブリーズブロンズ(2)
- グリーンクロス(2)
- 大石製作所(2)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
外寸法・奥行(mm)
高さ(mm)
「ネスラック」の検索結果

ネスティングラック ネスラックーP(R)
岡田工業¥27,980~税込¥30,778~1台8日以内出荷から26日以内出荷多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
ネスラック
岡田工業¥34,980~税込¥38,478~1台21日以内出荷多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質/仕上スチール色レッド奥行(mm)1200表面処理強制乾燥塗装適合パレットサイズ1100×1400耐荷重(t)1外寸法・幅(mm)1650均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1550
逆ネスティングボックス
ワコーパレット¥31,980~税込¥35,178~1台11日以内出荷本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。用途パレット積載物の段積み材質スチール、表面処理:焼き付け塗装色赤段数2(天地3)支柱(mm)50×50均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150
ネスロッククロスタイプ
ワコーパレット¥9,998税込¥10,9981セット(4個)当日出荷ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。トラスコ品番397-1473材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ質量(kg)4.24使用安全耐荷重N(kgf)500(4個)
OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1200mm
岡田工業¥36,980税込¥40,6781個21日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)53外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1200均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1250
逆ネスティングボックス クロスタイプ
ワコー¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。用途物流倉庫、工場材質スチール色レッド段数2(天地3)支柱(mm)50×50
ネスティングラック(逆ネスピンタイプ)
テイモー¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。用途様々な現場での保管に最適な商品です。色赤最大積載量(kg)1000外寸法・幅(mm)1350外寸法・奥行(mm)1350
エコテナー逆タイプ
新川製作所¥22,980~税込¥25,278~1台7日以内出荷亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
机下ラック
ぶんぶく¥27,980税込¥30,7781台22日以内出荷奥行きがスリムなので、一般的なデスク下の奥に設置しても足がぶつかりません。ビジネスバッグ、折りたたみ傘、靴をコンパクトに収納できます。用途デスク下の収納ラックに。材質本体:ステンレスクラッド管、天板:亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装、折りたたみ傘ホルダー:再生ABS樹脂質量(kg)5.1高さ(mm)320.3奥行(mm)200.6間口(mm)550キャスターなし
逆ネステナー
ERECTA(エレクター)¥63,980税込¥70,3781台71日以内出荷5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。トラスコ品番456-3441材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装質量(kg)70色レッド支柱(mm)50×50最大積載段数2(天地3)外寸法・幅(mm)1520外寸法・高さ(mm)1550均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1500有効内寸法・幅(mm)1250
OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1700mm
岡田工業¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)58外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1700均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)3有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1500有効内寸法・幅(mm)1250
逆ネステナー
ERECTA(エレクター)¥62,980税込¥69,2781台91日以内出荷5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。トラスコ品番456-3433材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装質量(kg)67色レッド支柱(mm)50×50最大積載段数2(天地3)外寸法・幅(mm)1520外寸法・高さ(mm)1250均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1250
重量パレットラック 2000kg用
TRUSCO¥73,980~税込¥81,378~1台31日以内出荷から32日以内出荷限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)色ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000棚板調整ピッチ(mm)50
ネスロックダブル
ワコー¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ネスティングラック用2段仕切金具です。 「ネスロッククロス」と併用すれば、隣合うネスティングラックをすき間なく設置できます。 省スペース化、コストダウンに貢献できます。 ネスロックダブルは、従来のネスロックと比較し、隙間なくネスティングボックスを並べることができますので、無駄なスペースをとりません。付属品スペーサー3枚仕様ねじ取付け方式適合50mm角支柱トラスコ品番768-5238材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ質量(kg)1.95耐荷重(kg)500
ネスティングラック ポスト パレット
岡田工業(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台8日以内出荷から30日以内出荷材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。材質スチール色ライトグリーン表面処理強制焼き付け塗装均等積載量(kg/段)1000
ネスティングラック(正ネスレールタイプ)
テイモー¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。用途様々な現場での保管に最適な商品です。色赤
OKD ネスラック 間口1450mm 高さ1400mm
岡田工業¥38,980税込¥42,8781個26日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)61外寸法・幅(mm)1450外寸法・高さ(mm)1400均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1350
パレットラック
日本ファイリング¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷から45日以内出荷ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトピッチ(mm)(段調整)50有効内寸法・幅(mm)2500
OKD ネスラック 間口1650mm 高さ1700mm
岡田工業¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)65外寸法・幅(mm)1650外寸法・高さ(mm)1700均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)3有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1500有効内寸法・幅(mm)1550
OKD ネストップ 間口1350mm
岡田工業¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。 組み合わせで幅広い用途に使用できます。用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)31外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)140均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)1有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
逆ネスラック用連結ベルト LB series
エコシステム¥949~税込¥1,044~1枚翌々日出荷LB seriesは衝撃や振動からくるズレを防ぐ逆ネスラック用の連結ベルト。移動時に簡単に取り外しが可能です。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。用途逆ネスラック用連結材質(角カン)スチール規格逆ネスラック用材質(ベルト)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
OKD ネスラック 間口1550mm 高さ1200mm
岡田工業¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)57外寸法・幅(mm)1550外寸法・高さ(mm)1200均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1450
OKD ネスラック 間口1650mm 高さ1400mm
岡田工業¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)67外寸法・幅(mm)1650外寸法・高さ(mm)1400均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1550
ネステナーラック連結バンド
ユニット¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷固定ラック等の支柱連結部に巻き付ける事でラック本体の揺れや位置ずれを軽減できます。用途ラックの連結に。トラスコ品番257-2496材質ナイロン、ポリプロピレン、鉄厚さ(mm)2.5色ブラック縦(mm)50横(mm)420
ネスティングラック用ネスガード
ワコー¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ネスティングボックスの商品の荷崩れ防止ベルトです。用途物流倉庫。工場仕様ネスティングボックス1100用、専用クランプ2個・専用ベルト付適合機種50mm角支柱材質クランプ:スチール・三価メッキ、ベルト:ポリプロピレン(PP)、ベルト中央:ゴム幅(mm)30全長(mm)1470質量(g)460
ネスラックPL
岡田工業¥31,980税込¥35,1781台18日以内出荷従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるようにしました。用途輸出梱包用、軽量プラスチックに。トラスコ品番166-0379材質スチール、表面処理:強制乾燥塗装色レッド高さ(mm)1270奥行(mm)1200間口(mm)1350均等荷重(kg)1000支柱(mm)50×50積載段数(段)3(天地4)有効内寸法・間口(mm)1250有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200
OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1400mm
岡田工業¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)60外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1400均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1250
OKD ネスラック 間口1450mm 高さ1200mm
岡田工業¥33,980税込¥37,3781個21日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)56外寸法・幅(mm)1450外寸法・高さ(mm)1200均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1350
OKD ネスラック 間口1550mm 高さ1400mm
岡田工業¥41,980税込¥46,1781個21日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)62外寸法・幅(mm)1550外寸法・高さ(mm)1400均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1450
OKD ネストップ 間口1650mm
岡田工業¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。 組み合わせで幅広い用途に使用できます。用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)37外寸法・幅(mm)1650外寸法・高さ(mm)140均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)1有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1550
OKD ネストップ 間口1550mm
岡田工業¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。 組み合わせで幅広い用途に使用できます。用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)34外寸法・幅(mm)1550外寸法・高さ(mm)140均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)1有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1450
ラック用連結ベルト
大石製作所¥2,698税込¥2,9681セット7日以内出荷隣り合った棚やネスラックの連結に最適です。面ファスナーテープ付きでしっかり固定します。40~50角の棚支柱に適応。仕様面ファスナーテープ付き長さ(mm)420色ブラックベルト幅(mm)50内容2本組材質(ベルト)ポリプロピレン適応使用支柱範囲60~110mm
パレットプレート
大石製作所¥8,998~税込¥9,898~1セット(2個)当日出荷簡単取付でパレット内の製品の落下防止が可能です。前面のストッパーが倒れる仕様で搬入後はストッパーが自動復旧します。用途パレットラック/ネステナー用落下防止金具に。セット内容2ヶ/セット材質本体:鉄、接合部:アクリルフォーム幅(mm)90
折りたたみワゴン
ナビス(アズワン)¥70,980税込¥78,0781台当日出荷足元に支柱等がないため、スムーズな走行が可能です。 折りたたんだ状態で重ねて収納できるネステナー方式です。 棚板が垂直に回転するため、収納時に場所をとりません。材質フレーム/スチール(アクリル焼付塗装)、天板・金具/ステンレス(SUS304)質量(kg)約16.5耐荷重(kg/段)10キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×605×935キャスター径(Φmm)75アズワン品番8-1661-01折りたたみ寸法(mm)450×605×1085
ネステナー用落下防止用品(パレット用)
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷ネステナーの手前側につけることでパレットの落下を防ぎます。ラックフレームに被せるだけで簡単設置タイプです。パレット前面に立ち上がっているストッパー部はパレット挿入時にフォークリフトで前方から押す事で、パレットと。平行に倒れマグネットで固定される仕様になっています。用途ネステナー上のパレット落下防止に。トラスコ品番257-2247セット内容本体×2、アクリル系接着剤、アルコールパッド×1個、取扱説明書材質表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着剤アズワン品番65-2059-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)98×74×79
滑り止め付き ラック連結用バンド 黒 50×425mm 10本セット
グリーンクロス¥11,980税込¥13,1781セット(10本)5日以内出荷『滑り止め付き ラック連結用バンド』は、物流倉庫などで使用するネステナーラックの柱と柱を連結することで、衝撃や地震の揺れによるズレを防止するバンドです。面ファスナー式でA面(フック)×Bmenn (起毛)でガッチリくっつきます。A面の先端はつまめる部分があるため取り外ししやすい仕様です。PPテープで補強をしているので、面ファスナーのみのバンドと比べて頑丈な作りです。用途ネステナーラック(軽量・中軽量)の連結に。色黒質量(g)420範囲(mm)260~320サイズ(mm)幅50×全長425
滑り止め付き ラック連結用バンド 黒 50×495mm 10本セット
グリーンクロス¥11,980税込¥13,1781セット(10本)5日以内出荷『滑り止め付き ラック連結用バンド』は、物流倉庫などで使用するネステナーラックの柱と柱を連結することで、衝撃や地震の揺れによるズレを防止するバンドです。面ファスナー式でA面(フック)×Bmenn (起毛)でガッチリくっつきます。A面の先端はつまめる部分があるため取り外ししやすい仕様です。PPテープで補強をしているので、面ファスナーのみのバンドと比べて頑丈な作りです。用途ネステナーラック(中量・重量)の連結に。色黒質量(g)450範囲(mm)330~390サイズ(mm)幅50×全長495
X-BRAID SHINJI X9
X-BRAID(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から8日以内出荷潮流と魚信を制覇! 新製法X9による至高のパフォーマンス世界初の新開発RC加工 とW構造(オッズポートWXP1 NEW TYPE)が織りなす新境地 UPGRADEシリーズの高強度、高耐磨耗に至高の水切れ・感度をプラス 着底をダイレクトに伝え、纏わりつくような前アタリさえ受信する高感度 新1mマークシステムを搭載し、持続する明瞭発色が棚ボケを防止 高次元化されたトータルパフォーマンスとロングファイトでのタフネス持 続性を兼備 潮流の変化を感じる水切れ性、糸フケしにくい適度なハリとコシ 強力表示について:記載値は、製品のMAXではなく上限規格値(USL)を表示しています。USLは規格値であって、保証値ではありません。仕様ハンガーパック材質PE〈比重:0.98〉色5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄または緑黒緑黒緑マーク5m毎イエローマーク