カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 理美容(3)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 日用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 切削工具(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業(3)
- テラモト(3)
- TOTO(2)
- ナリカ(2)
- インターナショナルコスメティックス(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- 熊野油脂(1)
- パール金属(1)
- ミヤコ(1)
- ハイロジック(1)
- SUN & HOPE(サンアンドホープ)(1)
- TChic(1)
- ウテナ(1)
- マパール(1)
- コジット(1)
- カネ大白木屋(1)
- コスメステーシヨン(1)
エコロジープロダクト
「ハイドロセラ」の検索結果

セラール(不燃化粧板)
AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1組(2枚)当日出荷から9日以内出荷セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。厚さ(mm)3認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
テラエルボーマット 900×1800
テラモト¥32,980税込¥36,2781枚翌々日出荷から5日以内出荷人工芝のようなソフトな感触です。用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに幅(mm)900寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800長さ(mm)1800厚さ(mm)約17.5材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)質量(kg)約6.4
シンプルバランス モイストジェル (ハリ・つや)
ウテナ¥899税込¥9891個(100g)翌日出荷化粧水+クリーム+美容液をつけたように、ぷるぷるのハリつや素肌へ導く乳白ジェル。3種類のコラーゲン配合で、洗顔後はこれ1つで水分・油分・美容成分をバランスよく補給します。
P’S CICAボディローション
コスメステーシヨン¥499税込¥5491本(250g)翌日出荷炎症抑制や肌修復などの効果があると言われ、古くから火傷や傷の治療薬としても使われてきたツボクサエキス。傷ついたトラがツボクサに体を擦り付けたという伝説から、別名タイガーハーブとも呼ばれ、インドやアフリカを中心に民間療法薬として用いられてきました。近年、韓国コスメで大ブーム!種類ボディローション
CICA method CREAM
コジット¥1,590税込¥1,7491本(50g)当日出荷美容大国 韓国で最も信頼されている”シカクリーム”が、日本独自処方の医薬部外品クリームになって登場! 韓国シカクリームのコンセプト成分「ツボクサエキス」と、日本古来の植物エキスを配合しました。 マルチな悩みをケアし、トラブルの無い肌に。 肌なじみのいいテクスチャーで使いやすく、肌に保護膜を形成し、外部刺激から肌を守ります。 また、抗炎症有効成分のグリチルレチン酸ステアリル配合により、肌荒れやニキビを防ぎます。 また、12のフリーで、敏感肌の方でも安心してお使いいただけます。 いつものお手入れの後、適量を手に取って肌の上に優しく塗り、手のひらでもむように抑えます。 顔全体でも、肌荒れが気になるところに部分的に使用するのもおすすめです。成分精製水、1,2-ヘキサンジオール・1,2-オクタンジオール混合物、1,2-ペンタンジオール、1,3-ブチレングリコ ール、アラキルグルコシド・アラキルアルコール・ベヘニルアルコール、イノシット、カルボキシビニルポリマー、グリセリンモノ2-エチルへキシルエーテル、サクラ葉抽出液、シア脂、 自己乳化型モノステアリン酸グリセリル、シソエキス、親油型モノステアリン酸グリセリル、水酸化カリウム、ステアリン酸、ツボクサエキス、天然ビタミンE、ドクダミエキス、トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリル、濃グリセリン、ベヘニルアルコール、メチルポリシロキサン、ヨクイニンエキス、香料シリーズCICA method有効成分グリチルレチン酸ステアリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.5×5.2×3.3RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
シリコーンオイルKF96
信越化学工業(137件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(1kg)ほか当日出荷から13日以内出荷無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル色無色透明(液体)
ファーマアクト 弱酸性薬用ハンドソープ
熊野油脂(11件のレビュー)¥299~税込¥329~1本(250mL)ほか当日出荷植物性成分で人にも自然にもとってもやさしい。 手肌を殺菌・消毒して清潔にします。 お肌と同じ弱酸性なので、やさしくなっています。 天然保湿剤ローズマリーエキス、タイムエキス配合で、しっとりとした洗い上がりです。シリーズファーマアクト液性弱酸性香りマイルドフローラル有効成分イソプロピルメチルフェノール医薬品医療機器等法医薬部外品
洗面化粧台用スキマパッキン
ミヤコ(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。材質TPO長さ(mm)500
テラエルボーマット 600×900
テラモト¥11,980税込¥13,1781枚翌々日出荷から5日以内出荷人工芝のようなソフトな感触です。用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)厚さ(mm)約17.5質量(kg)約2.2寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900
シリコーンオイル KF96 低粘度品
信越化学工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか当日出荷から48日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
テラエルボーマット 900×1500
テラモト(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781枚翌々日出荷から5日以内出荷人工芝のようなソフトな感触です。用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)厚さ(mm)約17.5質量(kg)約5.4寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1500
ハーバシン ハンドクリーム 無香料
インターナショナルコスメティックス¥620税込¥6821個5日以内出荷ハーバシンハンドクリーム無香料無香料で軽やかなテクスチャー。手肌にスッとなじみ柔らかくなめらかな肌に整えます。植物由来のグリセリン、シリコンとカモミール成分で肌の乾燥を防ぎます。パラベン、鉱物油、動物由来原料、合成着色料は不使用。 手指だけでなく、ひじ※ひざ※脚などにも通年お使いいただけます。大きすぎず小さすぎずで使い勝手バツグンの、スリムでお得なチューブタイプです。 適量を手に取り、やさしくなじませてください。
ハーバシン ハンドクリーム 無香料 缶タイプ
インターナショナルコスメティックス¥320税込¥3521個(20mL)5日以内出荷ハーバシンハンドクリーム無香料缶タイプ無香料で軽やかなテクスチャー。手肌にスッとなじみ柔らかくなめらかな肌に整えます。植物由来のグリセリン、シリコンとカモミール成分で肌の乾燥を防ぎます。 パラベン、鉱物油、動物由来原料、合成着色料は不使用。手指だけでなく、ひじ※ひざ※脚などにも通年お使いいただけます。ポーチやポケットにスッポリ収まる、携帯性バツグンのミニ缶タイプです。 適量を手に取り、やさしくなじませてください。
クラフト ハイドロフレーク(セラミス)
SUN & HOPE(サンアンドホープ)¥459税込¥5051個(0.5L)4日以内出荷手軽で清潔な室内園芸用の土【特徴】。手軽で清潔な屋内園芸用の土です。保水性がいいので水やりの回数が減ります。通気性も適度に保ちます。1袋(0.5L)で4号鉢約1鉢分用途ハイドロフレーク形状顆粒質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×150原材料顆粒状粘土
Aフロアタイル グリット PM-150
TChic¥6,998~税込¥7,698~1箱(60枚)4日以内出荷らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。厚さ(mm)9寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)質量(kg)24タイプ150角平シリーズグリットグリーン購入法適合
ホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30
マパール¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。高剛性でミーリング粗加工も可能。スピンドル負荷を最大15%削減。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル粗~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBBT30刃具調整量(mm)10
雲の発生実験器 CH-10N
ナリカ¥21,000税込¥23,1001セット5日以内出荷雲を発生させて雨が降る仕組みを学習できます。チャンバ内に水を含んだフェルトを入れ、吸排気ポンプによりチャンバ内を減圧することで雲を発生させることができます。吸排気ポンプは、可動部分が少なく吸気能力や信頼性が高いシリンジを使用しています。液晶温度シートは気温の変化を鋭敏にとらえます。断熱膨張によって2~4℃温度降下する様子が明瞭にわかります。実験では、凝結核として線香の煙などを使用しますが、付属の煙フィルタにより煙のタール分で吸排気弁が汚損するのを防止しています。繰り返しての実験も速やかにできます。付属品伸縮用天板 ×2枚、キャスター×4個、シリンダー錠 ×1個、二段式セーフティパイプ寸法(mm)(最大時)W1700×D600×H900材質(本体)低圧メラミン両面化粧パーチクルボード/F☆☆☆☆/厚さ19mm材質(天板)ハイドロセラ/厚さ30mm、エッジ/ポリプロピレン製
学校用心臓シミュレータ XC-03Ts
ナリカ¥48,000税込¥52,8001個5日以内出荷平均的な心臓の大きさでリアルに再現しています。男子中学生の心臓の大きさを再現しています。心臓の働きが手に取って理解できます。CTスキャンデータから作製されており、心臓の内腔をリアルに再現している生体モデルです。付属品伸縮用天板 ×1枚、キャスター×4個、シリンダー錠 ×1個、二段式セーフティパイプ寸法(mm)(最大時)W1300×D600×H900材質(本体)低圧メラミン両面化粧パーチクルボード/F☆☆☆☆/厚さ19mm材質(天板)ハイドロセラ/厚さ30mm、エッジ/ポリプロピレン製