カテゴリ
- 安全標識(30)
- 店舗什器・備品(28)
- 学童・教育用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユニット(17)
- ツルハタ(服部)(12)
- サンポール(11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- ジャストコーポレーション(7)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5)
- 日本緑十字社(3)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- トーエイライト(2)
- 好川産業(1)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
- トーグ安全工業(1)
- OTC(1)
- つくし工房(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- 吉田織物(1)
- グリーンクロス(1)
- 昭光物産(1)
- ササガワ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「旗のポール」の検索結果

2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M
ツルハタ(服部)(16件のレビュー)¥539~税込¥593~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)650パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
2段伸縮安全のぼりポール3M セーフティモデル
ツルハタ(服部)(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか3日以内出荷ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。 不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。用途のぼり旗専用ポール。色白段数2横棒(mm)650パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
桃太郎旗用伸縮ポール 白
ユニット¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷桃太郎旗専用のポールです。トラスコ品番412-6696材質スチール(樹脂被覆)寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ色白質量(g)580長さ(m)1.61~3.0
2段伸縮のぼりポール2.4M
ツルハタ(服部)¥499~税込¥549~1本ほか3日以内出荷2.4mのぼり用ポール。スタンダードモデル。サイズ:1.3m~2.4m。直径:22mm。横棒:850mm。横棒はパイプの中に収納。旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1300最大長(mm)2400![ECOポール CN-30型 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19419164-260123-02.jpg)
ECOポール CN-30型 白
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥964税込¥1,0601個3日以内出荷のぼりや学級旗などを立てるのに便利最大3mまで伸びます。材質:スチール。サイズ:Φ22mm×1.61m(収納時)。セット内容:横棒付 ※1.6~3mまで伸縮します用途店舗・教室・施設の備品・掲示用品やワークショップ用として。仕様横棒付材質スチール寸法(mm)Φ22×1610(収納時)
ミニフラッガー MF2000
サンポール(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。用途国旗・旗立てポールに最適です。セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット寸法(mm)700~1300角度調整範囲ポール:4段階
のぼり用ポール エコマルポール
ササガワ(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から4日以内出荷最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他長さ(mm)1600~3000直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25横棒(mm)840
のぼりポール NPN
サンポール¥279,800~税込¥307,780~1本15日以内出荷から21日以内出荷神社・寺院によく見られる、日本伝統の旗、幟(のぼり)を取り付ける専用に作られたのが、のぼりポールです。 風向きに応じて、のぼり旗が360度回転する仕組みになっています。 ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合はのぼりを揚げないでください。
プーリーキャップ
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981式当日出荷単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)材質ステンレス高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)10適合パイプ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)クレモナ
のぼり用伸縮式ポール
(61件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)全長(mm)1600~3000直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24横棒(mm)850
桃太郎旗用ポール伸縮ポール 青
ユニット¥1,498税込¥1,6481本当日出荷桃太郎旗専用のポールです。トラスコ品番412-6700材質スチール(樹脂被覆)寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ色青質量(g)670長さ(m)1.61~3.0
YKニューアルミローラーポール
好川産業(37件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
フラッグポール ロープ型高層用・ロープ型特別仕様 FP
サンポール¥149,800~税込¥164,780~1本4日以内出荷ロープ型高層用は設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。 地上用に比べ、より強度を求められるためパイプの直径や肉厚などを大きく設計しています。 ロープ型特別仕様は地上設置限定の場合のみ、沖縄・離島など強風地域や、シーズンに限り鯉のぼりを取付ることも可能になります。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。用途使用場所/地上高15m~35m(屋上など),沖縄県、離島など強風地域(地上設置),鯉のぼりを使用する場合(地上設置)タイプロープ型高層用・特別仕様
のぼり旗用 伸縮ポール
トーグ安全工業¥869税込¥9561本3日以内出荷耐久性の優れた、のぼり旗取り付けポール(伸縮式)です。 水色・黒もございます。別途お問い合わせ下さい。材質PP質量(kg)0.7寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×高さ1600~3000mm(横棒:850mm)
2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M
ツルハタ(服部)(3件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット(60本)ほか4日以内出荷3mのぼり用ポール、全てのパーツが黒いモデル。先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。国内工場組立の品質保証モデル。用途のぼり旗専用ポール。色黒段数2パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
2段伸縮のぼりポール3M
ツルハタ(服部)(6件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか3日以内出荷スタンダードなのぼり用ポールです。 1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。用途のぼり旗専用ポール。段数2パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
タンク式のぼりポールスタンド 角型
ツルハタ(服部)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1台ほか3日以内出荷のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。 角型なのでスペースにスッキリハマります。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。用途のぼりポールの土台に最適です。仕様差込口ねじ式材質ポリエチレン樹脂色黒外寸(mm)400×400×310本体質量(kg)1.1適合ポール外径(Φmm)20~29満水時質量(kg)17
タンク式のぼりポールスタンド 角型 持ち手付
ツルハタ(服部)¥2,998~税込¥3,298~1台ほか3日以内出荷のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。 両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。用途のぼりポールの土台に最適です。仕様差込口ねじ式材質ポリエチレン樹脂色白外寸(mm)410×410×250本体質量(kg)1.4適合ポール外径(Φmm)16~30満水時質量(kg)20
タンク式のぼりポールスタンド 丸型
ツルハタ(服部)¥68,980税込¥75,8781セット(30台)3日以内出荷のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(丸型)です。 差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。のぼり専用のタンク式スタンド。お水を入れてご使用ください。用途のぼりポールの土台に最適です。仕様差込口ねじ式材質ポリエチレン樹脂色白外寸(mm)Φ440×290本体質量(kg)1セット数30適合ポール外径(Φmm)16~30満水時質量(kg)13.5
新角形タンク式ポールスタンド用ウエイト
ツルハタ(服部)¥3,698~税込¥4,068~1台ほか3日以内出荷のぼり旗のポール専用の「タンク式のぼりポールスタンド角型持ち手付」専用の。 ウエイトです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。他の製品には取付ができません。用途のぼりポールの土台に最適です。材質ポリエチレン樹脂色白外寸(mm)490×490×120本体質量(kg)1満水時質量(kg)10
タンク式のぼりポールスタンド 角型 ウエイト付
ツルハタ(服部)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか3日以内出荷のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)と。 ウエイトのセットです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。 差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。 両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。用途のぼりポールの土台に最適です。仕様差込口ねじ式材質ポリエチレン樹脂色白外寸(mm)490×490×250本体質量(kg)1.4適合ポール外径(Φmm)16~30満水時質量(kg)30![学級旗 2コーナー 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797537-250403-02.jpg)
学級旗 2コーナー 白
アーテック[学校教材・教育玩具]¥900~税込¥990~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷オリジナルの学級旗がつくれる。2箇所のハトメにひもを通してポールに取り付けることができる旗用の布地です。白無地なので、布用の絵具等で着色して好きなデザインを描くことができます用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売)
日本緑十字社(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたビニロン(合成繊維)製のポール用ロープです。 1m単位でのカット販売となります。用途旗ポール用のロープとして。トラスコ品番815-1509材質ビニロン(合成繊維)質量(kg)2長さ(m)(最長)300ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)1
桃太郎旗ポール用台
ユニット¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷桃太郎旗専用ポールの注水台です。用途桃太郎旗設置に。仕様桃太郎旗用、注水型トラスコ品番412-6718材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)430×430×300H(ベースのみ185H)質量(kg)1.28(満水時約20)色白
桃太郎旗 架空線注意
ユニット¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。用途啓蒙活動用布幕です。トラスコ品番106-4802材質ポンジ寸法(mm)1500×450取付ポール取付チチ付質量(g)60表示内容架空線注意
旗立金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,598~税込¥6,158~1本ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。 SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。 3/8"オールアンカーが付属しております。材質(本体)ステンレス(SUS304)仕上磨き![学級旗 4コーナー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89846733-260123-02.jpg)
学級旗 4コーナー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,319税込¥1,4511個当日出荷オリジナルの学級旗がつくれる。4箇所のハトメにひもを通してポールやフェンス等に取り付けることができる旗用の布地です。白無地なので、布用の絵具等で着色して好きなデザインを描くことができます。ハトメが4箇所あるので縦横どちらのデザインも可能です。材質:ポリエステル65%、綿35%。サイズ:旗:W125×H90cm ひも:86cm用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。仕様三角コーナー、ハトメ、ひも付材質ポリエステル65%、綿35%色ホワイト寸法(m)1.25×0.9![学級旗用ポール アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19421465-260403-02.jpg)
学級旗用ポール
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,155税込¥2,3711個3日以内出荷1.6~3mまで伸縮可能なポール。学級旗用のポールです。1.6~3mまで伸縮します。材質:樹脂。サイズ:Φ22mm(最大Φ31mm)用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質樹脂寸法(mm)Φ22(最大Φ31)色ホワイト質量(g)670長さ(m)1.6~3
くるナビ(25mmΦ)
ジャストコーポレーション(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷のぼり旗が風でポールに巻きついてしまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。材質プラスチック
桃太郎旗 除草作業中
ユニット¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。用途啓蒙活動用布幕です。トラスコ品番106-6407材質ポンジ寸法(mm)1500×450取付ポール取付チチ付質量(g)60表示内容除草作業中
ポール用立台 白
ユニット¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷桃太郎旗専用ポールの注水台です。用途桃太郎旗設置用として最適です。トラスコ品番113-9448材質ポリ質量(kg)約20(満水時)色白
のぼり用台座付ポール黒
ジャストコーポレーション(1件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。 シックで落ち着いた黒ポールは、和風なのぼり旗に最適です。材質ポリプロピレン(PP)※台座裏面に鉄のおもり付色黒直径(Φmm)台座:70、横棒:5.8質量(g)台座:50寸法(高さH×幅W)(mm)320×110
和風のぼり用伸縮式ポール
ジャストコーポレーション(2件のレビュー)¥799税込¥8791本翌々日出荷のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。用途自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!! 通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:850色ブラウン寸法(m)1.1~3.0直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25










![ECOポール CN-30型 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19419164-260123-02.jpg)


















![学級旗 2コーナー 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797537-250403-02.jpg)






![学級旗 4コーナー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89846733-260123-02.jpg)
![学級旗用ポール アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19421465-260403-02.jpg)