カテゴリ
- 店舗什器・備品(4)
- チャンネルサポート/棚柱/バー(4)
- 空調・照明・電設資材(12)
- ボックス用パーツ(5)
- チャンネル金具本体(2)
- ケーブルラック用金具(3)
- レースウェイ本体(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- アルミパイプ(1)
- 作業工具(16)
- Cチャン/Mバーカッター(3)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 皿タッピンねじ(1)
- 建築金物(5)
- 柱接合金物・かど金物(4)
- 大引き・梁受け(1)
- 制御機器(5)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4)
- ネグロス電工(4)
- 未来工業(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- アルインコ(1)
- 若井産業(4)
- ダンドリビス(4)
- タナカ(1)
- 南電機(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- RS PRO(3)
- KTC(2)
- TRUSCO(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- ヤマヒロ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「角スタッド」の検索結果

ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
二重天井用金具(野ぶち受け材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(10本)当日出荷から3日以内出荷蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
下地一発
ダンドリビス(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(40個)当日出荷から5日以内出荷下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
スタットバー
未来工業¥3,298~税込¥3,628~1袋(10本)ほか当日出荷から翌日出荷壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
内折り梁受け金物
タナカ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
角スタッド一発ビス バリューパック
若井産業¥2,954税込¥3,2491箱(70本×5パック)4日以内出荷〇角スタッド同士の溶接不要!。〇ねじ施工前の下穴不要!用途角スタッド+角スタッド・木スタッド。おもに幅40mm・45mmの角スタッド材同士、。木スタッド材への締結に材質鉄全長(mm)58ねじ長さ(mm)45ねじ径(mm)3.8頭径(Φmm)7仕上ユニクロねじ(mm)45
角スタッド一発ビス バリューパック
若井産業¥2,954税込¥3,2491箱(60本×5パック)4日以内出荷〇角スタッド同士の溶接不要!。〇ねじ施工前の下穴不要!用途角スタッド+角スタッド・木スタッド。おもに幅45mmの角スタッド材や、。木スタッド材同士の締結に材質鉄全長(mm)65ねじ長さ(mm)45ねじ径(mm)3.8頭径(Φmm)7仕上ユニクロねじ(mm)45
角スタッド一発ビス バリューパック
若井産業¥2,954税込¥3,2491箱(80本×5パック)4日以内出荷〇角スタッド同士の溶接不要!。〇ねじ施工前の下穴不要!用途角スタッド+角スタッド・木スタッド。幅20mm・幅25mmの角スタッド材の締結等に材質鉄全長(mm)51ねじ長さ(mm)45ねじ径(mm)3.8頭径(Φmm)7仕上ユニクロねじ(mm)45
軽天工具 (角スタッド・ランナー切断機)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷角スタッド・ランナーを一刀両断病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ(特許取得)寸法(mm)【角スタッド】100×45・65×45【ランナー】102×35・67×35全長(mm)645質量(g)8300
下地補強金具 下地一発 Fタイプ
ダンドリビス¥2,798~税込¥3,078~1箱(85個)当日出荷下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Fタイプは木と角スタッドの壁と天井全てに使える万能タイプです。材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄最高高さ(mm)27横(mm)70
スタッドボルトソケット(差込角9.52mm)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。差込角(mm)9.52全長(mm)42
下地補強金具 下地一発
ダンドリビス¥3,698税込¥4,0681箱(70個)当日出荷下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Bタイプは角スタッド・木下地兼用です。トラスコ品番423-5471材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄厚さ(mm)24縦(mm)60横(mm)50
カクスタッチ
ヤマヒロ¥19,980~税込¥21,978~1箱(4000個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷角スタッドと角スタッドをきっちり止める(角スタッド工法)専用ねじ。 カクスタッチは、角スタッド工法のあらゆる組み合わせに使用できます。仕様クロムフリー仕上三価ユニクロ頭部厚(mm)0.5ねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.2ねじ長さS(mm)45ねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
下地補強金具 下地一発 8号箱
ダンドリビス¥1,798税込¥1,9781箱(34個)当日出荷下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Fタイプは木と角スタッドの壁と天井全てに使える万能タイプです。トラスコ品番424-1877材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄最高高さ(mm)27最大奥行(mm)21.5横(mm)70
切替式ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ
(48件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4個)当日出荷スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。セット内容M6・M8・M10・M12差込角(mm)12.7(1/2)二面幅(mm)21販売区分業務用
9.5sqナットツイスター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
(9.5SQ)ツイストソケットセット
KTC¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が損傷したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
(12.7SQ)ツイストソケットセット
KTC¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が破損したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。トラスコ品番383-9401セット内容ツイストソケットB4TW-17/19/21/22/24、ソケットホルダー5コ用EHB405質量(g)930
スタッドプラーセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781セット(4本)当日出荷6角の壁と3本のローラー、内部のケージ、この微妙なバランスで同軸のスタッドボルトをつかみ締めたり緩めたりする構造は、今までの別軸でこじる作業を一新しました。セット内容スタッドプラー6、8、10、12(4個セット)適合ボルト(メートルねじ)6、8、10、12差込角(mm)1/2"(12.7)SQ質量(kg/セット)1.04トラスコ品番279-4349形状6角質量(kg)1.04穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。差込角(mm)9.5材質クロムモリブデン鋼
12.7sqナットツイスター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法L(mm)42寸法D2(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqレールセット(ナットツイスター)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.セット内容8・9・10・11・12・13・14・16(8個セット)・レール質量(g)420トラスコ品番279-4403レール(mm)200




![サポートスタッド65 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747545-170915-04.jpg)
![STスタッド32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752314-231005-02.jpg)

![ランナー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778092-170331-04.jpg)
![ペッカースタッド65 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73881063-171226-04.jpg)