カテゴリ

  • 測定用品(180)
    • 照度計(146)
  • 測定関連サービス(18)
    • 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)(17)
  • 科学研究・開発用品(366)
    • 比色計(41)
    • 分光光度計(228)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 学童・教育用品(12)
  • 制御機器(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 医療(3)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
校正証明書
測定範囲(Lux)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「照度計」の検索結果

621件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウ

    デジタル照度計 セパレートタイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
    用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000
  • デジタル照度計 セパレート式 シンワ測定

    デジタル照度計 セパレート式

    シンワ測定(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
    用途明るさを測定するデジタル照度計測定範囲(Lux)0~40000トラスコ品番397-9431材質本体:ABS樹脂寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)質量(g)210電源9V電池1本精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)分解能0.1ルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル照度計 モノタロウ

    デジタル照度計

    モノタロウ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
    用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質ABS樹脂質量(g)123(電池含まず)電源単4アルカリ乾電池3本(別売)本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32精度(%)±4温度精度±1.0℃表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux使用環境0~40℃、10~90%RH保存環境-10~50℃/10~90%RH測定温度範囲(℃)-9.9~49.9測定範囲(Lux)0~200000
  • デジタル照度計 TRUSCO

    デジタル照度計

    TRUSCO(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
    用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。トラスコ品番402-7108材質ABS樹脂幅(mm)55質量(g)190奥行(mm)38電源積層型9V乾電池×1本(別売)精度±(5%rdg+4digit)測定方式シリコンフォトダイオード分解能0.1Lx連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時)測定範囲(Lux)0~200000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
  • 【レンタル】照度計(校正書付) コニカミノルタ

    【レンタル】照度計(校正書付)

    コニカミノルタ
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能 電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
    型式受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可)寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)測定範囲照度:0.01~299900Lx積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h質量(g)200(電池別)電源単3形電池2本/専用ACアダプター電池寿命72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において)クラスJIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠補正機能補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
  • ルックスメータ マザーツール

    ルックスメータ

    マザーツール(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    用途学習や仕事の環境管理に質量(g)約70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×150×25使用電池アモルファスソーラー電池測定範囲(Lux)0~15000
  • デジタル照度計 共立電気計器

    デジタル照度計

    共立電気計器
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
    付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
  • 照度計 HIOKI(日置電機)

    照度計

    HIOKI(日置電機)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
    表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ表示桁数2000カウント表示単位Lx(ルクス)受光素子シリコンフォトダイオード液晶表示器4桁階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
  • 照度計アイヘルス SK(新潟精機)

    照度計アイヘルス

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    電池、電源は不要の照度計。
    用途照度チェックで快適な作業空間を。白熱灯、蛍光灯、ランプの光度測定に。仕様レンジ切替スイッチ付、シート温度計付本体寸法(mm)全長100×全幅62×厚さ24
  • 照度計 マザーツール

    照度計

    マザーツール(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    使い易いセパレート式 フォトダイオードセンサ使用
    測定範囲(Lux)0~20000付属品電池×1個、取扱説明書電源006P(9V)×1本体質量(g)約195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×7×82(センサー)分解能1(0~1999)、10(2000~19990)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×131
  • 照度計 アイヘルス シンワ測定

    照度計 アイヘルス

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    部屋の明るさが一目で分かります。太陽電池式照度計です。適正照度早見表付です。
    用途明るさを測定する照度計測定範囲(Lux)0~15000トラスコ品番404-6366材質合成樹脂寸法(mm)100×64×24質量(g)70電源太陽電池
  • TESTO540照度計 testo(テストー)

    TESTO540照度計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。 ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
    仕様ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池トラスコ品番333-7472質量(g)53(電池除く)外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップ装置除く)精度(照度)±3%(基準との比較)分解能(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx)バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)測定範囲(Lux)0~99999動作温度(℃)0~50
  • デジタル照度計(LEDメーター) ケニス

    デジタル照度計(LEDメーター)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
    寸法(mm)63×37×169質量(g)約185電源単3電池×2(テスト電池付属)精度±3%rdg表示LCDディスプレイ機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900受光素子シリコンフォトダイオード
  • 光度計 APEL

    光度計

    APEL
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
  • デジタル照度計 CHE-LT1 ナリカ

    デジタル照度計 CHE-LT1

    ナリカ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計
    寸法(mm)56×30.5×174.5測定範囲照度:0Lux~200Klux/0Fc~20KFc電源単4乾電池3個(付属)測定項目温度、照度測定精度±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux)分解能【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux)機能バックライト、最大/最小値メモリ測定温度範囲(℃)-20~60アズワン品番64-0900-94
  • デジタル照度計 サンワダイレクト

    デジタル照度計

    サンワダイレクト
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作できるデジタル表示とアナログバー表示可能な照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~400KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 便利な電池残量表示機能付です。
    仕様分光感度:CIE (国際照明委員会)の比視感度に近似、分光応答度:標準分光視感効率(標準比視感度)からのずれ (f1’)6%以下、(f2’)2%以下質量(g)258電源9V形乾電池(006P型)×1個ケーブル長(m)(プローブ)2.5精度±3%rdg±0.5%f.s.(<10000Lux)、±4%rdg±10dgts.(<10000Lux)表示4桁LCD表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×158センサー分光感度フィルタ付シリコンフォトダイオード保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RHサンプリング周期0.5秒電池寿命約30時間測定範囲(Lux)0~400Kオーバー表示”OL”か”LO”を表示動作温度(℃)-20~60動作湿度(%RH)10~90
  • 照度計 三和電気計器

    照度計

    三和電気計器
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    本体と分離した小型スティック型受光部(Φ9mm) 狭い場所や微小面積の照度も測定可能 胸ポケットに収納できる小型サイズ 4039カウント、バーグラフ表示付 CIE(国際照明委員会)の比視感度に近似した分光感度を持つシリコンフォトダイオードを使用 測定範囲:0.1lx~403.9klx データホールド オートパワーセーブ機能(約15分)
    付属品取扱説明書種別照度計コード長さ(m)伸長0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×84×10許容差保証温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61326測定範囲(Lux)0.1~403.9k受光素子比視感度近似SiフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照度計 HIOKI(日置電機)

    照度計

    HIOKI(日置電機)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
    用途照度測定、LED照明の測定に仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1測定方式シリコンフォトダイオード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170分解能0.01~100lx連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり)JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
  • デジタル照度計 コニカミノルタ

    デジタル照度計

    コニカミノルタ
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
    付属品ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)本体寸法(mm)69×35×174測定機能照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx)直線性±2%±1dgt受光素子シリコンフォトセル入出力USB アナログ出力
  • デジタル照度計 LED照明対応 シンワ測定

    デジタル照度計 LED照明対応

    シンワ測定
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    蛍光灯・LEDどちらも使える照度計。オフィスなどの照度確認に使用できる。受光部が自由に回転することができ、受光部を光源に向けることができる。ホールド機能で数値を固定して手元で読み取ることもできる。
    用途オフィスなどの照度確認に。材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂寸法(mm)185×68×38質量(g)175(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0~199.9ルクス:0.1ルクス/1~1999ルクス:1ルクス/10~19990ルクス:10ルクス/100~199900ルクス:100ルクス(分解能)精度0~20000ルクス:±(4%+10dgt)・20000~199900ルクス:±(5%+10dgt)・「dgt」...デジタル表示の最小桁。再現性±2.0%測定レンジ0~199.9ルクス/1~1999ルクス/10~19990ルクス/100~199900ルクス使用環境温度:0~40℃、湿度:0~70%三脚取付ねじ1/4インチ測定範囲(Lux)0~199900保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%測定周期2回/秒
  • デジタル照度計 カスタム

    デジタル照度計

    カスタム
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    基本機能を集約した簡単操作のデジタル照度計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。照度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
    用途オフィスの作業環境や節電への配慮。 商業施設の照明設計や作業環境の配慮。 各種作業現場の安全性や効率性の確保付属品取扱説明書(保証書付)、センサー保護キャップ寸法(mm)約 W 56 × H 175 × D 33質量(g)約140(電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(別売)測定範囲(℃)[照度]0 ~ 200 kLux [環境温度]0.0 ~ +50.0分解能[照度]・0.1 Lux(<1000 Lux)・1 Lux(≧1000 Lux)・0.1 kLux(≧10 kLux)[環境温度]0.1℃サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ15分(解除可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)[照度]±(5%rdg+10dgt)[環境温度]± 1.5
  • 照度計 A-Gas Japan

    照度計

    A-Gas Japan
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能。一体型としてもセパレート型としても使用可能
    仕様測定レンジ(lx):0~1999、10~19990、100~199900電源単3電池×2精度±3% rdg表示分解能1lx(0~1999lxレンジ)、10lx(10~19990lxレンジ)、100lx(100~199900lxレンジ)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
  • デジタル照度計 カスタム

    デジタル照度計

    カスタム(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。 LUX/fc切替えスイッチ付きです。 セパレート式センサで離れた場所の測定が可能です。
    付属品取扱説明書、センサー保護キャップ、ソフトケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux電池寿命(時間)約260時間(アルカリ電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
  • デジタル照度計 東京光電

    デジタル照度計

    東京光電
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    「使いやすさ」と「正確さ」を追及した洗練の照度計 0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ 1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時) 即時とタイマーの2表示ホールドモード オートパワーオフ機能 側面のワンボタンでシンプル操作 RS232Cデジタル出力標準装備 電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
    用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理使用場所主な仕向先:建築関係、野外施設(スポーツ施設、広告、道路、航空交通等)、屋内施設(住宅、事務所、学校、図書館、病院、美術館、博物館、スポーツ施設)測定範囲(Lux)0.0~39999受光素子シリコンフォトダイオード測定周期(回/秒)2斜入射光特性10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%特性疲労:±2%、湿度:±3%、可視域相対応答度:標準分光視感効率からの外れ9%以内、温度:±5%出力RS232C(専用コネクタ要:オプション)規格【階級】JIS C 1609-1:2006/一般形A級準拠照度計表示5桁 液晶表示直線性±5%使用温度範囲(℃)-10~40使用環境湿度(%)80RH電源単4乾電池2個(テスト用添付)質量(g)100(乾電池内蔵時)測定範囲シングルレンジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×61×29
  • デジタル照度計 はくでん

    デジタル照度計

    はくでん
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    取引・証明には使用できません。本製品は、輝度や明るさを測定する機器です。モードボタンを押すと、ホールド機能・最大値測定機能・最小値測定機能を切り替えることができます。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
    付属品取扱説明書・センサーカバー質量(g)85電源単4電池×3本(別売)本体寸法(mm)160×48×25精度±4%+10機能ホールド機能・最大値測定機能・最小値測定機能サンプリング1.5回/秒測定範囲(Lux)1~200000
  • デジタル照度計 カスタム

    デジタル照度計

    カスタム(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計。 セパレートタイプセンサーにより離れた場所の測定が可能。 電池電圧低下表示機能付。
    付属品取扱説明書トラスコ品番221-8208コード長さ(m)1.5表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:70×131×25、センサ:55×82×7センサーフォトダイオード分解能1、10Luxサンプリング2回/秒表示内容オーバー表示:最上位桁 "1"のみ表示RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル照度計 カスタム

    デジタル照度計

    カスタム
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト照度計です。小型コンパクトな照度計で持ち運びに便利です。最高、最低、平均値の表示機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
    用途蛍光灯や電球の明るさ測定。付属品取扱説明書・ストラップ・保護カバー材質ABS樹脂電源単4形乾電池2本測定精度±(5%+10dgt)センサーシリコンフォトダイオード・サンプリング:約1回/秒分解能1lux(0~18999lux)・10lux(19000~200000lux)レンジ0~200000lux使用温湿度範囲0~50度・70%RH以下保存温湿度範囲-20~50度・80%RH以下電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
  • デジタル照度計 マザーツール

    デジタル照度計

    マザーツール
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    光源選択機能付き、400000Luxまで対応の照度計です。
    付属品電池、取説質量(g)約220電源006P(9V)×1精度±(3%rdg+0.5%F.S)※100000Lux以上は参考値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30(本体)、55×82×18(センサ)センサーシリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルタ(CIE規格)分解能0.01Lux(最小)光源タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯測定範囲(Lux)0~400000アズワン品番1-9831-01
  • LED照度計 A-Gas Japan

    LED照度計

    A-Gas Japan
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択。オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。一体型としてもセパレート型としても使用可能
    仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20%電源単3電池×2精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)表示分解能1lx(範囲0~1999lx)、10lx(範囲10~19990lx)、100lx(範囲100~199900lx)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)測定レンジ0~1999lx、10~19990lx、100~199900lxサンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
  • データロガー照度計 カスタム

    データロガー照度計

    カスタム
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。
    用途室内、作業環境などの照度測定に分解能1Lux(2,000Luxレンジ)/10Lux(20,000Luxレンジ)/100Lux(100,000Luxレンジ)温度表示-100℃~+1300℃温度分解能(℃)0.1
  • 分光色彩照度計 セコニック

    分光色彩照度計

    セコニック
    289,800税込318,780
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。 照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
    測定範囲定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s厚さ(mm)(最大)40質量(g)230(電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー精度照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx)測定時間定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能センサーCMOSリニアイメージセンサー本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×73×27(光学部含まず)その他の機能メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光インターフェースUSB 2.0波長範囲(nm)380~780繰返し性照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)xy:0.0002(A光源、100~500Lx)xy:0.0004(A光源、30~100Lx)xy:0.0008(A光源、5~3Lx)色温度:2MK-1(500~100000Lx)色温度:4MK-1(100~500Lx)色温度:8MK-1(30~100Lx)色温度:17MK-1(5~30Lx)表示モードテキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード言語表示英語、日本語保管温度範囲(℃)-10~60特性【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)波長間隔(nm)1
  • デジタル照度計 CANA-0010 東京光電

    デジタル照度計 CANA-0010

    東京光電
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    CANA-0010は軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
    アズワン品番6-6140-11
  • 簡易ミニ照度計 TRUSCO

    簡易ミニ照度計

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ボタンひとつで簡単に照度測定が可能です。最大測定値・最小値ホールド(MAX/MINホールド)機能付なので、見やすく便利です。バックライト付です。
    用途環境調査・建築現場での照度測定。トラスコ品番787-9784幅(mm)55奥行(mm)38電源(V)積層型9V乾電池×1本(別売)電源積層型9V乾電池×1本(別売)測定方式シリコンフォトダイオード測定精度(±5%rdg±10dgt)分解能0.1~100(lx)測定範囲(Lux)0~200000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスポケット照度計 アズワン

    エクスポケット照度計

    アズワン
    22,800税込25,080
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-3365-01
  • Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器

    Bluetooth搭載 デジタル照度計

    共立電気計器
    38,980税込42,878
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    Bluetooth(R)通信機能搭載 KEW Smart対応 JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計 0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能 バックライト付きの大型LCD採用
    付属品携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書適合規格JIS C 1609-1:2006、IEC 61326連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準)JISクラスJIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)169×63×37受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下特性(可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
  • デジタル照度計(気温測定機能付) エスコ

    デジタル照度計(気温測定機能付)

    エスコ
    6,310税込6,941
    1個
    当日出荷
    簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
    仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
  • デジタル照度計 MT-EN1L マザーツール

    デジタル照度計 MT-EN1L

    マザーツール
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプの照度計。測定値を固定するデータホールド機能搭載。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。液晶バックライト付き。測定値の最大値、最小値を表示するMAX、MIN値表示機能搭載。無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
    付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書トラスコ品番402-6887幅(mm)54高さ(mm)163奥行(mm)28電源単4形乾電池(1.5V)×3測定精度±(5%rdg+8dgt)(9999Lux以下時)、±(6%rdg+10dgt)(10000Lux以上時)分解能1lx(9999以下時)、10lx(10000以上時)測定範囲(Lux)0~199999
  • 照度計 エスコ

    照度計

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA712A-7
  • 分光域色彩照度計 セコニック

    分光域色彩照度計

    セコニック
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    照度・色温度・uv・演色評価指数など多彩な測定値表示。取り回しの良い小型シンプルボディ。数値表示に特化した見やすいLCDディスプレイ。スマホアプリでリモート操作
    仕様●照度計の階級:JIS C1609-1:2006一般形A級照度計相当(斜入射光特性を除く)、DIN 5032 Part 7 Class C相当(斜入射光特性を除く)●表示値:照度、色温度、⊿uv、Ra(平均演色評価指数)、TM-30(Rf、Rg)、色度座標(x.y)付属品受光部キャップ、ソフトケース、ストラップ寸法(mm)62×30×140質量(g)140電源(V)単3形電池(1.5×2本、USBバスパワー)測定時間最長10秒/最短0.5秒センサーCMOSリニアイメージセンサインターフェースUSBconnector(typeC)、Bluetooth色温度(K)測定範囲:1600~40000繰返し性(標準イルミナントA):照度/1%+1digit(A光源、30~10000lx)、5%+1digit(A光源、5~29.9lx)(誤差は10回測定の2σを平均値で割った値) x.y/0.001以下(A光源、500~10000lx)、0.002以下(A光源、100~499lx)、0.004以下(A光源、30~99.9lx)、0.008以下(A光源、5~29.9lx)測定波長380~780mm確度(標準イルミナントA):照度/±5%±1digit (5~3000lx)、±7.5%±1digit (3000lx以上) (照度は直線性)、x.y/±0.003(A光源、800lx)測定範囲(Lux)5~10000(0.46~929fc)温度特性(fT)照度:±5%、x.y±0.006斜入射光特性(f2)12%以下特性可視域相対分光応答度(f1’):9%以下●湿度(fH):照度/±3%、x.y/±0.006
  • デジタル照度計 IMシリーズ トプコンテクノハウス

    デジタル照度計 IMシリーズ

    トプコンテクノハウス
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
...
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
"照度計" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷