カテゴリ
- 物流用品(89)
- 単管パイプ(13)
- 高所作業台(9)
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション(31)
- 固定ベース(7)
- 単管クランプ(6)
- 足場板(4)
- 単管ジョイント(9)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 鋼管(1)
- 安全標識(33)
- 測量用品(土木/建設)(30)
- 機構部品(29)
- 作業工具(12)
- 安全用品(9)
- 電動工具(8)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建築金物(3)
- 保管用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「足場 パイプ」の検索結果

スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)
大和鋼管(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
ポストジンク 単管パイプ(ピン付)
大和鋼管(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。用途足場・囲い等に
固定ベース
大洋製器工業(12件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷建地の単管・パイプを固定するためのベースです。用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
定尺 SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(30件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4
パイプ製足場 ハッスルタワー
ピカコーポレイション¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100
HCクランプΦ48.6
タカミヤ(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
クランプ 単管用
(33件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6販売区分業務用
アルミパイプ製足場 PSW型
ピカコーポレイション¥499,800~税込¥549,780~1セット8日以内出荷独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、内階段で昇降できるワイドな屋内用アルミローリングタワーです。四脚それぞれ23cm伸縮でき、段差・階段などの条件にも対応します。2人での作業も余裕の作業スペースが確保できます。また階段の踏面が幅広く、各段に踊り場を設けることで作業者の安全を確保しています。パイプ径Φ42.7で握りやすく、組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイントを採用しています。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金最大使用質量(kg)250
クサビ式足場用手すり
光洋機械産業¥1,098~税込¥1,208~1本翌々日出荷ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。パイプ径(Φmm)Φ42.7
クサビ式足場用ブラケット
光洋機械産業¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から3日以内出荷ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。パイプ径(Φmm)Φ42.7
48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具(スチール)
エスコ¥400税込¥4401個当日出荷エスコ品番EA948TS-1材質スチール厚さ(mm)1.6全長(mm)111質量(g)101先端径(Φmm)3.8
単管パイプ ピン無 JIS規格認証
¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷直径Φ48.6 JIS G3444 STK500の単管パイプです。仮設架台、フェンスや建築現場の足場用資材、農業資材など、様々な場面でご活用いただけます。用途仮設機材や足場機材として材質鋼(STK500)肉厚(mm)2.4外径(Φmm)48.6JIS規格JIS G 3444メッキ溶融亜鉛メッキ(先メッキ)
オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
足場パイプ専用三脚ヘッド
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷材質ダクタイル(FCD450)質量(kg)3.6適合パイプ径(Φmm)48.6使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
アルミパイプ製足場用部品 キャスターセット
ピカコーポレイション¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷アルミパイプ製足場用のストッパー付きキャスターセットです。(Φ125、ウレタン製) 本体の移動がよりスムーズに行えます。 ※本製品はキャスター4個1セットでの販売です。 ※適用型式:PST型・PSW型用途足場の移動が必要な際に。キャスターの交換に。質量(kg)12材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)125
アルミパイプ製足場用部品 ベースセット
ピカコーポレイション¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷アルミパイプ製足場用のベースセットです。 ベースアンカー用穴(Φ12)付き ※本製品はベース4個1セットでの販売です。 ※適用型式:PST型・PSW型・ARA型用途アンカー止めなどの安全作業に。質量(kg)3.8
パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ)
ピカコーポレイション¥339,800~税込¥373,780~1台翌日出荷独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100わく寸法(m)0.55×1[支柱中心]天板寸法・幅(mm)950天板寸法・奥行(mm)485天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485
パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ)
ピカコーポレイション¥339,800~税込¥373,780~1台翌日出荷独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心]天板寸法・幅(mm)1250天板寸法・奥行(mm)485天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485
パイプ製足場 ベース付き PST-AB型
ピカコーポレイション¥559,800~税込¥615,780~1式翌日出荷独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663
パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型
ピカコーポレイション¥629,800~税込¥692,780~1式翌日出荷独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663
パイプ製足場 PST型用 中階(4段目増設時)
ピカコーポレイション¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷パイプ製足場PST型用の中階セットです。 PST3段をお持ちであれば1段分高くすることができます。 ※PST1段・2段を1段分高くしたい場合、本製品ではなくPST-A2Bを購入する必要があります。ご注意ください。用途PSTの高さ調整に。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200質量(kg)32.6最大使用質量(kg)150
パイプ製足場 PST型用 中階(2~3段目増設時)
ピカコーポレイション¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷パイプ製足場PST型用の中階セットです。 PST1段・2段をお持ちであれば1段分高くすることができます。 ※PST 1段に中階を組み合わせて2段以上にする際は併せてアウトリガーPST-AUSを4本ご使用ください。 ※PST3段を4段にしたい場合、本製品ではなくPST-A4Bを購入する必要があります。ご注意ください。用途PSTの高さ調整に。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200質量(kg)25.6最大使用質量(kg)150
三星商事 単管パイプ
三星商事¥1,598税込¥1,7581本当日出荷様々な用途に使用できるパイプです。用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。仕様ピン:無トラスコ品番683-9761材質鉄厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×1000全長(mm)1000JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
ワンタッチ取付標識(枠組足場用)
ユニット¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から翌々日出荷枠組足場等狭い場所で使いやすいA4サイズの表示です。縦パイプや足場板のフチなどをまたいでつけられるようにマジックテープ部の足を伸ばしてあります。材質ビニールターボリン質量(g)60取付方式吊り下げ寸法(縦×横×厚さ)(mm)545×225×0.35
防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。次世代足場対応品です。用途足場支柱に防音パネル設置用次世代足場支柱に防音パネル設置用仕様次世代足場用防音パネル取付クランプ兼用クランプ ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6875材質スチール、クロメートメッキ質量(g)440タイプ単クランプ品名防音パネル用クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
クサビ式足場用ジャッキベース
光洋機械産業¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。長さ(mm)600パイプ径(Φmm)Φ38.0
移動式足場 スナップアップ SNP型
ピカコーポレイション¥799,800税込¥879,7801台翌日出荷主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。 作業床は40cm~200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。 ※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。仕様組立式材質アルミ合金キャスターストッパー付材質(キャスター)ゴムパイプ径(Φmm)50キャスター径(Φmm)130最大使用荷重(kg)140わく寸法(m)(支柱中心)0.75×2.50天板寸法・幅(mm)2300天板寸法・奥行(mm)503天板寸法(幅×奥行)(mm)2300×503
単管パイプ
三星商事¥2,298税込¥2,5281本当日出荷様々な用途に使用できるパイプです。用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。仕様ピン:無トラスコ品番683-9711材質鉄厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×1500全長(mm)1500JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
アルミ製開閉式足場板 STKR型
ピカコーポレイション¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷床材・布材にアルミ合金を採用軽量化を実現した開閉式足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 つかみ金具はパイプ径Φ42.7専用です。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。