カテゴリ
- 物流用品(56)
- 単管パイプ(8)
- 高所作業台(8)
- 固定ベース(7)
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション(14)
- 単管クランプ(2)
- 足場板(2)
- 単管ジョイント(7)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 鋼管(1)
- 安全標識(8)
- 電動工具(6)
- 安全用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大和鋼管(4)
- アルインコ(2)
- ピカコーポレイション(22)
- 大洋製器工業(3)
- 日本製鉄(1)
- タカミヤ(3)
- TRUSCO(1)
- 光洋機械産業(1)
- ACE(エース)(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(3)
- つくし工房(9)
- エスコ(5)
- 君岡鉄工(3)
- 日本緑十字社(3)
- ハタヤリミテッド(2)
- ベストツール(2)
- レヂトン(2)
- STS(2)
- ゲート工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「足場パイプ」の検索結果

スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)
大和鋼管(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
単管パイプ ピン無 JIS規格認証
¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷直径Φ48.6 JIS G3444 STK500の単管パイプです。仮設架台、フェンスや建築現場の足場用資材、農業資材など、様々な場面でご活用いただけます。用途仮設機材や足場機材として材質鋼(STK500)肉厚(mm)2.4外径(Φmm)48.6JIS規格JIS G 3444メッキ溶融亜鉛メッキ(先メッキ)
ポストジンク 単管パイプ(ピン付)
大和鋼管(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。用途足場・囲い等に
定尺 SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(30件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4
固定ベース
大洋製器工業(12件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷建地の単管・パイプを固定するためのベースです。用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
パイプ製足場 ハッスルタワー
ピカコーポレイション¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100
HCクランプΦ48.6
タカミヤ(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
クランプ 単管用
(33件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6販売区分業務用
アルミパイプ製足場 PSW型
ピカコーポレイション¥499,800~税込¥549,780~1セット8日以内出荷独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、内階段で昇降できるワイドな屋内用アルミローリングタワーです。四脚それぞれ23cm伸縮でき、段差・階段などの条件にも対応します。2人での作業も余裕の作業スペースが確保できます。また階段の踏面が幅広く、各段に踊り場を設けることで作業者の安全を確保しています。パイプ径Φ42.7で握りやすく、組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイントを採用しています。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金最大使用質量(kg)250
単管用ジョイント
アルインコ(34件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から3日以内出荷市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
足場パイプ専用三脚ヘッド
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷材質ダクタイル(FCD450)質量(kg)3.6適合パイプ径(Φmm)48.6使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
アルミ製床付き布わく STPR型
ピカコーポレイション¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。幅(mm)500最大使用質量(kg)200
単管・足場パイプカッター
GISUKE(タカギ)(16件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質アルミ切断能力(Φmm)16~50材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
アルミパイプ製足場用部品 キャスターセット
ピカコーポレイション¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷アルミパイプ製足場用のストッパー付きキャスターセットです。(Φ125、ウレタン製) 本体の移動がよりスムーズに行えます。 ※本製品はキャスター4個1セットでの販売です。 ※適用型式:PST型・PSW型用途足場の移動が必要な際に。キャスターの交換に。質量(kg)12材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)125
アルミパイプ製足場用部品 ベースセット
ピカコーポレイション¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷アルミパイプ製足場用のベースセットです。 ベースアンカー用穴(Φ12)付き ※本製品はベース4個1セットでの販売です。 ※適用型式:PST型・PSW型・ARA型用途アンカー止めなどの安全作業に。質量(kg)3.8
パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ)
ピカコーポレイション¥369,800~税込¥406,780~1台翌日出荷独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100わく寸法(m)0.55×1[支柱中心]天板寸法・幅(mm)950天板寸法・奥行(mm)485天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485
パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ)
ピカコーポレイション¥339,800~税込¥373,780~1台翌日出荷独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心]天板寸法・幅(mm)1250天板寸法・奥行(mm)485天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485
パイプ製足場 ベース付き PST-AB型
ピカコーポレイション¥559,800~税込¥615,780~1式翌日出荷独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663
パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型
ピカコーポレイション¥629,800~税込¥692,780~1式翌日出荷独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663
パイプ製足場 PST型用 中階(4段目増設時)
ピカコーポレイション¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷パイプ製足場PST型用の中階セットです。 PST3段をお持ちであれば1段分高くすることができます。 ※PST1段・2段を1段分高くしたい場合、本製品ではなくPST-A2Bを購入する必要があります。ご注意ください。用途PSTの高さ調整に。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200質量(kg)32.6最大使用質量(kg)150
パイプ製足場 PST型用 中階(2~3段目増設時)
ピカコーポレイション¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷パイプ製足場PST型用の中階セットです。 PST1段・2段をお持ちであれば1段分高くすることができます。 ※PST 1段に中階を組み合わせて2段以上にする際は併せてアウトリガーPST-AUSを4本ご使用ください。 ※PST3段を4段にしたい場合、本製品ではなくPST-A4Bを購入する必要があります。ご注意ください。用途PSTの高さ調整に。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200質量(kg)25.6最大使用質量(kg)150
水抜きパイプ足場
ホーシン(HOSHIN)¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷ジャッキ方式により、50Φ~100Φのパイプに使用できます。また、新たに40Φ対応の規格品がラインアップに追加されました。 勾配調整ボルトにより、25度までのパイプ勾配に使用できます。 手すりは、パイプを手すり受けに差込み、ボルトを締め付けるだけの簡単・安全設計です。 ※足場板は番線で固定してください。用途擁壁の点検補修や、最終検査用の足場として最適です。質量(kg)5.7許容荷重(kN)1.47(150kg)NETIS番号QS-190050-A
吊下げ標識 つるしん坊 透明ポケットタイプ
つくし工房(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識「つるしん坊シリーズ」の透明ポケット付きタイプ(小型バージョン)です。A3・A4サイズの用紙(タテ・ヨコ兼用)が入り、オリジナルの標識を作ることができます。A3・A4サイズのKY用紙を使い、現地KY活動に使用したり、階数や通り芯の表示をするなど、応用範囲の広い標識ベースです。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布+透明塩化ビニール
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプ
つくし工房¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質遮光性ターポリン厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
アルミパイプ製移動式足場 ARA型
ピカコーポレイション¥569,800~税込¥626,780~1セット6日以内出荷軽量でコンパクトに収納できるアルミローリングタワーです。広い作業床を確保することができ、安全対策に繋がります。3段セットについてはアウトリガーを標準装備しており、狭所のみならず様々な現場で安全に作業を行うことができます。(オプション品ARA-A7で追加可能)。大型キャスター(Φ150、ゴム製、ストッパー付)を採用、ジャッキ付きで高さ調整も可能です。ARA型:標準仕様。ARA-U型:内階段仕様。狭所での使用に特化した幅狭仕様ARA-N型もラインナップしております。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(m)【作業床】1.65×1.41わく寸法(m)1.83×1.57最大使用質量(kg)200
マイティアーム 250L 分割式
トーヨーコーケン(TKK)(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。仕様柱取り付け式適合ホイストBH-N300、TK62、TK63トラスコ品番773-5031寸法A(mm)835寸法B(mm)600旋回半径(mm)700定格荷重(kg)250適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)240アーム長(m)0.84