カテゴリ
- 物流用品(117)
- 足場板(64)
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション(10)
- 足場台(23)
- 建材・エクステリア(12)
- 針葉樹(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- ラダーレール(1)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 建築金物(8)
- 塗料(4)
- 安全標識(4)
- 清掃用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
全長(m)
- 0.7~1.2(1)
- 1未満(6)
- 1.0未満(1)
- 1.0~1.5未満(8)
- 1~1.5未満(2)
- 1.5~2.0未満(12)
- 1.5~2未満(3)
- 2.0~2.5未満(27)
- 2.5~3.0未満(13)
- 3.0~3.5未満(27)
- 3.5~4.0未満(6)
- 4.0~4.5未満(24)
- 5.0~5.5未満(6)
- 6.0~6.5未満(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アルインコ(19)
- 光洋機械産業(6)
- ピカコーポレイション(37)
- ノーブランド(2)
- 長谷川工業(16)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(1)
- TRUSCO(3)
- エスコ(11)
- ナカオ(8)
- 下村工業(14)
- イイファス(7)
- テラモト(5)
- 住まいスタイル(5)
- 藤本工業(3)
- アルミス(3)
- アラオ(3)
- 国元商会(3)
- ホーシン(HOSHIN)(3)
- 君岡鉄工(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アルインコ・光洋機械産業・ピカコーポレイション・ノーブランド・長谷川工業・ETHOS Design(エトスデザイン)・TRUSCO・エスコ・ナカオ・下村工業・イイファス・テラモト・住まいスタイル・藤本工業・アルミス・アラオ・国元商会・ホーシン(HOSHIN)・君岡鉄工・ブランドをもっと見る

足場板 ALT-C-G
アルインコ(14件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚ほか当日出荷から翌日出荷表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品材質アルミ厚さ(mm)36
アルミ合金製長尺足場板
光洋機械産業(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚3日以内出荷量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
クサビ式足場用足場板
光洋機械産業¥3,198~税込¥3,518~1枚翌々日出荷から3日以内出荷ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。厚さ(mm)40
足場板 AD アルステージ
長谷川工業(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1枚翌日出荷足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120
鋼製長尺足場板
アルインコ¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷から6日以内出荷本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
片面使用型アルミ足場板 STCR型
ピカコーポレイション(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷から5日以内出荷仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。厚さ(mm)32
足場板 SSP スライドピット
長谷川工業(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1枚翌日出荷軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。仕様計量・伸縮材質アルミ最大使用質量(kg)100
アルミ製床付き布わく STPR型
ピカコーポレイション¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。幅(mm)500最大使用質量(kg)200
DXA型用オプション 連結足場板
ピカコーポレイション¥89,980~税込¥98,978~1台翌日出荷から翌々日出荷可搬式作業台DXAシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金有効幅(mm)500
片面使用型アルミ足場板 STNR型
ピカコーポレイション¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から3日以内出荷仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。材質アルミ幅(mm)240厚さ(mm)29加工ノンスリップ加工:プレス式最大使用質量(kg)120
片面使用型アルミ伸縮足場板 STFD型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷から3日以内出荷作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。 非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。 持ち運びに便利な取っ手が付いています。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。仕様ロック機構、取手付材質アルミ合金
足場板 NN ネオステージ
長谷川工業(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1枚翌日出荷滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。 両面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)60タイプ両面使用
足場板
アルインコ¥15,980~税込¥17,578~1セット(3枚)翌日出荷軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板。表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品材質アルミ
伸縮式足場板
アルインコ¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板付足場板。作業スペースに合わせて30mmピッチで長さ調整が可能です。傷つき防止のコーナーカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。仕様足場形状(mm):262×65材質アルミ質量(kg)7.5最大伸長(mm)1973支持点数2点支持以上縮長(mm)1193最大使用質量(kg)100
伸縮足場板
アルインコ¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。用途作業スペースに合わせて調整できる伸縮式足場板材質/仕上アルミ/アルマイト質量(kg)8.7最大伸長(mm)1973縮長(mm)最小1193
伸縮式足場板VSSR-H
アルインコ(2件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1枚翌日出荷作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。材質アルミ
スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ
長谷川工業(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1枚翌日出荷汚れが溜まりくくに水はけの良いスノコ構造。新機構スライド方式採用 両面使用タイプ仕様スノコ仕様材質アルミ/アルマイト幅(mm)275厚さ(mm)730タイプ両面使用有効寸法(mm)幅233×厚さ57最大使用質量(kg)120
足場板 ASW アルステージ
長谷川工業¥56,980~税込¥62,678~1枚翌日出荷仮設工業会認定、安心の幅広強力型。 円周フランジ加工、裏面には滑り止めゴムを装備。 片面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)51タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)240
DWJ型用オプション 連結足場板
ピカコーポレイション¥75,980~税込¥83,578~1台翌日出荷可搬式作業台DWJシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)400
足場板 AS アルステージ
長谷川工業¥49,980~税込¥54,978~1枚ほか翌日出荷から5日以内出荷たわみが少なく、2点支持で使える足場板 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき/円周フランジ加工材質アルミ厚さ(mm)47タイプ片面使用
1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製)
エスコ¥56,000税込¥61,6001個翌日出荷2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。エスコ品番EA905MD-2B材質アルミ合金質量(kg)10.6全長(m)1.56~2.7
2.01-3.60m 伸縮足場板(アルミ製)
エスコ¥65,600税込¥72,1601個翌日出荷2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。エスコ品番EA905MD-3B材質アルミ合金質量(kg)13.1
2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製)
エスコ¥71,500税込¥78,6501個翌日出荷2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。エスコ品番EA905MD-4B材質アルミ合金質量(kg)15.3全長(m)2.4~4.02
1.41-2.40m 伸縮足場板(アルミ製)
エスコ¥53,100税込¥58,4101個翌日出荷2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。エスコ品番EA905MD-1B材質アルミ合金質量(kg)9.8
足場板 NNS ネオステージ 両面使用タイプ
長谷川工業¥27,980~税込¥30,778~1枚翌日出荷水はけの良いスノコ仕様。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途造船用の塗装足場に、積雪地域の足場に仕様スノコ仕様材質アルミ幅(mm)300厚さ(mm)60最大使用質量(kg)200
DXL連結足場板
ピカコーポレイション¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷取り付けることで、コの字型・直線型で使用することが出来ます。トラスコ品番380-9540天場寸法(mm)長さ3150×幅604
片面使用型アルミ足場板 STSH型
ピカコーポレイション¥52,980~税込¥58,278~1台翌日出荷厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)付き。 両端に水ヌキ穴付き。 安全率3以上を確保しています。用途工場・建設現場での作業に。仕様水ヌキ穴付(両端)材質アルミ合金厚さ(mm)48
連結式大型作業台 WB 連結足場板
長谷川工業¥149,800税込¥164,7801枚翌日出荷コの字型、直線型など作業に応じて対応が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a材質アルミ幅(mm)527厚さ(mm)80全長(mm)3206質量(kg)27.6
DXL連結足場板用手すり
ピカコーポレイション¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷DXLST32用の手すりです。トラスコ品番381-4236内容天場横手すり×2、取付ブラケット、ボルトナット、六角棒スパナ手すり高さ(mm)1100
DUKオプション 連結足場板
長谷川工業¥63,980税込¥70,3781枚翌日出荷DUKを連決してご使用の際に必要な足場板です。 簡単に縦横連結が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途安全対策オプションです。質量(kg)8.2対応機種DUK-1116・DUK-1116(T)・DUKX-1116・DUK-1516・DUK-1516(T)・DUKX-1516・DUK-1816・DUK-1816T(TG)・DUKX-1816T
ナカオ 伸縮足場板楽楽ふみ太1.2
ナカオ(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷250mmごとの伸縮が可能です。 天板には滑り止め加工を施しています。 労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等の踏み抜き防止のため開発しました。仕様伸縮タイプトラスコ品番393-4527質量(kg)3.6全長×幅W×厚さ(mm)700~1200×308×29
両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型
ピカコーポレイション¥63,980~税込¥70,378~1台ほか翌日出荷から5日以内出荷ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。 スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。 STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。 バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様 フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。 ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。