カテゴリ
- 科学研究・開発用品(94)
- 標準ガス(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- はんだごて(9)
- 基板・接点クリーナー(1)
- 溶接用品(168)
- ガス調整器(147)
- 空調・照明・電設資材(5)
- ゲージマニホールド(1)
- 学童・教育用品(4)
- その他学童用実験器具/実験用品(2)
- 測定用品(571)
- ガス分析その他関連用品(2)
- ガス発生装置(129)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 詰め替え容器(2)
- 配管・水廻り設備部材(132)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- 制御機器(45)
- 安全標識(23)
- 機構部品(14)
- バイク部品(12)
- 測定関連サービス(11)
- 防災用品(10)
- 卓上消耗品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 手袋(8)
- タイヤ・足回り(5)
- 家電(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
- 梱包用品(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 作業服(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 食品・飲料(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ケニス(3)
- HAKKO(白光)(4)
- イチネンTASCO(6)
- ジーエルサイエンス(21)
- ヤガミ(1)
- ナリカ(4)
- エスコ(7)
- NTG(日本炭酸瓦斯)(3)
- 阪口製作所(14)
- ヤマト産業(39)
- 理研計器(298)
- CKD(157)
- 東洋バルヴ(62)
- 日酸TANAKA(48)
- フジキン(42)
- ユタカ(Crown)(42)
- Nikon(ニコン)(31)
- 千代田精機(28)
- 日本バルカー(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「窒素ガス」の検索結果

実験用ガス
ケニス(30件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(5L)ほか当日出荷各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
N2(窒素ガス)発生器
HAKKO(白光)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)トラスコ品番849-8067質量(kg)1.5(除ステーション固定金具)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282入力空気圧(MPa)0.3~0.7
標準ガス(プッシュ缶タイプ)
ジーエルサイエンス(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
チッソブロー
イチネンTASCO¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。質量(kg)9容量(L)(ボンベ)2.1ケース寸法(mm)530×240×110ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
N2(窒素ガス)ステーション
HAKKO(白光)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷コンパクトな精密流量計使用で、0.25L/min.からの流量設定可能。トラスコ品番849-8068質量(g)600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×134ガス圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(2.0)/排出計測範囲0.25~2.5L/min.(流量計)
チッソブロー
イチネンTASCO¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。セット内容カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル寸法(mm)(カート)1100×440×310(TA821BR)ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用一次側圧力(MPa)0~25二次側圧力(MPa)0~1.6
ブローオフ用カートリッジ
NTG(日本炭酸瓦斯)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷適合ブローオフ(L13010)用長さ(mm)130質量(g)290ガス容量(g)74危険物の類別非危険物本体寸法 直径(mm)40ガス容量(L)約40(20℃時)
高純度ガス
ケニス¥67,980~税込¥74,778~1箱(10本)翌日出荷から25日以内出荷実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。容量(L)4.5内容量(L)0.6容器スプレー缶純度(%)99.99以上内圧(MPa)0.75
ハッコーFX-781 窒素ガス発生装置
HAKKO(白光)¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷窒素ガス最高濃度99.9% 電源不要。 コンプレッサーエアーのみで窒素ガスを供給。 大容量タイプは2本のはんだこてが接続可能。仕様発生窒素ガス量:2.4L/min (25℃ 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)セット内容本体、ステーション固定金具(4コ)、継手(1コ)、登録書質量(kg)2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×407供給空気圧力(MPa)0.3~0.7ガス濃度(%)発生窒素99.9(最高値)
窒素ガス精製ユニット
CKD¥499,800~税込¥549,780~1台17日以内出荷圧縮空気から窒素ガスが手軽に精製出来ます。用途食品・金属加工・化学等幅広い用途接続口径Rc3/8測定ガス窒素ガスの種類窒素入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7入口空気露点(℃)(定格)10
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式
(88件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。用途詰め替え式エアースプレー。バルブ開放圧(kPa)630使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265ノズル長(mm)100充填量(mL)50(最小)~350(最大)販売区分業務用
窒素ガス用調整器
ヤマト産業¥89,980税込¥98,9781個欠品中使用圧力が高い調整器です。 全真鍮製で安全設計です。用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7663質量(kg)3最高使用圧力(MPa)10使用ガス窒素入口口径W22-14
N2はんだこて(窒素ガス用)
HAKKO(白光)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から3日以内出荷N2はんだこて HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応消費電力(W)70(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
窒素ガス発生装置付き
JAPANUNIX(ジャパンユニックス)¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷窒素ガスをコテ先端より噴射しながらハンダ付けすることで、ハンダのぬれ性・きれ性が格段に向上します。 窒素発生装置(UNX-100S)は電源不要、ランニングコストゼロ、電気・駆動部がないため、メンテナンス不要です。用途鉛フリーハンダのハンダ付け作業、リワーク作業。寸法(mm)(本体)135×170×85、(窒素発生装置)80×83.5×300最大消費電力(W)100セット内容本体、コテ部、コテ置台、コテ先×1本(U300207BまたはU500207B)、電源コード、コテキャップ取外し様パッド、エアーチューブ×1本、取扱説明書 (保証書付)質量(kg)5電源(V)(本体)AC100±10%流量(窒素)0.5L/min.時にN2濃度99.9% エアー inΦ6 N2outΦ4
窒素ガス用バルブキャップ シルバー N2-P (4個入)
TIPTOP¥469税込¥5161個当日出荷【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。用途窒素ガス用バルブキャップ材質プラスチック色シルバータイプ窒素ガス用
窒素ガス用バルブキャップ ブルー N2-B (4個入)
TIPTOP¥939税込¥1,0331個5日以内出荷【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。用途窒素ガス用バルブキャップ材質真鍮色ブルータイプ窒素ガス用
二酸化窒素ガス(NO2)検知器
SMART SENSOR(US)¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷寸法(mm)66.35×95.8×52測定範囲0~20ppm質量(g)148電源3.7V 充電式リチウムバッテリーガスの種類検出ガス:二酸化窒素ガス(NO2)分解能0.1ppm機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウンインターフェース充電:microUSB動作温度-10℃~50℃保管温度範囲(℃)0~40警報設定上限と下限の値を設定動作湿度(%RH)15~95(標準)アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2
ヤマト産業¥69,980税込¥76,9781個10日以内出荷・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。トラスコ品番851-3314材質C3604B質量(kg)2.7使用ガス窒素標準流量(m3/h)160(P2=8MPa)一次側圧力(MPa)4~20最大流量(m3/h)210(P2=8MPa)二次側圧力(MPa)1~8
【レンタル】二酸化窒素ガス検知器(校正書付)
レイシステムズ¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷から4日以内出荷高性能シングルガス検知器(NO2/二酸化窒素ガス検知器)です。仕様【データロギング】 1分間隔で3ヵ月間連続データロギング/間隔設定: 1~3600秒セット内容本体、ACアダプタ、通信ソフト(ProRAE Studio2)、取扱説明書、収納ケース、充電クレードル、USBケーブル測定範囲0~20ppm質量(g)220表示白色LEDバックライト付液晶分解能0.1ppm寸法(cm)11.8×6.0×3.0保護等級IP65ガス採気方式拡散式検知原理定電位電解式使用温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露無し)表示項目瞬時値、最大値、STEL、TWA、バッテリー状態、データロギングのON/OFF警報方式95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅充電時間(時間)約4以下検知対象ガス二酸化窒素(NO2)稼働時間(時間)約30以上(通常使用時)サービス分類レンタル
SFシリーズ PL警告ラベル SEMI規格対応 和文 小 窒素ガス充填 1式(5枚×5シート入)
西日本セフティデンキ¥4,898税込¥5,3881式(25枚)9日以内出荷文字内容窒素ガス充填RoHS指令(10物質対応)対応
SFシリーズ PL警告ラベル SEMI規格対応 英文 大 窒素ガス充填 1式(5枚×5シート入)
西日本セフティデンキ¥8,298税込¥9,1281式(25枚)9日以内出荷文字内容窒素ガス充填RoHS指令(10物質対応)対応
SFシリーズ PL警告ラベル SEMI規格対応 英文 小 窒素ガス充填 1式(5枚×5シート入)
西日本セフティデンキ¥4,898税込¥5,3881式(25枚)9日以内出荷文字内容窒素ガス充填RoHS指令(10物質対応)対応
SFシリーズ PL警告ラベル SEMI規格対応 和文 大 窒素ガス充填 1式(5枚×5シート入)
西日本セフティデンキ¥8,298税込¥9,1281式(25枚)9日以内出荷文字内容窒素ガス充填RoHS指令(10物質対応)対応
SFシリーズ PL警告ラベル SEMI規格対応 中文 大 窒素ガス充填 1式(5枚×5シート入)
西日本セフティデンキ¥8,298税込¥9,1281式(25枚)9日以内出荷文字内容窒素ガス充填RoHS指令(10物質対応)対応
SFシリーズ PL警告ラベル SEMI規格対応 中文 小 窒素ガス充填 1式(5枚×5シート入)
西日本セフティデンキ¥4,898税込¥5,3881式(25枚)9日以内出荷文字内容窒素ガス充填RoHS指令(10物質対応)対応
業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(23件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
...


























![[EA304AM用]窒素ガス半田ごて エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075999-190802-02.jpg)
![[EA304AR用]窒素ガス半田ごて エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076254-190802-02.jpg)
![[EA304AN用]高熱容量窒素ガス半田ごて エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076306-190802-02.jpg)







![ガス名標識板[窒素] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764665-250829-02.jpg)