カテゴリ

  • 切削工具(558)
  • 電気材料(198)
  • 制御機器(103)
  • 科学研究・開発用品(91)
  • 研磨材(44)
  • 作業工具(39)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • 厨房用品(30)
  • 機構部品(29)
  • 清掃用品(27)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 農業機械(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 溶接用品(20)
  • メカニカル部品(17)
  • 建築金物(17)
  • 医療(17)
  • 防災用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 測定用品(13)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 家電(8)
  • 電動工具(7)
  • 物流用品(5)
  • 安全用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Φ1.1」の検索結果

関連キーワード
1,416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップタッチニードル管TN-15B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付15cm 扶桑精機

    タップタッチニードル管TN-15B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付15cm

    扶桑精機
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5520材質黄銅クローム質量(g)5
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(198件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1200(Φ1.2 h5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1200(Φ1.2 h5)

    廣杉計器
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    刃長l(mm)1.4刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.9表面処理無限コーティング(TiAlN系)コーナーR(mm)0.1首角γ(°)12加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.02首下径(Φmm)0.76
  • Φ 1mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ 1mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DV-121A
  • HSS UFLロングドリル 12D Φ1.1 ワルター

    HSS UFLロングドリル 12D Φ1.1

    ワルター
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-8482刃径(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • タップタッチニードル管TN-5B Φ1.1xΦ1.5 スリーブ付 5cm 扶桑精機

    タップタッチニードル管TN-5B Φ1.1xΦ1.5 スリーブ付 5cm

    扶桑精機
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5524材質黄銅クローム質量(g)5
  • 超硬エンド刃付リーマ 岡崎精工

    超硬エンド刃付リーマ

    岡崎精工
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用。
    刃径D(Φmm)6刃長l1(mm)26全長L(mm)100材質超微粒超硬合金(R02)刃数4シャンク径(Φmm)6刃形スパイラルシャンクエンドミルシャンクねじれ角(°)右30首下長l2(mm)65内径d1(Φmm)3食付長さ(mm)0.2
  • 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)

    無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
    刃長l(mm)1.5刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ1.5x2.0x30L 扶桑精機

    ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ1.5x2.0x30L

    扶桑精機
    789税込868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-6034
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1

    超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ

    YG-1(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆付圧着端子センターピン棒形 TRUSCO

    被覆付圧着端子センターピン棒形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
    用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
  • タップタッチニードル管TN-10B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付10cm 扶桑精機

    タップタッチニードル管TN-10B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付10cm

    扶桑精機
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5518材質黄銅クローム質量(g)5
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mm PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mm

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.1 永田製作所

    ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.1

    永田製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃) NS(日進工具)

    無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)

    NS(日進工具)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
    刃長l(mm)1.7刃数4材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.1表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)12首下径d2(mm)1.05加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
  • 洗浄用SFノズル(Φ1.1) 永田製作所

    洗浄用SFノズル(Φ1.1)

    永田製作所
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
  • ルミナ ST-C8用#1-1 90度平吹ヘッドΦ1.1 扶桑精機

    ルミナ ST-C8用#1-1 90度平吹ヘッドΦ1.1

    扶桑精機
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    ST-C8シリーズの交換部品です。
    用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。トラスコ品番152-4034材質黄銅
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-506N型用 ニードル Φ1.1用 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-506N型用 ニードル Φ1.1用

    扶桑精機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0908
  • ルミナ ST-C8用#1-1 90度丸吹ヘッドΦ1.1 扶桑精機

    ルミナ ST-C8用#1-1 90度丸吹ヘッドΦ1.1

    扶桑精機
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    ST-C8シリーズの交換部品です。
    用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。トラスコ品番138-6128材質黄銅
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-506N型用 液ノズル Φ1.1 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-506N型用 液ノズル Φ1.1

    扶桑精機
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0870
  • リッチエイトRS-506N Φ1.1 丸・平吹き両用(カップ250cc) 扶桑精機

    リッチエイトRS-506N Φ1.1 丸・平吹き両用(カップ250cc)

    扶桑精機
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    口径(Φmm)1.1トラスコ品番810-5272質量(g)505
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ1.1 ワルター

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ1.1

    ワルター
    4,798税込5,278
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-3428刃径(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ1.1 ワルター

    HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ1.1

    ワルター
    4,998税込5,498
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-8150刃径(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS VAロングドリル 12D Φ1.1 ワルター

    HSS VAロングドリル 12D Φ1.1

    ワルター
    25,980税込28,578
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-1149刃径(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ1.1 ワルター

    HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ1.1

    ワルター
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-4700刃径(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ1.1 ワルター

    HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ1.1

    ワルター
    4,998税込5,498
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-4912刃径(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ1.1 ワルター

    HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ1.1

    ワルター
    31,980税込35,178
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-9606刃径(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • 超硬ドリル 8D 刃形状N Φ1.1 ワルター

    超硬ドリル 8D 刃形状N Φ1.1

    ワルター
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-3175切刃形状N刃径(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ1.1 ワルター

    HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ1.1

    ワルター
    8,598税込9,458
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-7334刃径(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • HSS-E ESUマイクロドリル 5D 左勝手 Φ1.1 タイテックス

    HSS-E ESUマイクロドリル 5D 左勝手 Φ1.1

    タイテックス
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-1163刃径(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
  • バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学

    バンコード丸ベルト#480(橙色)

    バンドー化学(87件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST-C8用 #1-1 45度平吹きヘッドΦ1.1 扶桑精機

    ST-C8用 #1-1 45度平吹きヘッドΦ1.1

    扶桑精機
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    ST-C8用、交換部品です。
    適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-6071材質BSクローム
  • ニトリルゴム紐 アズワン

    ニトリルゴム紐

    アズワン(5件のレビュー)
    1,079税込1,187特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
  • ルミナ ST-C8用#1-1 45度丸吹ヘッドΦ1.1 扶桑精機

    ルミナ ST-C8用#1-1 45度丸吹ヘッドΦ1.1

    扶桑精機
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    ST-C8シリーズの交換部品です。
    用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。トラスコ品番138-6122材質黄銅
...