カテゴリ

  • 制御機器(1,242)
  • 測定用品(207)
  • 食品・飲料(39)
  • 事務用品(25)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 医療(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 防災用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 安全用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • カー用品(5)
  • 家電(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • テープ(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「μa」の検索結果

1,702件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロアンペア計 MA-100N ナリカ

    マイクロアンペア計 MA-100N

    ナリカ
    17,500税込19,250
    1個
    当日出荷
    過負荷保護装置付き
    その他積み重ね収納可寸法(mm)110×127×130質量(g)約350測定レンジ-20~+100μA、-2~+10mA(2レンジ)
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
    直流電圧(DCV)6/60/600交流電圧(ACV)0.6/6/60/600
  • KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 66角 藤田電機製作所

    KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 66角

    藤田電機製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    スケルトンタイプの明るいメータ
    形状(指針)刃型(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)49動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
  • デジタルマルチメータ 共立電気計器

    デジタルマルチメータ

    共立電気計器(8件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)
    適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
  • 電流計 マザーツール

    電流計

    マザーツール(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
    電源DC3~14V(定格電圧3V)精度±1.2%rdg+2dgt入力(最大)50mA/50mA/500mA/500mA分解能0.1uA/1uA/10uA/100uAレンジ切替手動切替抵抗(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩオーバーレンジ表示OL表示消費電流3±2mA起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
  • KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 48角 藤田電機製作所

    KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 48角

    藤田電機製作所
    11,980税込13,178
    1個
    95日以内出荷
    スケルトンタイプの明るいメータ
    材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒形状(指針)刃型目盛(mm)31振幅角度(°)90使用温度範囲(℃)-10~+50動作原理可動コイル形
  • アナログテスター ELPA

    アナログテスター

    ELPA(1件のレビュー)
    4,559税込5,015
    1個
    当日出荷
    デシベルの測定やトランジスタ測定もできる多機能型 傾斜スタンド付で作業性アップ 金メッキ仕様テストリード採用 回路保護ヒューズ付
    付属品テストリード1組、単三形乾電池2本(テスト用内蔵)、9V形乾電池1個(テスト用内蔵)、取扱説明書測定機能トランジスタ直流電流増幅率(hFE)測定、低周波出力測定、導通試験(約20Ω以下でブザー)電池単三形乾電池×2本(テスト用内蔵)直流電流50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(32件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
    用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ全長(m)約0.9(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内直流電流(A)60μ/30m/0.3使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)1000μRoHS指令(10物質対応)対応特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付ピン長さ(mm)19
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(24件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
    付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
  • デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流)

    A&D(エー・アンド・デイ)(24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
    用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス最大カウント数1999カウント
  • 検流計 ナリカ

    検流計

    ナリカ
    23,000税込25,300
    1個
    当日出荷
    増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。
    仕様増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度その他過負荷保護装置付き種別(増幅器付き) GM-6000寸法(mm)110×127×130質量(g)約590電源DC9V(006P乾電池1個内蔵)感度電流:約2.5×10-6A、フルスケール±50μA(センター0)フルスケール±50μA(センター0)
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(18件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
    用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
  • 検流計 ナリカ

    検流計

    ナリカ
    23,000税込25,300
    1個
    4日以内出荷
    産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。 より使いやすく、よりコンパクトに。 理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」 パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
    仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き/ フルケース:±50μA(センター0)、左右20等分その他過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(黄)種別Flip-GM寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)精度JIS2.5級相当感度電流感度:約2.5×10-6Aパネルフリップアップパネル(0~90°可動)
  • 直流電流計 Flip-DA2 ナリカ

    直流電流計 Flip-DA2

    ナリカ
    23,000税込25,300
    1個
    4日以内出荷
    切れにくく壊れにくい、タフな電流計。操作性・機能を追求した、ナリカの直流電流計。フリップアップパネルをはじめ、機能満載で実験がスムーズに行えます。フリップアップパネルで見やすさ・収納力アップ。ミノムシクリップもつなぎやすいイージーターミナル。レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。産業財産権取得済
    仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付きその他バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(緑)型式Flip-DA2寸法(mm)100×165×25測定範囲-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)質量(g)約220精度JIS2.5級パネルフリップアップパネル
  • アナログ検流計 MCP

    アナログ検流計

    MCP
    19,880税込21,868
    1個
    7日以内出荷
    レンジDCV:100mV(1段階)、DCA:30μA~3mA(2段階)測定値DCA確度0.015
  • 検流計 ナリカ

    検流計

    ナリカ
    17,000税込18,700
    1個
    4日以内出荷
    過負荷保護装置つき
    その他積み重ね収納可種別GM-6寸法(mm)110×127×130質量(g)約350感度電流感度:約2.5×10-6Aフルスケール±50μA(センター0)
  • LEDドライバ IC 1μA PWM 調光 DiodesZetex

    LEDドライバ IC 1μA PWM 調光

    DiodesZetex
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流:1μA●入力電圧:6 → 60 V●減光操作:PWM●アプリケーション:自動車用照明、非常灯、産業用照明、住居照明、SELV照明、標識照明●最大出力電圧:60V●最小出力電圧:-0.3VRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A) SIGLENT

    デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A)

    SIGLENT
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から32日以内出荷
    【高精度6.5桁分解能】2,200,000カウントの高解像度で、微小な変化から大きな電圧変動まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。 【高速測定&大容量メモリ】最大50,000 rdgs/sの高速測定と512MBメモリを搭載。最大200万件のデータをキャッシュ可能で、長時間測定や統計解析に対応。 【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度を測定可能。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)に対応し、解析を効率化。 【視認性とリモート制御】5インチTFT-LCDで鮮明表示。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。
    用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度質量(kg)3.8測定範囲DC電圧:200mV~1000V測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度精度年間DC電圧:0.000035桁数6.5分解能6 1/2桁(2200000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×103×379インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力ディスプレイ5インチTFTタッチスクリーン直流電圧測定AC:200mV~750V交流電流測定DC:200μA~10ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネートフィルム横型 A4 100枚入 100μ アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム横型 A4 100枚入 100μ

    アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷
    A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100ミクロン、LZY-5A4100が150ミクロンの厚さです。
    トラスコ品番413-0774材質ポリエステル、EVA寸法(mm)303×216質量(kg)1.49厚さ(μm)100アズワン品番65-2045-07
  • ラミネートフィルム A5 20枚入100μ アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム A5 20枚入100μ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(20枚)
    当日出荷
    厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。
    寸法(mm)A5サイズ(154×216)質量(g)167.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×-×254
  • トロイダルコイル(/100μH/3A/±10%) Asian Brand

    トロイダルコイル(/100μH/3A/±10%)

    Asian Brand
    76税込84
    1個
    3日以内出荷
    タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)3許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.5mmインダクタンス(μH)100
  • トロイダルコイル(/100μH/5A/±10%) Asian Brand

    トロイダルコイル(/100μH/5A/±10%)

    Asian Brand
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)7.8許容差±10%直径(mm)ワイヤー/1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、20x9mmインダクタンス(μH)100
  • トロイダルコイル(/22μH/2.5A/±10%) Asian Brand

    トロイダルコイル(/22μH/2.5A/±10%)

    Asian Brand
    76税込84
    1個
    3日以内出荷
    タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、11.2x4.5mmインダクタンス(μH)22
  • パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン)

    パワーMOS FETリレー G3DZ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
  • トロイダルコイル(/47μH/2.5A/±10%) Asian Brand

    トロイダルコイル(/47μH/2.5A/±10%)

    Asian Brand
    76税込84
    1個
    3日以内出荷
    タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.2mmインダクタンス(μH)47
  • トロイダルコイル(/68μH/3A/±10%) Asian Brand

    トロイダルコイル(/68μH/3A/±10%)

    Asian Brand
    76税込84
    1個
    3日以内出荷
    タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)3許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、13.5x6.5mmインダクタンス(μH)68
  • トロイダルコイル(/100μH/2.5A/±10%) Asian Brand

    トロイダルコイル(/100μH/2.5A/±10%)

    Asian Brand
    76税込84
    1個
    3日以内出荷
    タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.2mmインダクタンス(μH)100
  • トロイダルコイル(/68μH/2.5A/±10%) Asian Brand

    トロイダルコイル(/68μH/2.5A/±10%)

    Asian Brand
    76税込84
    1個
    3日以内出荷
    タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.2mmインダクタンス(μH)68
  • トロイダルコイル(/68μH/5A/±10%) Asian Brand

    トロイダルコイル(/68μH/5A/±10%)

    Asian Brand
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=15.8mmインダクタンス(μH)68
  • トロイダルコイル(/33μH/5A/±10%) Asian Brand

    トロイダルコイル(/33μH/5A/±10%)

    Asian Brand
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=15.5mmインダクタンス(μH)33
  • トロイダルコイル(/47μH/9A/±10%) Asian Brand

    トロイダルコイル(/47μH/9A/±10%)

    Asian Brand
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)7.8許容差±10%直径(mm)ワイヤー/1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=20mmインダクタンス(μH)47
  • パワーMOS FETリレー G3RZ omron(オムロン)

    パワーMOS FETリレー G3RZ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
    質量(g)約20負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)出力オン抵抗(Ω)2.4以下負荷電流(A)100μA~1Aサージオン電流耐量(A)10(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 2.5A, 80mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 2.5A, 80mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%直径 = 15.5mm高さ = 8mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 8mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 7mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネートフィルムUVカットA2 100μ 20枚 Asmix(アスカ)

    ラミネートフィルムUVカットA2 100μ 20枚

    Asmix(アスカ)
    3,998税込4,398
    1冊(20枚)
    当日出荷
    UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。20枚入り。
    用途用紙のラミネート加工パウチ加工適合サイズA2厚さ(μm)100
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 220 μH, 2A, 160mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 220 μH, 2A, 160mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 2A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 160mΩ許容差 = ±20%直径 = 15.8mm高さ = 7.5mm寸法 = 15.8 (Dia.) x 7.5mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 7mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度センサーボード 共立プロダクツ

    温度センサーボード

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    本モジュールは16ビットのI2C温度センサーIC「ADT7410」を搭載。動作電圧は2.7V~5.5Vの動作を保証。(3.3V動作時平均電源電流標準で210μA)測定温度範囲は-55℃~+150℃。デバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備え、シャットダウン時の電流は標準で2μAです。
    種類工作キットインターフェースI2C温度センサーADT7410確度(℃)-40~+105±0.5(VDD:2.7-3.6V)変換時間(ms)240消費電流(mA)Max0.25(VDD:3.3V)基板寸法(mm)W16×D10.5(M3用取付穴付)測定範囲(℃)-55 ~ +150動作電圧2.7-5.5V付属品基板用リード8本分解能(A/D)13/16Bit
  • トロイダルコイル(/47μH/3A/±10%) Asian Brand

    トロイダルコイル(/47μH/3A/±10%)

    Asian Brand
    76税込84
    1個
    3日以内出荷
    タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)3許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.5mmインダクタンス(μH)47
  • トロイダルコイル(/80μH/2.5A/±10%) Asian Brand

    トロイダルコイル(/80μH/2.5A/±10%)

    Asian Brand
    76税込84
    1個
    3日以内出荷
    タイプトロイダルインダクタ電流(A)飽和(Isat)/5定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=15mmインダクタンス(μH)80
  • トロイダルコイル(/100μH/7.8A(9A)/±10%) Asian Brand

    トロイダルコイル(/100μH/7.8A(9A)/±10%)

    Asian Brand
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)7.8許容差±10%直径(mm)ワイヤー/1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=20mmインダクタンス(μH)100
...