直流電流計 Flip-DA2

直流電流計 Flip-DA2 - ナリカ

切れにくく壊れにくい、タフな電流計
操作性・機能を追求した、ナリカの直流電流計。フリップアップパネルをはじめ、機能満載で実験がスムーズに行えます。
フリップアップパネルで見やすさ・収納力アップ。
ミノムシクリップもつなぎやすいイージーターミナル。
レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。
産業財産権取得済

仕様
メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
その他
バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(緑)
型式
Flip-DA2
寸法(mm)
100×165×25
測定範囲
-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)
質量(g)
220
精度
JIS2.5級
パネル
フリップアップパネル
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800160A05-7036
オープン
¥23,000
¥25,300(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする