カテゴリ
- 制御機器(10)
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「μpc358c」の検索結果

New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP
新日本無線(1件のレビュー)¥699税込¥7691袋(5個)欠品中仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 6.4mm
New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP
新日本無線¥829税込¥9121袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 15MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
鋳鉄製コンパレーター
新潟理研測範(RSK)¥62,980税込¥69,2781個10日以内出荷ワークをテーブルに載せての円形の外形及び、厚み等の比較検査に最適です。用途比較検査。質量(kg)6テーブル寸法(mm)120×100支柱(mm)200×Φ25平面度(mm)5
New Japan Radio オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP
新日本無線¥419税込¥4611個当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1.2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm汎用オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルコンパレーター(石製)
理研計測器¥54,980税込¥60,4781台5日以内出荷石製の為、錆びることなく耐摩耗性に優れています。用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5133幅(mm)200質量(kg)5.5高さ(mm)50奥行(mm)150取付穴(mm)8主柱(mm)Φ27.8×220
New Japan Radio オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin PDIP
新日本無線¥639税込¥7031個当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 20MHz標準スルーレート = 40V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 75 dB高速オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 8-Pin PDIP
新日本無線¥2,498税込¥2,7481袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 800kHz標準スルーレート = 0.7V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm高出力電流オペアンプ、NJR
電子天秤 EW-Iシリーズ用コンパレータ出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷EW-Iシリーズ用コンパレータ出力。(ブザー、リレー出力)トラスコ品番837-0830アズワン品番1-4038-23RoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 8-Pin SSOP
新日本無線¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 2標準応答時間 = 1.5μsピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 3.5 x 4.4 x 1.15mm長さ = 3.5mm幅 = 4.4mm高さ = 1.15mm標準電圧ゲイン = 106 dBコンパレータ、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応