カテゴリ
- 切削工具(670)
- 研磨材(312)
- 制御機器(104)
- 空調・照明・電設資材(82)
- 機構部品(75)
- 電気材料(72)
- 科学研究・開発用品(56)
- バイク部品(55)
- 作業工具(43)
- 塗装・養生・内装用品(34)
- はんだ関連・静電気対策用品(33)
- 事務用品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- メカニカル部品(22)
- 学童・教育用品(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 測定用品(17)
- 厨房用品(14)
- 建築金物(14)
- 電動工具(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 溶接用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 清掃用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- 農業機械(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- 縫製用品(3)
- 安全用品(2)
- 医療(2)
- 洗車・清掃(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- 協和精工(292)
- NS(日進工具)(91)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(63)
- KITACO(54)
- 高島産業(43)
- TRUSCO(40)
- エスコ(38)
- ATOM(サイトウ製作所)(34)
- ユニオンツール(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(32)
- イワタツール(29)
- ヤナセ(柳瀬)(28)
- PFERD 馬印(23)
- 三菱マテリアル(16)
- MAC8(マックエイト)(15)
- エアテックス(14)
- ナリカ(14)
- アズワン(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「φ0.3」の検索結果

ノズル掃除針セット
ホーザン(14件のレビュー)¥519税込¥5711セット(6本)当日出荷VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ0.3
ミニター¥7,498税込¥8,2481本当日出荷トラスコ品番499-4001軸径(Φmm)3全長(mm)60質量(g)8対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)0.3ブラシ長(mm)10
マイクロドリル MD
ティーシーティー・ジャパン(19件のレビュー)¥419~税込¥461~1本ほか当日出荷MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードドリル ST
ティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)¥409~税込¥450~1本ほか当日出荷STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.5表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
ハイスドリル 10種セット
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥829税込¥9121セット当日出荷用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスサイズ(Φmm)0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥15,980~税込¥17,578~1袋(1000個)当日出荷から33日以内出荷ハイブリットICの足等に御利用下さい。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
キャブレター用ピンクリーナー
DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状丸範囲(mm)電着:21
オイルポッド窓V型(打ち込み式)
光宝興産(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。 白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。 分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。 約100℃の耐熱性を持っています。
ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
マイクロドリル (3本入)
サンフレックス(8件のレビュー)¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
PFAマイクロチューブ
アズワン(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(10m)当日出荷超極細のチューブです。長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
0.3Φ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~1袋(1000個)当日出荷から10日以内出荷小径ランド(0.3~0.4Φ上下導通用穴)用に開発されたチェック端子です。材質金属部:リン青銅0.25Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.3~0.4
ミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.3
ミニター¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷トラスコ品番852-7086粒度150厚さ(mm)0.3質量(g)11内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)22砥粒GC
ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3
ニホンゲンマ(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781巻当日出荷飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。用途はんだ付け含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5CuRoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ カッティング砥石 GC Φ25×0.3
ミニター¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷トラスコ品番852-7088粒度150厚さ(mm)0.3質量(g)12内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25砥粒GC
ミニモ カッティング砥石 WA Φ45×0.3
ミニター¥6,498税込¥7,1481袋(10個)翌々日出荷トラスコ品番499-7191粒度150厚さ(mm)0.3質量(g)20内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)45砥粒WA
ミニモ カッティング砥石 WA Φ38×0.3
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-7158粒度150厚さ(mm)0.3質量(g)18内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)38砥粒WA
竿中とおる君
吉見製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷*形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤー *ポケットケース付き1本入り *線径0.3mm、全長1500mm用途形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤーです。ビニタイを外すと直線の線に戻ります。先端には玉つけ加工、ねじってある部分にはチューブ掛けなど、日本製ならではの心遣いがある商品です。ポケットケース付きで持ち運びに困りません。全長(mm)1500線径(Φmm)0.3
精密オイル差し
ホーザン(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップトラスコ品番370-8608全長(mm)133質量(g)12容器(mL)9
ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷定格電圧(V)125定格電流(A)0.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.3A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥119税込¥1311個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ピンバイス
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ピンバイスだとしっかりホールド、全アイテムに使える、シャーペンより長持ち。キャップ付きのためマイクロフィニッシュを収納できます。ヘッドが小さく作業部が見やすい。用途マイクロフィニッシュΦ0.3、Φ0.4、Φ0.5専用。サイズ(mm)Φ4.5×105
小コンパス シャープ部 0.3mm Φ4mm
ステッドラー¥799税込¥8791個翌々日出荷コンパスの先に取り付ける事で、均一な線が描ける非常に便利なパーツです。線幅を維持できるため綺麗な作図が可能となります。線幅は0.3mm、です。ステッドラー ベーシックコンパス「Mars 554 T01SKN」と「Mars 558 01SKN」、ステッドラー 小コンパス「55760SK-JN」と「557 62N」に適合する差込径Φ4mmのモデルです。質量(g)2.8本体寸法(mm)39.8×6×6
デルボΦ4シャンク -0.3t 全長44L 先端径Φ2x20L
近江精機¥2,298税込¥2,5281セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1876材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)27種類段付先端サイズ2先端形状マイナス(-)呼称段付適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
デルボΦ4シャンク -0.3t 全長44L 先端径Φ2.5x20L
近江精機¥2,298税込¥2,5281セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1877材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)30種類段付先端サイズ2.5先端形状マイナス(-)呼称段付適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
ねじりコイルばね Bタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね
ねじりコイルばね Cタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)ほか当日出荷から13日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね
...