カテゴリ

  • 切削工具(705)
  • 空調・照明・電設資材(694)
  • 制御機器(327)
  • 溶接用品(242)
  • 科学研究・開発用品(198)
  • 作業工具(147)
  • 機構部品(146)
  • 電気材料(134)
  • 研磨材(89)
  • はんだ関連・静電気対策用品(82)
  • 測定用品(65)
  • 塗装・養生・内装用品(58)
  • メカニカル部品(52)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 電動工具(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 厨房用品(41)
  • 安全用品(33)
  • 建築金物(33)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 農業機械(29)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 縫製用品(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 物流用品(20)
  • 事務用品(18)
  • 医療(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 学童・教育用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 安全保護具(8)
  • バイク部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「φ0.8」の検索結果

3,487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングステン線(Φ0.8×500mm) アズワンタングステン線(Φ0.8×500mm)アズワン
4,530税込4,983
1個
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.8×500アズワン品番3-5530-05純度(%)W≧99.95
Φ0.8はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ0.8はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-8649適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ0.8 永田製作所ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ0.8永田製作所
469税込516
1個
当日出荷
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.8 ミニターミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.8ミニター
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃径(Φmm)0.8全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34材質超硬合金質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ0.8 ミニターミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ0.8ミニター
7,598税込8,358
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3トラスコ品番499-4019全長(mm)65質量(g)9対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)0.8ブラシ長(mm)15
ミニモ 電着ダイヤモンドワイヤ#180 Φ0.8 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドワイヤ#180 Φ0.8ミニター
1,298税込1,428
1本
当日出荷
外径(Φmm)0.8全長(mm)70軸径(Φmm)0.6トラスコ品番853-0469質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
Φ0.8mm用溶接機用チップ エスコΦ0.8mm用溶接機用チップエスコ
1,790税込1,969
1袋
翌日出荷
ワイヤー径(Φmm)0.8入数5個
ワイヤグリッパー・フック AM-20(Φ0.6~Φ0.8用) 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック AM-20(Φ0.6~Φ0.8用)荒川技研工業
949税込1,044
1個
当日出荷
極小サイズのフック型ワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮、スチール耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8
Φ0.8x270m 蛍光水糸(ホワイト) エスコΦ0.8x270m 蛍光水糸(ホワイト)エスコ
539税込593特価
1個
当日出荷
仕様リール穴径:Φ9mm材質糸:ナイロンホワイト質量(g)115寸法(線径Φmm×全長m)0.8×270リールサイズ(mm)Φ79×43アズワン品番64-7902-38
Φ0.8x28m シージングワイヤー(ステンレス製) エスコΦ0.8x28m シージングワイヤー(ステンレス製)エスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.8長さ(m)28エスコ品番EA951AS-0.8
Φ0.8mmx250m フラックス入ワイヤ(軟鋼) エスコΦ0.8mmx250m フラックス入ワイヤ(軟鋼)エスコ
5,270税込5,797
1巻
翌日出荷
質量(g)800適合材軟鋼ワイヤー寸法(Φmm×m)0.8×250
基板用マウントパーツ(チェック端子) HOT-2608(基板穴Φ0.8以上) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HOT-2608(基板穴Φ0.8以上)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
[EA519SV-1用] Φ0.8mmスペアーポイント エスコ[EA519SV-1用] Φ0.8mmスペアーポイントエスコ
905税込996
1本
翌日出荷
全長(mm)31先端径(Φmm)0.8
Φ0.8mmx140m フラックス入ワイヤ(ステンレス) エスコΦ0.8mmx140m フラックス入ワイヤ(ステンレス)エスコ
8,750税込9,625
1巻
翌日出荷
質量(g)450適合材ステンレスワイヤー寸法(Φmm×m)0.8×140
基板用マウントパーツ(チェック端子) HYT-2054(基板穴Φ0.8) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HYT-2054(基板穴Φ0.8)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ0.8用 扶桑精機ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ0.8用扶桑精機
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
トラスコ品番424-1783材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
Φ0.8x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200) エスコΦ0.8x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)エスコ
6,010税込6,611
1個
翌日出荷
粒度170~200エスコ品番EA826VN-42形状
基板用マウントパーツ(チェック端子) HOT-2612(基板穴Φ0.8以上) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HOT-2612(基板穴Φ0.8以上)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ0.8mmx270m 蛍光水糸 ホワイト/ハンドル付 エスコΦ0.8mmx270m 蛍光水糸 ホワイト/ハンドル付エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
シャキーンとハンドルが伸び縮みする伸縮ハンドルで作業に合わせた使い方ができます。糸の残量が分かりやすいコンパクトな透明リール。長時間垂れにくい水糸専用ナイロンを使用しています。
仕様●線径×長さ:0.8mm×270m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:ホワイト●リール穴径:約Φ19mm
Φ0.8 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコΦ0.8 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-6
モリブデン線(Φ0.8×500mm) アズワンモリブデン線(Φ0.8×500mm)アズワン
3,950税込4,345
1個
5日以内出荷
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.8長さ(mm)500材質モリブデン線寸法(mm)Φ0.8×500アズワン品番3-5529-05純度(%)Mo≧99.95
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5)廣杉計器
599税込659
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ エスコ銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズエスコ
2,190税込2,409
1箱(3本)
翌日出荷
溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ISK-SA200用Φ0.8チップ IKURATOOLS(育良精機)ISK-SA200用Φ0.8チップIKURATOOLS(育良精機)
3,398税込3,738
1箱(5個)
3日以内出荷
寸法(Φmm)0.8対応機種ISK-SA200
SA160W ワイヤー (Φ0.8) IKURATOOLS(育良精機)SA160W ワイヤー (Φ0.8)IKURATOOLS(育良精機)
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷
質量(kg)5寸法(Φmm)0.8ワイヤー種類軟鋼用
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5)廣杉計器
599税込659
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)廣杉計器
519税込571
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)廣杉計器
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2
ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ0.8用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ0.8用扶桑精機
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番268-4253材質SUS440C
ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ0.8用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ0.8用扶桑精機
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
トラスコ品番810-6075材質SUS303質量(g)4
タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm 扶桑精機タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm扶桑精機
859税込945
1個
当日出荷
タップタッチ用、ニードル管です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5516セット内容ポリ細管#5(L=30)×5本材質黄銅クローム質量(g)5
ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ0.8 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ0.8扶桑精機
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-6072材質SUS303質量(g)17
ルミナ自動スプレーガン MK用 #19 ピストンセットΦ0.8用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン MK用 #19 ピストンセットΦ0.8用扶桑精機
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
トラスコ品番810-6081質量(g)34
タップタッチノズルTNZ3-10(3軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付) 扶桑精機タップタッチノズルTNZ3-10(3軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付)扶桑精機
6,698税込7,368
1個
当日出荷
タップタッチ用、3軸ノズルです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5523セット内容ニードル管(Φ0.5×Φ0.8)、ノズル元、Oリング材質黄銅クローム質量(g)65
タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入) MAX(マックス)[事務用品・工具]タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入)MAX(マックス)[事務用品・工具]
19,980税込21,978
1箱(50巻)
当日出荷
鉄筋結束機用タイワイヤです。
用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-219トラスコ品番176-0346材質亜鉛メッキ線質量(kg)20.3入数95m×50巻
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ0.8用(#5#12#13#14) 扶桑精機ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ0.8用(#5#12#13#14)扶桑精機
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
トラスコ品番138-6058材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
熱収縮チューブ 黒、Φ0.8mm、1mカット品 平河ヒューテック熱収縮チューブ 黒、Φ0.8mm、1mカット品平河ヒューテック
219税込241
1本
欠品中
600V定格 配線保護用 熱収縮チューブ。電子部品や電装品の絶縁用、電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護などに適した熱収縮チューブです。難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有
仕様●サイズ:0.8mm●長さ:1m●色:黒●収縮特性:内径収縮率:50%以上●縦方向収縮率:10%以下●収縮前サイズ:内径:1.25mm●標準厚:0.23mm●収縮後サイズ●(130℃×30分):内径:0.40mm以下●部分最小厚:0.33mm●適用規格:◎UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレード VW-1●◎電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録●定格:600V、125℃(UL、CSA)材質難燃性ポリオレフィン長さ(m)1規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレード VW-1、電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録収縮後内径最大値(Φmm)0.4収縮前内径(Φmm)1.25収縮温度130℃収縮率(%)内径:50以上、縦方向:10以下アズワン品番67-0371-86収縮前肉厚(mm)0.23収縮後肉厚(mm)0.33最大定格電圧(V)600、125℃(UL、CSA)
...
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
"φ0.8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷