カテゴリ

  • 切削工具(643)
  • 溶接用品(120)
  • 機構部品(101)
  • 研磨材(87)
  • 科学研究・開発用品(80)
  • 制御機器(77)
  • 作業工具(71)
  • ねじ・ボルト・釘(67)
  • メカニカル部品(65)
  • 塗装・養生・内装用品(65)
  • 電気材料(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 測定用品(42)
  • 清掃用品(41)
  • 物流用品(27)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 電動工具(19)
  • 厨房用品(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 農業機械(10)
  • 防災用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 建築金物(5)
  • 医療(5)
  • 縫製用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 家電(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • カー用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ1.4」の検索結果

関連キーワード
1,870件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1500(Φ1.5 h5) 廣杉計器メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1500(Φ1.5 h5)廣杉計器(1件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー(Φ1.4mm 200mボビン巻) 日本アンテナステンレスワイヤー(Φ1.4mm 200mボビン巻)日本アンテナ
8,998税込9,898
1巻
4日以内出荷
ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEH(SKH51)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
119税込131特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ スチールカッター ストレートチップブレーカーカット Φ1.4 ミニターミニモ スチールカッター ストレートチップブレーカーカット Φ1.4ミニター
2,198税込2,418
1袋(10本)
6日以内出荷
トラスコ品番852-7479質量(g)17対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
金属丸棒 光金属丸棒(5件のレビュー)
99税込109
1本ほか
当日出荷
材質アルミニウム
ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34 サンフレックスダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34サンフレックス
1,398税込1,538
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])85000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.4
炭化タングステン棒 WC-シリーズ アズワン炭化タングステン棒 WC-シリーズアズワン
3,690税込4,059
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐磨耗性に優れた超硬棒です。
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(77件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(190件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅)(パック品) 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅)(パック品)大阪魂
1,098税込1,208
1パック(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM2.6頭部形状ナベ材質黄銅穴の形状十字穴
【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプYSK[リニアシャフト](24件のレビュー)
2,084税込2,292
1本
欠品中
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(38件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
超硬カッター 1.4ΦxΦ2.34軸 サンフレックス超硬カッター 1.4ΦxΦ2.34軸サンフレックス
999税込1,099
1本
6日以内出荷
精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。材質超硬軸径(Φmm)2.34形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)1.4
ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え)GAONA(ガオナ)
3,798税込4,178
1個
欠品中
金属製の散水ノズルです。 ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。 完全止水しません。
シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)15・18材質黄銅、ステンレス付属品バンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-23
超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸 サンフレックス超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸サンフレックス
999税込1,099
1本
6日以内出荷
精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。材質超硬軸径(Φmm)2.34高さ(mm)4.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)1.4
クロロプレンゴム紐 アズワンクロロプレンゴム紐アズワン(2件のレビュー)
1,455税込1,601
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質クロロプレンゴム長さ(m)1硬度60±5
ロケットノズル カクダイロケットノズルカクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類直射、噴霧、止水適合ホース内径(Φmm)15~18付属品バンド1個付き適合内径15・18ミリホース用材質黄銅、亜鉛
サニーホース用ノズル セフティー3サニーホース用ノズルセフティー3(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。シャワー種類直噴・拡散仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホース
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1.4 ミニターミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1.4ミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷
刃径(Φmm)1.4刃長(mm)1.4全長(mm)44.5軸径(Φmm)3トラスコ品番498-8477材質超硬合金形状円形質量(g)6対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ1.4 ミニターミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ1.4ミニター
1,598税込1,758
1本
当日出荷
トラスコ品番852-7243質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
Φ1.4mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用) エスコΦ1.4mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用長さ(mm)250エスコ品番EA318AD-1.4直径(Φmm)1.4
Φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)1.4エスコ品番EA318AB-1.4
洗浄用SFノズル(Φ1.4) 永田製作所洗浄用SFノズル(Φ1.4)永田製作所
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
ルミナDU-2型用 #1-BW4 広角丸吹ノズルΦ1.4x6.0x40 扶桑精機ルミナDU-2型用 #1-BW4 広角丸吹ノズルΦ1.4x6.0x40扶桑精機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5758
ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.4 永田製作所ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.4永田製作所
379税込417
1個
6日以内出荷
デルボΦ4シャンク +0 全長44L 先端径Φ1.4x20L MAG入 近江精機デルボΦ4シャンク +0 全長44L 先端径Φ1.4x20L MAG入近江精機
3,198税込3,518
1セット(10個)
3日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)44トラスコ品番807-1866材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)25種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)適合メーカー日東工器(デルボ)刃先マグネットあり両頭機能片頭
HSS ハンドリーマー Φ1.4 ワルターHSS ハンドリーマー Φ1.4ワルター
5,198税込5,718
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-1292刃径(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ1.4 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ1.4ワルター
3,998税込4,398
1本
9日以内出荷
刃径(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ1.4 ワルターHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ1.4ワルター
4,198税込4,618
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4952刃径(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
HSS UFLロングドリル 12D Φ1.4 ワルターHSS UFLロングドリル 12D Φ1.4ワルター
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3242刃径(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS VAロングドリル 12D Φ1.4 ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ1.4ワルター
24,980税込27,478
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-6960刃径(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS-E ESUマイクロドリル 5D Φ1.4 タイテックスHSS-E ESUマイクロドリル 5D Φ1.4タイテックス
9,798税込10,778
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6385刃径(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ1.4 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ1.4ワルター
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4747刃径(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ1.4 ワルターHSS UFLロングドリル 12D TFP Φ1.4ワルター
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9604刃径(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ1.4 ワルターHSS Alpha XEロングドリル 12D Φ1.4ワルター
26,980税込29,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6469刃径(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ1.4 ワルターHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ1.4ワルター
7,798税込8,578
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3173刃径(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
超硬ドリル 8D 刃形状N Φ1.4 ワルター超硬ドリル 8D 刃形状N Φ1.4ワルター
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3109切刃形状N刃径(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
...