カテゴリ
- 切削工具(5,109)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,120)
- メカニカル部品(2,120)
- 空調・照明・電設資材(2,033)
- ねじ・ボルト・釘(1,988)
- 機構部品(1,339)
- 科学研究・開発用品(1,189)
- 研磨材(1,075)
- 配管・水廻り設備部材(1,030)
- 物流用品(704)
- 制御機器(701)
- 測定用品(653)
- 作業工具(622)
- FA担当者のオススメ新商品(503)
- 電気材料(477)
- 油圧機器・油圧ホース(452)
- バイク部品(406)
- 建築金物(331)
- 電動工具(255)
- 学童・教育用品(226)
- 厨房用品(196)
- 住設機器(159)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(153)
- 塗装・養生・内装用品(142)
- 店舗什器・備品(141)
- 溶接用品(141)
- 家電(135)
- 事務用品(128)
- 清掃用品(124)
- 船舶用品・漁業資材(116)
- 卓上消耗品(104)
- 空圧工具(102)
- 安全用品(93)
- 医療(93)
- 農業機械(84)
- 安全標識(76)
- 梱包用品(74)
- ポンプ・送風機・電熱機器(71)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(66)
- パソコン/周辺機器(65)
- 縫製用品(62)
- 農業・園芸資材(60)
- 自動車補修部品(57)
- 防災用品(56)
- 安全保護具(51)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
- バッテリー・電装(45)
- 整備工具・収納(41)
- 防犯用品(40)
- カー用品(38)
- 測量用品(土木/建設)(35)
- 自転車部品(34)
- 救急・衛生(30)
- 建材・エクステリア(29)
- はんだ関連・静電気対策用品(27)
- 接着剤・補修材(26)
- 鈑金・塗装(24)
- 自転車整備工具・アクセサリー(23)
- 農具(22)
- 介護用品(20)
- トラック用品・パーツ(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- タイヤ・足回り(15)
- ヘルスケア(13)
- 保管用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 日用品(8)
- オフィス家具(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- テープ(5)
- 洗車・清掃(5)
- エンジン工具(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- マスク(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(150)
- 大阪魂(1,241)
- Panasonic(パナソニック)(1,170)
- PISCO(ピスコ)(712)
- エスコ(586)
- コガネイ(557)
- 三菱電機(493)
- TRUSCO(430)
- NACHI(不二越)(380)
- グーリング(304)
- 千代田通商(303)
- イマオコーポレーション(287)
- OSG(オーエスジー)(287)
- 岩田製作所(266)
- CKD(222)
- EIKO(栄工舎)(219)
- NTN(エヌティーエヌ)(213)
- 清水製作所[継手](210)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(203)
- ワルター(199)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「φ10」の検索結果

Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
Φ10サンダーバンド(替)
サンフレックス(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷から6日以内出荷ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。長さ(mm)20幅(mm)20砥材A材適合材金属、木材
サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色透明定格電圧(V)AC/DC5~60光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥658~税込¥724~1個ほか当日出荷から3日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
サカズメ LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
Φ10ガイドクランパー
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷Φ10の丸棒をつかむことのできる、外寸19mmのGF-Sシリーズに対応したコネクタです。 シューターのガイドなどに使用します。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)22シリーズGF
8N用Φ10カラーボタン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥60~税込¥66~1個ほか当日出荷から12日以内出荷シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)8寸法A(Φmm)10
ミニモ ラバーホルダー 用Φ10
ミニター¥3,398税込¥3,7381袋(3本)当日出荷トラスコ品番853-0219軸径(Φmm)3全長(mm)55質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ10
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3本)当日出荷から6日以内出荷軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ ドラムロール#80 Φ10
ミニター¥2,398税込¥2,6381袋(20本)当日出荷トラスコ品番853-0213粒度80高さ(mm)20質量(g)29対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント)
オンダ製作所¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ10
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3本)当日出荷から6日以内出荷軸径(Φmm)3粒度240対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。トラスコ品番256-5501材質S55C(炭素鋼)全長(mm)76質量(g)70シャンクSDSplus
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10)
廣杉計器(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手)
オンダ製作所(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
ミニモ PVA砥石#80 Φ10
ミニター¥3,500税込¥3,8501袋(10本)当日出荷トラスコ品番499-1338軸径(Φmm)3粒度80高さ(mm)13質量(g)34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
Φ10 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥760税込¥8361個当日出荷から翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-23材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ10×20使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
ミニモ クッションサンダー 積層#320 Φ10
ミニター¥2,498税込¥2,7481袋(3本)当日出荷トラスコ品番853-0051軸径(Φmm)3粒度320高さ(mm)10質量(g)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
クロームソケット Φ10
NewHikari¥149税込¥1641個(2個)翌々日出荷クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。付属品6本付き材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット仕上クロームメッキ
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ10
ミニター¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から6日以内出荷材質ハイス軸径(Φmm)3刃径(Φmm)10対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ10
ミニター¥2,498税込¥2,7481袋(3本)当日出荷トラスコ品番853-0052軸径(Φmm)3粒度400高さ(mm)10質量(g)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ10
ミニター¥1,898税込¥2,0881本当日出荷トラスコ品番853-0419軸径(Φmm)6全長(mm)100質量(g)23対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10ブラシ長(mm)50
ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ10
ミニター¥4,598税込¥5,0581本当日出荷トラスコ品番499-3985軸径(Φmm)6全長(mm)100質量(g)34対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10ブラシ長(mm)50
銅管用継手(Φ8、Φ10用T型継手)
オンダ製作所(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
Φ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)
エスコ¥2,960税込¥3,2561個当日出荷仕様粘着付エスコ品番EA781EE-33材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性N極![トラストH付パイプブラシΦ10×500 TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29512186-230629-02.jpg)
トラストH付パイプブラシΦ10×500
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン全長(mm)500材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)10×150
腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用)
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。材質S55C(炭素鋼)シャンク径(Φmm)12適応Φ10シャンクナイスマイティ用
グレー砥石 A/WA#60 Φ10
ミニター¥3,698税込¥4,0681袋(10本)当日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):45000トラスコ品番852-6295軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A/WA#60全長(mm)43.0外径(mm)10
ミニモ ラジアルサンダー#320 Φ10
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3本)当日出荷軸径(Φmm)3粒度320対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ ドラムロール#120 Φ10
ミニター¥2,398税込¥2,6381袋(20本)当日出荷トラスコ品番853-0214粒度120高さ(mm)20質量(g)29対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
ミニモ FR砥石 GC#600 Φ10
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)当日出荷トラスコ品番499-1265軸径(Φmm)3粒度600高さ(mm)18質量(g)27対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10アズワン品番65-1989-60
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ10
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷トラスコ品番853-0464軸径(Φmm)6全長(mm)100質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10ブラシ長(mm)50
...




































![トラストH付パイプブラシΦ10×500 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29512186-230629-02.jpg)