カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,690)
  • 切削工具(5,514)
  • 空調・照明・電設資材(3,607)
  • メカニカル部品(3,265)
  • 科学研究・開発用品(3,151)
  • ねじ・ボルト・釘(2,120)
  • 機構部品(1,848)
  • 研磨材(1,337)
  • 測定用品(1,264)
  • 配管・水廻り設備部材(1,243)
  • 制御機器(1,225)
  • 物流用品(1,072)
  • 作業工具(811)
  • FA担当者のオススメ新商品(620)
  • 電気材料(592)
  • 油圧機器・油圧ホース(490)
  • 建築金物(441)
  • バイク部品(415)
  • 電動工具(338)
  • 学童・教育用品(334)
  • 厨房用品(259)
  • 医療(255)
  • 店舗什器・備品(193)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(189)
  • 卓上消耗品(185)
  • 家電(177)
  • 住設機器(174)
  • 溶接用品(170)
  • 清掃用品(168)
  • 梱包用品(155)
  • 塗装・養生・内装用品(153)
  • 事務用品(145)
  • 農業機械(144)
  • 安全用品(129)
  • 空圧工具(126)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(124)
  • 船舶用品・漁業資材(121)
  • 農業・園芸資材(114)
  • 安全標識(110)
  • パソコン/周辺機器(108)
  • はんだ関連・静電気対策用品(101)
  • 縫製用品(85)
  • 介護用品(80)
  • 自動車補修部品(70)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(69)
  • 建材・エクステリア(66)
  • 防災用品(64)
  • 安全保護具(60)
  • 防犯用品(56)
  • オフィス家具(53)
  • 整備工具・収納(52)
  • バッテリー・電装(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • 測量用品(土木/建設)(48)
  • 救急・衛生(47)
  • カー用品(40)
  • 測定関連サービス(38)
  • 自転車部品(38)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(29)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 鈑金・塗装(26)
  • 農具(26)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • 保管用品(18)
  • タイヤ・足回り(18)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 理美容(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 日用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • テープ(7)
  • 洗車・清掃(5)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「φ10」の検索結果

43,242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所)

    Φ8.5、Φ10mm用パッキン

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    ノズル、ホースの補修に使います。
    用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
  • Φ10 カシメラーキャップ 永田製作所

    Φ10 カシメラーキャップ

    永田製作所
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • 穴埋めキャップΦ10用 OHSATO(大里)

    穴埋めキャップΦ10用

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(40個)
    当日出荷
    木部・アルミ等、場所を選ばずに使用できます。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ10   ラブコック エスコ

    Φ10 ラブコック

    エスコ(1件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA470VD-0
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDLEDランプΦ5パネルカット寸法(mm)10.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2
  • サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
    用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC5~60レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
  • Φ10サンダーバンド(替) サンフレックス

    Φ10サンダーバンド(替)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。幅(mm)20長さ(mm)20砥材A材適合材金属、木材
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    658税込724
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    レンズはネジ方式で固定しています。
    形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
  • プッシュボタンΦ10用 TOSTEM(LIXIL)

    プッシュボタンΦ10用

    TOSTEM(LIXIL)
    969税込1,066
    1セット(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • Φ10丸ボタン(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    Φ10丸ボタン(M6ブッシング用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    用途M6ブッシング用直径(Φmm)10
  • サカズメ LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    サカズメ LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
  • ロッドガイド(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドガイド(Φ10用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
    用途ロッド棒用ガイド材質ポリアミド6(PA6)質量(g)0.4寸法H(mm)11寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12.4寸法D3(Φmm)10.8取付穴径(Φmm)13標準色ホワイト最大適合板厚(mm)3.4タキゲンコード01950
  • Φ10ガイドクランパー SUS(エスユーエス)

    Φ10ガイドクランパー

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Φ10の丸棒をつかむことのできる、外寸19mmのGF-Sシリーズに対応したコネクタです。 シューターのガイドなどに使用します。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)22シリーズGF
  • ピン(Φ10×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ10×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    123税込135
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)66寸法d(mm)8寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11585
  • ステンレス ピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ10×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    456税込502
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8タキゲンコード10705
  • 8N用Φ10カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8N用Φ10カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    60税込66
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品
    寸法B(mm)8寸法A(Φmm)10材質ポリアミド樹脂
  • ロッド棒キャップ(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒キャップ(Φ10用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
    用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)1.2寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ホワイトタキゲンコード04497
  • ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワン

    ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    28,710税込31,581
    1本
    当日出荷
    ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
  • ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ アズワン

    ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ

    アズワン
    14,355税込15,791
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
  • ステンレス ピン(Φ10×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ10×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)66寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)8タキゲンコード11605
  • ミニモ ラバーホルダー 用Φ10 ミニター

    ミニモ ラバーホルダー 用Φ10

    ミニター
    3,398税込3,738
    1袋(3本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3全長(mm)55トラスコ品番853-0219質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • 難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ10×L8.6質量(g)0.4硬度50°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24107適合用途緩衝
  • PCΦ10丸棒ハンドル シロクマ

    PCΦ10丸棒ハンドル

    シロクマ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    裏ビス仕様の樹脂製の取手
    用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂取手取手
  • ロッド棒用樹脂キャップ(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒用樹脂キャップ(Φ10用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
    用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)2.4寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)10タキゲンコード01650
  • ミニモ ドラムロール#80 Φ10 ミニター

    ミニモ ドラムロール#80 Φ10

    ミニター
    2,398税込2,638
    1袋(20本)
    当日出荷
    外径(Φmm)10高さ(mm)20粒度80トラスコ品番853-0213質量(g)29対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • 銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント) オンダ製作所

    銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント)

    オンダ製作所
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ10 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ10

    ミニター
    3,098税込3,408
    1袋(3本)
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3外径(Φmm)10粒度240対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • カラー(L35×Φ10×Φ5用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L35×Φ10×Φ5用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)16寸法L(mm)35寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11568
  • シャックル(ストレートタイプ)軸Φ10 TAKIGEN(タキゲン)

    シャックル(ストレートタイプ)軸Φ10

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,217税込2,439
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316
    用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(kN)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10729
  • SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用) TRUSCO

    SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。
    用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。トラスコ品番256-5501材質S55C(炭素鋼)全長(mm)76質量(g)70シャンクSDSplus
  • Φ10x350mm 門落し(ステンレス製) エスコ

    Φ10x350mm 門落し(ステンレス製)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)Φ10×350取付穴径(mm)4
  • 銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手) オンダ製作所

    銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手)

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
  • ミニモ PVA砥石#80 Φ10 ミニター

    ミニモ PVA砥石#80 Φ10

    ミニター
    3,500税込3,850
    1袋(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-1338軸径(Φmm)3粒度80高さ(mm)13質量(g)34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    729税込802
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ10 x 20mm 強力マグネット エスコ

    Φ10 x 20mm 強力マグネット

    エスコ
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-23材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ10×20使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])40[4.0]
  • ミニモ クッションサンダー 積層#320 Φ10 ミニター

    ミニモ クッションサンダー 積層#320 Φ10

    ミニター
    2,498税込2,748
    1袋(3本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3外径(Φmm)10高さ(mm)10粒度320トラスコ品番853-0051質量(g)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ10 ミニター

    ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ10

    ミニター
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    刃径(Φmm)10軸径(Φmm)3材質ハイス対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ10 ミニター

    ミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ10

    ミニター
    2,498税込2,748
    1袋(3本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3外径(Φmm)10高さ(mm)10粒度400トラスコ品番853-0052質量(g)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    消費電流(mA)9形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)仕様ダイレクト式保護構造IP65(IEC60529)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
...