カテゴリ

  • 切削工具(1,312)
  • ねじ・ボルト・釘(660)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(318)
  • 制御機器(286)
  • 機構部品(259)
  • 科学研究・開発用品(246)
  • メカニカル部品(163)
  • 電気材料(161)
  • 配管・水廻り設備部材(128)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • 研磨材(54)
  • 物流用品(43)
  • 作業工具(43)
  • 溶接用品(41)
  • 介護用品(37)
  • 電動工具(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 店舗什器・備品(29)
  • バイク部品(27)
  • 測定用品(23)
  • 事務用品(23)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 建築金物(15)
  • 家電(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 厨房用品(10)
  • 医療(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 清掃用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全保護具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 防災用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)

「φ12.5」の検索結果

関連キーワード
4,166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ12.5 ミニターミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ12.5ミニター
9,998税込10,998
1本
当日出荷
刃径(Φmm)12.5刃長(mm)22全長(mm)67軸径(Φmm)6トラスコ品番852-7430材質超硬合金質量(g)43対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カテーテルプラグ (44.3×Φ12.5mm) トップカテーテルプラグ (44.3×Φ12.5mm)トップ
4,598税込5,058
1箱(50個)
翌々日出荷
仕様EOG滅菌済(個包装)材質PP(ポリプロピレン)先端径Φ2mm外径×全長(mm)Φ12.5×44.3適合チューブ内径(Φmm)7~12.5アズワン品番8-7878-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000024医薬品医療機器等法一般医療機器
Φ12.5mm ドリル(六角軸/折板屋根用) エスコΦ12.5mm ドリル(六角軸/折板屋根用)エスコ
4,360税込4,796
1本
翌日出荷
材質HSS(チタンコーティング)六角軸シャンク径1/4"穿孔径(mm)Φ12.5
カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ12.5~14.3mm用 88305シリーズ Kartell(カルテル)カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ12.5~14.3mm用 88305シリーズKartell(カルテル)
569税込626
1袋(100個)
翌々日出荷
フィン付きで密閉性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。コストパフォーマンスに優れたPE栓です。
材質PEサイズ内径Φ12.5~14.3mm用各種認証CE/IVD
交換用石突・ノーマル(穴径Φ12.5mm) 瀬川商店交換用石突・ノーマル(穴径Φ12.5mm)瀬川商店
499税込549
1個
4日以内出荷
軽量で丈夫。快適な使用感
寸法(mm)[全長]60(穴30)[外径]15[穴径]12.5
カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー   95cm 瀬川商店カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー 95cm瀬川商店
8,998税込8,998非課税商品
1本
4日以内出荷
軽量で丈夫。快適な使用感
材質本体:カーボンファイバー手元:ゴム製
カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー   140cm 瀬川商店カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー 140cm瀬川商店
8,998税込8,998非課税商品
1本
4日以内出荷
軽量で丈夫。快適な使用感
材質本体:カーボンファイバー手元:ゴム製
カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー   115cm 瀬川商店カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー 115cm瀬川商店
8,998税込8,998非課税商品
1本
4日以内出荷
軽量で丈夫。快適な使用感
材質本体:カーボンファイバー手元:ゴム製
カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー   135cm 瀬川商店カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー 135cm瀬川商店
8,998税込8,998非課税商品
1本
4日以内出荷
軽量で丈夫。快適な使用感
材質本体:カーボンファイバー手元:ゴム製
カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー   125cm 瀬川商店カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー 125cm瀬川商店
8,998税込8,998非課税商品
1本
4日以内出荷
軽量で丈夫。快適な使用感
材質本体:カーボンファイバー手元:ゴム製
カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー   105cm 瀬川商店カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー 105cm瀬川商店
8,998税込8,998非課税商品
1本
4日以内出荷
軽量で丈夫。快適な使用感
材質本体:カーボンファイバー手元:ゴム製
カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー   110cm 瀬川商店カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー 110cm瀬川商店
8,998税込8,998非課税商品
1本
4日以内出荷
軽量で丈夫。快適な使用感
材質本体:カーボンファイバー手元:ゴム製
カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー   90cm 瀬川商店カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー 90cm瀬川商店
8,998税込8,998非課税商品
1本
4日以内出荷
軽量で丈夫。快適な使用感
材質本体:カーボンファイバー手元:ゴム製
カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー   130cm 瀬川商店カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー 130cm瀬川商店
8,998税込8,998非課税商品
1本
4日以内出荷
軽量で丈夫。快適な使用感
材質本体:カーボンファイバー手元:ゴム製
カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー   100cm 瀬川商店カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー 100cm瀬川商店
8,998税込8,998非課税商品
1本
4日以内出荷
軽量で丈夫。快適な使用感
材質本体:カーボンファイバー手元:ゴム製
カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー/-/120cm 瀬川商店カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー/-/120cm瀬川商店
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
寸法(cm)120
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.5 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.5ミニター
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
刃径(Φmm)12.5刃長(mm)22全長(mm)67軸径(Φmm)6トラスコ品番852-7434材質超硬合金質量(g)44対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
丸ソバす Φ12.5cm 神堂丸ソバす Φ12.5cm神堂
119税込131
1枚
7日以内出荷
青皮部分で水を弾き、身の部分で適度に水分を吸収。半月状のヒゴで水分を切る竹の特性を生かしたスダレです。
用途蕎麦 ざるそば 料理 盛り付け材質竹/綿糸直径(Φcm)12.5
HSS ハンドリーマー Φ12.5 ワルターHSS ハンドリーマー Φ12.5ワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-6021刃径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ12.5 ワルターHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ12.5ワルター
9,398税込10,338
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-8144刃径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ12.5 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ12.5ワルター
9,698税込10,668
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9761刃径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
スターロープ 三ツ星ベルトスターロープ三ツ星ベルト(79件のレビュー)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
タイダクトホース 口元GL型 タイガースポリマータイダクトホース 口元GL型タイガースポリマー(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
HSS センタードリル DIN332A Φ12.5 タイテックスHSS センタードリル DIN332A Φ12.5タイテックス
31,980税込35,178
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-1367RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)12.5
HSS-E VA Inox 8D TFT Φ12.5 ワルターHSS-E VA Inox 8D TFT Φ12.5ワルター
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-6811刃径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ12.5 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ12.5ワルター
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-8864刃径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E Alpha XE 8D MT Φ12.5 ワルターHSS-E Alpha XE 8D MT Φ12.5ワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-7367刃径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E VAドリル 8D MTシャンク Φ12.5 ワルターHSS-E VAドリル 8D MTシャンク Φ12.5ワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-7906刃径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》十川産業(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ12.5 ワルターHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ12.5ワルター
4,698税込5,168
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4784刃径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ12.5 ワルターX・treme D12超硬 12D DPP Φ12.5ワルター
95,980税込105,578
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-7109刃径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランドCR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐ノーブランド(27件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ丸紐
タイダクトホース N型 タイガースポリマータイダクトホース N型タイガースポリマー(26件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
セラカバーS 90°エルボ ニチアスセラカバーS 90°エルボニチアス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途90°エルボ用。形状90°エルボ厚さ(mm)20規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパーHNタイプFUJI STAR(三共理化学)(11件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50枚)
当日出荷
マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥粒A砥粒種別マジック式砥材Aケース色グリーン
タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマータイダクトホースGL-ST型(透明)タイガースポリマー(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
テクノディスク京(KEI) イチグチテクノディスク京(KEI)イチグチ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ループAD-2用カフス クラレプラスチックスループAD-2用カフスクラレプラスチックス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙 ノーブランドSR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙ノーブランド(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から13日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)タイプ丸紐
タイパワーホースWS型 タイガースポリマータイパワーホースWS型タイガースポリマー(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用材質軟質PVC/硬質PVCローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
...