カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,669)
- 切削工具(5,780)
- メカニカル部品(4,140)
- 科学研究・開発用品(2,149)
- 機構部品(1,464)
- 空調・照明・電設資材(1,432)
- ねじ・ボルト・釘(1,340)
- 物流用品(1,017)
- 配管・水廻り設備部材(933)
- 制御機器(645)
- 研磨材(585)
- 作業工具(528)
- 農業・園芸資材(451)
- 測定用品(431)
- 電気材料(423)
- FA担当者のオススメ新商品(342)
- 建築金物(278)
- 学童・教育用品(260)
- バイク部品(240)
- 店舗什器・備品(225)
- 油圧機器・油圧ホース(216)
- 梱包用品(211)
- 電動工具(189)
- 溶接用品(179)
- 厨房用品(166)
- 医療(161)
- 事務用品(159)
- 塗装・養生・内装用品(121)
- 船舶用品・漁業資材(110)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(98)
- 空圧工具(97)
- ポンプ・送風機・電熱機器(94)
- 卓上消耗品(92)
- 農業機械(79)
- 安全用品(73)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(64)
- 自動車補修部品(63)
- オフィス家具(61)
- 安全保護具(58)
- トラック輸送・安全用品(55)
- 防災用品(53)
- 介護用品(53)
- 自転車部品(53)
- 自転車整備工具・アクセサリー(51)
- 防犯用品(49)
- パソコン/周辺機器(49)
- 縫製用品(45)
- 建材・エクステリア(42)
- トラック用品・パーツ(41)
- 家電(40)
- カー用品(39)
- バッテリー・電装(37)
- 整備工具・収納(36)
- 住設機器(34)
- 保管用品(31)
- 測量用品(土木/建設)(30)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
- 救急・衛生(23)
- 清掃用品(20)
- 鈑金・塗装(19)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
- 農具(17)
- 安全標識(14)
- クリーンルーム用品(14)
- 測定関連サービス(13)
- 理美容(12)
- エンジン工具(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- ヘルスケア(11)
- タイヤ・足回り(11)
- 洗車・清掃(9)
- 接着剤・補修材(7)
- 日用品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 自動車純正部品(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- テープ(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(197)
- SMC(9,288)
- エスコ(878)
- Panasonic(パナソニック)(803)
- 大阪魂(767)
- 三木プーリ(617)
- ワルター(451)
- PISCO(ピスコ)(421)
- TRUSCO(408)
- NACHI(不二越)(367)
- アズワン(334)
- NTN(エヌティーエヌ)(327)
- 千代田通商(308)
- タイテックス(306)
- OSG(オーエスジー)(298)
- グーリング(297)
- イマオコーポレーション(284)
- NSK(日本精工)(276)
- 岡崎精工(267)
- 岩田製作所(236)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「φ12」の検索結果

ブラケット・W・Φ12
アインツ¥1,398税込¥1,5381個欠品中SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。トラスコ品番388-8364幅(mm)30高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12![特大旗(丸棒Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19420984-250403-02.jpg)
特大旗(丸棒Φ12mm)
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥546税込¥6011個当日出荷から3日以内出荷集団行動で映える特大サイズのカラーフラッグ。ポリエステル製カラーフラッグシリーズの特大旗です。集団行動のパフォーマンスを華やかに仕上げてくれます。運動会のダンスや応援などでも活躍するアイテムです。材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:W80×H60cm 旗竿:100cm(Φ12mm)用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。工事現場の誘導などに。材質ポリエステル
Φ12延長ホース5m(GY)
タカギ¥1,798税込¥1,9781巻(5m)当日出荷内径12mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。用途ホースリールの延長トラスコ品番529-5397長さ(m)5適合ホース内径(Φmm)12最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途丸蛇口にホースを簡単接続適合蛇口外径(Φmm)14~18色ホワイト/マリンブルー質量(g)104寸法(Φ×高さH)(mm)口金:46.0×56.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状止めねじ型
難燃性クッションゴム(Φ12×L10)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥39~税込¥43~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ12×L10接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性適合用途緩衝
クロスコネクター・Φ12Φ12(後入)
アインツ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。トラスコ品番388-8384幅(mm)28高さ(mm)33奥行(mm)28適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
ブラケット・Φ12
アインツ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。トラスコ品番388-8365幅(mm)30高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12
メタルボーラーミニカッター Φ12.0
ミヤナガ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。 チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)12.0トラスコ品番796-5630適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)21取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6
ミニモ ドラムロール Φ12
ミニター¥2,398税込¥2,6381袋(20本)当日出荷外径(Φmm)12高さ(mm)20粒度80トラスコ品番853-0220質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
延長ホース5m(Φ12、NB)
タカギ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースの長さが足りないときに延長できるホースです。仕様タカギ 延長ホース5m(Φ12、NB)トラスコ品番835-9912材質ABS樹脂、POM、塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(m)5使用圧力(MPa)0.7外径(mm)17内径(mm)122018年トラスコ掲載ページ9 1297
耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15
アイリスオーヤマ¥719税込¥7911個当日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できる耐圧ワンタッチコネクターです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×75適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
1.2mホースセットΦ12(CBK)
タカギ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷サイドホースの補修交換に使用できます。付属品コネクター×2、ホース(1.2m)×1トラスコ品番665-1279幅(mm)300高さ(mm)310長さ(m)1.2奥行(mm)37内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース長さ(m)1.2
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ12
TAKIGEN(タキゲン)¥3,021税込¥3,3231個当日出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)215許容荷重(kN)4.9表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10728
ミニモ ドラムロール#240 Φ12
ミニター¥2,398税込¥2,6381袋(20本)当日出荷外径(Φmm)12高さ(mm)20粒度240トラスコ品番853-0222質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
トリマー用コーナービット Φ12
粉河¥6,398税込¥7,0381台当日出荷6R加工に最適なΦ12のトリマービットです。6R丁番や隠し丁番、フランス落とし等の現場加工で活躍します。仕様プラスチックケース入長さ(mm)アジャストカラー:21厚さ(mm)ベアリング:4刃長(mm)11棒長(mm)芯棒:50棒径(Φmm)芯棒:6刃径(mm)12径(mm)ベアリング:12、アジャストカラー:8
シリンダーBKT・Φ12
アインツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。トラスコ品番388-6831材質超ジュラルミン幅(mm)95高さ(mm)11奥行(mm)25適合サイズ(mm)12
メタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0
ミヤナガ¥6,398税込¥7,0381本当日出荷超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番544-9921材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ドリル加工可能板厚(mm)6シャンク径(mm)10刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトクランプΦ12 キット
SUS(エスユーエス)¥1,101税込¥1,2111セット当日出荷セット内容シャフトクランプΦ12×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1材質A6N01S-T5質量(g)30.2表面処理アリマイト
白色LEDアルカプッシュライト Φ12×137mm
日本光器製作所(NIKKO)¥1,233~税込¥1,356~1本当日出荷から翌々日出荷より自然な光に見える白色LEDライトを使用しています。仕様ノック式材質アルミニウム寸法(mm)Φ12×137電源単4マンガン電池×2本(テスト用付属)
表示灯(Φ12) M2C セット(丸形)
Aratas(旧:omron)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から106日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12使用周囲湿度35~85%RH
プレッシャーホース Φ12X100m
八興¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷耐圧性・弾性等に優れます。トラスコ品番380-1227材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)12使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
スライドBKT・Φ12
アインツ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。トラスコ品番388-8379幅(mm)30高さ(mm)16奥行(mm)10適合サイズ(mm)Φ12
ワンタッチホースジョイントΦ12-15
アイリスオーヤマ¥879税込¥9671個当日出荷【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ホースとホースを簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)74寸法(Φ×高さH)(mm)ニップル:35.9×72.0、コネクター:39.0×75接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個ほか当日出荷から3日以内出荷レンズはねじ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
コック付回転ホースジョイントΦ12-15
アイリスオーヤマ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。ホースのねじれを解消する回転機能付です。便利な止水コック付です。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ホースとホースを接続・止水ストッパー付色ホワイト/マリンブルー質量(g)94接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×35.8×142主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12照光種別LED
...






![特大旗(丸棒Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19420984-250403-02.jpg)