カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 切削工具(62)
  • メカニカル部品(58)
  • 物流用品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 機構部品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 作業工具(20)
  • 研磨材(17)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 梱包用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 建築金物(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(197)
  • SMC(9,289)
  • エスコ(896)
  • 大阪魂(764)
  • 三木プーリ(587)
  • Panasonic(パナソニック)(460)
  • ワルター(451)
  • PISCO(ピスコ)(423)
  • NACHI(不二越)(363)
  • アズワン(332)
  • NTN(エヌティーエヌ)(322)
  • 千代田通商(309)
  • タイテックス(306)
  • OSG(オーエスジー)(304)
  • グーリング(297)
  • イマオコーポレーション(284)
  • NSK(日本精工)(275)
  • 岡崎精工(266)
  • 岩田製作所(236)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ12」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4

    TRUSCO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9289材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9299材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X8 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X8 呼びR3/8

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9279材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9317材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X8 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X8 呼びR3/8

    TRUSCO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9297材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ12X8 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ12X8 呼びR3/8

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9260材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR1/4

    TRUSCO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9313材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9302材質黄銅(C3771)形状チーズ接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR1/4

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9306材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2766材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L3000mm

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2740材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)7.4ピッチ(mm)50機長(mm)3000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2669材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)7.6ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2600材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mm

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2707材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)7.1ピッチ(mm)100機長(mm)3000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2715材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.5ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mm

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2651材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.1ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2400mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2618材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.8ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2400mm

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2731材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5.9ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2723材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2821材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)6.5ピッチ(mm)100機長(mm)3000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2791材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4ピッチ(mm)100機長(mm)1800寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2782材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)6.9ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2774材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5.5ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2758材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.2ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mm

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2812材質フレーム:スチールホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5.3ピッチ(mm)100機長(mm)2400寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2804材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.4ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L3000mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2626材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)8.5ピッチ(mm)50機長(mm)3000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • 両面ハトメ アルミ製 TRUSCO

    両面ハトメ アルミ製

    TRUSCO(28件のレビュー)
    489税込538
    1パック(50組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形

    TRUSCO(26件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • ナイロンロープ TRUSCO

    ナイロンロープ

    TRUSCO(21件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
    用途屋外現場での使用
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
  • ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    819税込901
    1パック(260個)
    当日出荷
    種類平ワッシャー
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    859税込945
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • ワイヤークリップ TRUSCO

    ワイヤークリップ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴