カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(172)
  • メカニカル部品(153)
  • 研磨材(123)
  • 配管・水廻り設備部材(113)
  • 厨房用品(78)
  • 制御機器(58)
  • 空調・照明・電設資材(57)
  • 測定用品(49)
  • 電動工具(44)
  • 切削工具(42)
  • 機構部品(38)
  • 学童・教育用品(26)
  • 物流用品(25)
  • 卓上消耗品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 建築金物(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 作業工具(11)
  • 防犯用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 空圧工具(8)
  • テープ(7)
  • 電気材料(7)
  • 安全標識(7)
  • 介護用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 家電(4)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)

「φ120」の検索結果

1,280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ120mm ハンドミラー エスコ

    Φ120mm ハンドミラー

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    材質PS樹脂、ガラス鏡質量(g)125鏡面寸法(mm)Φ120
  • LED回転灯 Φ120 ニコトーチ 日恵製作所

    LED回転灯 Φ120 ニコトーチ

    日恵製作所(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
    材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
  • アクリルパイプ Φ120~130 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ120~130 PMMA-シリーズ

    アズワン
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライト Φ120

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • トラスト チューブブラシΦ120 ハード TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト チューブブラシΦ120 ハード

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手の届きにくい管の内面や機器の隙間の洗浄に適しています。使用箇所に合わせて、サイズ、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。
    直径×長さL(Φmm×mm)120×145
  • センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所

    センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ

    日恵製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
    仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
  • センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所

    センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
    仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
  • 足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605 プラスワンスタイル株式会社

    足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605

    プラスワンスタイル株式会社
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
    用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.6作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)4.0筒径(Φmm)120対象動物イノシシ、シカ
  • 紙管 60Φ×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    紙管 60Φ×120mm

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    工作や造形の芯材に使える紙製の筒
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
  • Φ5x120m バンジーコード エスコ

    Φ5x120m バンジーコード

    エスコ(3件のレビュー)
    9,730税込10,703
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628WH-5コード長さ(m)120
  • 透明プラスチックボトルΦ40×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    透明プラスチックボトルΦ40×120mm

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,037税込1,141
    1セット(10本)
    当日出荷
    便利なキャップ式。個包装袋入り。液漏れの心配なく密封できます。小物入れや工作としてご使用いただけます。材質:プラスチック。サイズ:1本あたり:Φ40×H120mm、瓶口内径19mm。セット内容:本体×10
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。材質プラスチック高さ(mm)120口内径(Φmm)19底面(Φmm)40
  • #120 Φ30 NSL ウシオ(UHT)

    #120 Φ30 NSL

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1箱(25枚)
    当日出荷
    トラスコ品番297-0511粒度120質量(g)49内径(Φmm)12質量(g/枚)1.96外径(mm)30
  • 炭化タングステン棒 WC-シリーズ アズワン

    炭化タングステン棒 WC-シリーズ

    アズワン
    6,104税込6,714
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐磨耗性に優れた超硬棒です。
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ10 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ10

    ミニター
    3,098税込3,408
    1袋(3本)
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
  • ミニモ ドラムロール#120 Φ5 ミニター

    ミニモ ドラムロール#120 Φ5

    ミニター
    2,898税込3,188
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0200粒度120高さ(mm)13質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)5
  • ミニモ ドラムロール#120 Φ10 ミニター

    ミニモ ドラムロール#120 Φ10

    ミニター
    2,398税込2,638
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0214粒度120高さ(mm)20質量(g)29対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ25 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ25

    ミニター
    2,998税込3,298
    1袋(3本)
    当日出荷から6日以内出荷
    粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ15 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ15

    ミニター
    3,098税込3,408
    1袋(3本)
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)15
  • 電着ダイヤモンドバー#120 Φ3.2 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#120 Φ3.2

    ミニター
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7622軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)3.2
  • ミニモ ドラムロール#120 Φ12 ミニター

    ミニモ ドラムロール#120 Φ12

    ミニター
    2,398税込2,638
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0221粒度120高さ(mm)20質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)12
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ20 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ20

    ミニター
    2,698税込2,968
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
  • #120 Φ25 ホイル型NSL ウシオ(UHT)

    #120 Φ25 ホイル型NSL

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1箱(25枚)
    当日出荷
    不織布に砥粒を練りこんだ研磨剤です。 バフとは違い、研磨剤を塗る必要がありません。 また、バフほど密度が高くないため、 高速回転での対応を可能にしています。
    用途キー溝やパイプ内径の研磨に適しています。 ラップ軸にニューソフトラップを挟み、 ネジで固定して使用するタイプです。付属品ラップ軸×1(全長38mm)トラスコ品番293-2393軸径(Φmm)3粒度120質量(g)58最高回転数(min-1[r.p.m])65000シャンク径(Φmm)3外径(Φmm)25質量(g/枚)2.32
  • 洗車スポンジ 丸型 約120mmΦ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    洗車スポンジ 丸型 約120mmΦ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    洗車スポンジ丸型、新登場! 色々な用途に使用できます!
    用途清掃・お手入れ危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)約120
  • ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ13 ミニター

    ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ13

    ミニター
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)13
  • ミニモ デライトサンダー 積層#120 Φ10 ミニター

    ミニモ デライトサンダー 積層#120 Φ10

    ミニター
    2,798税込3,078
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0111軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)10質量(g)17対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
  • ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ25 ミニター

    ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ25

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)25
  • ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ6 ミニター

    ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ6

    ミニター
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番498-7543軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)12質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6
  • ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ3 ミニター

    ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ3

    ミニター
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番498-9627軸径(Φmm)3形状球状粒度120全長(mm)43.5高さ(mm)3質量(g)23対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)3
  • ミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ12 ミニター

    ミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ12

    ミニター
    6,698税込7,368
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0295粒度120高さ(mm)16質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)12
  • ミニモ ファイバーストーンスティック#120 Φ3 ミニター

    ミニモ ファイバーストーンスティック#120 Φ3

    ミニター
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-9754材質アルミナ繊維粒度120全長(mm)100質量(g)2刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
  • 電着ダイヤモンドバー#120 Φ2 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#120 Φ2

    ミニター
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7608軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)48刃長(mm)7刃径(mm)2
  • ミニモ PVA砥石#120 Φ13 ミニター

    ミニモ PVA砥石#120 Φ13

    ミニター
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-1371軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)13質量(g)39対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)13アズワン品番65-1989-61
  • ミニモ PVA砥石#120 Φ10 ミニター

    ミニモ PVA砥石#120 Φ10

    ミニター
    3,500税込3,850
    1袋(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-1346軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)13質量(g)34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ30 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ30

    ミニター
    2,898税込3,188
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)30
  • ミニモ ユニポリッシュ ミディアム#120 Φ13 ミニター

    ミニモ ユニポリッシュ ミディアム#120 Φ13

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番852-7003軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)13質量(g)37対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)13
  • ミニモ ラバーブラシ #120 Φ25 20入 ミニター

    ミニモ ラバーブラシ #120 Φ25 20入

    ミニター
    6,198税込6,818
    1パック(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番852-7135粒度120厚さ(mm)1.5質量(g)12内径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
  • ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ6 ミニター

    ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ6

    ミニター
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)6
  • ミニモ ラバーブラシ #120 Φ20 20入 ミニター

    ミニモ ラバーブラシ #120 Φ20 20入

    ミニター
    6,798税込7,478
    1パック(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番852-7126粒度120厚さ(mm)0.8質量(g)6内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
  • ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ16 ミニター

    ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ16

    ミニター
    4,698税込5,168
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)16
  • ミニモ PAピンク砥石#120 Φ16 ミニター

    ミニモ PAピンク砥石#120 Φ16

    ミニター
    5,898税込6,488
    1袋(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    粒度120外径(Φmm)16
...