カテゴリ

  • メカニカル部品(1,687)
  • 科学研究・開発用品(840)
  • 厨房用品(591)
  • 卓上消耗品(381)
  • 研磨材(340)
  • 空調・照明・電設資材(337)
  • 配管・水廻り設備部材(282)
  • 切削工具(256)
  • 機構部品(203)
  • 測定用品(198)
  • 制御機器(189)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
  • 学童・教育用品(126)
  • 建築金物(105)
  • 電動工具(99)
  • 物流用品(95)
  • 店舗什器・備品(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(73)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(60)
  • 作業工具(56)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 医療(49)
  • 農業・園芸資材(47)
  • オフィス家具(46)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 住設機器(38)
  • 防犯用品(36)
  • 家電(34)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • バイク部品(30)
  • 介護用品(29)
  • 電気材料(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 自転車部品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 農業機械(23)
  • 空圧工具(22)
  • 清掃用品(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 安全用品(17)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 安全標識(14)
  • 日用品(13)
  • 防災用品(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 保管用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 農具(9)
  • 縫製用品(9)
  • テープ(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 安全保護具(7)
  • 事務用品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • ヘルスケア(5)
  • カー用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 作業服(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)

「φ120」の検索結果

7,059件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ120mm ハンドミラー エスコ

    Φ120mm ハンドミラー

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    材質PS樹脂、ガラス鏡質量(g)125鏡面寸法(mm)Φ120
  • LED回転灯 Φ120 ニコトーチ 日恵製作所

    LED回転灯 Φ120 ニコトーチ

    日恵製作所(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
    材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
  • アクリルパイプ Φ120~130 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ120~130 PMMA-シリーズ

    アズワン
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライト Φ120

    ODELIC(オーデリック)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • トラスト チューブブラシΦ120 ハード TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト チューブブラシΦ120 ハード

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手の届きにくい管の内面や機器の隙間の洗浄に適しています。使用箇所に合わせて、サイズ、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。
    直径×長さL(Φmm×mm)120×145
  • Φ120mm ラウンドモーターフィルター エスコ

    Φ120mm ラウンドモーターフィルター

    エスコ
    2,300税込2,530
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ120×10.7入数10枚
  • Φ120mm ラウンドフィルター用固定具 エスコ

    Φ120mm ラウンドフィルター用固定具

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン適合径(Φmm)120
  • Φ120アジャスター ノーリツ

    Φ120アジャスター

    ノーリツ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合機種GT-1651(S)AWX-FFA、GQ-2437WS-FFA
  • Φ120x65mm 丸 缶(ステンレス製) エスコ

    Φ120x65mm 丸 缶(ステンレス製)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    仕様ふた付エスコ品番EA508SA-12材質ステンレス(18-8)容量(mL)760寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×65
  • Φ120直管 ノーリツ

    Φ120直管

    ノーリツ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    適合機種GT-1651(S)AWX-FFA、GQ-2437WS-FFA
  • PS化粧板Φ120 ノーリツ

    PS化粧板Φ120

    ノーリツ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    対応機種GT-T全機種、GQ-T全機種
  • 足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606 プラスワンスタイル株式会社

    足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606

    プラスワンスタイル株式会社
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
    用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.8作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)5.0筒径(Φmm)120対象動物イノシシ、シカ
  • モービル 銅ポエロン  Φ120mm モービル

    モービル 銅ポエロン Φ120mm

    モービル
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    フランス製
    TGK品番1-1171-0406容量(L)0.8内径×深さ(mm)120×70
  • プラルーバーΦ120(黒) カーク産業

    プラルーバーΦ120(黒)

    カーク産業
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    室内通気用、ルーバーは固定式です。
    用途キャンピングカーなど材質プラスチック寸法(mm)【本体】Φ120×18.4【開口】Φ95.5【埋込】16.6
  • Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製) エスコ

    Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508SG-42材質ステンレス(18-8)容量(mL)900質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77
  • Fine透明セパラカバーΦ120 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明セパラカバーΦ120

    TGK(東京硝子器械)
    42,075税込46,283
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ツバ内径(Φmm)120主管29/42
  • x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付 エスコ

    x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付

    エスコ
    26,100税込28,710
    1個
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。
    仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール
  • Φ120x120mm/1.3L ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ120x120mm/1.3L ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-12材質ステンレス(18-8)容量(mL)1300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×120
  • Φ120 45°エルボ 1本入 ノーリツ

    Φ120 45°エルボ 1本入

    ノーリツ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    適合機種GT-1651(S)AWX-FFA、GQ-2437WS-FFA
  • Φ120 90°エルボ 1本入 ノーリツ

    Φ120 90°エルボ 1本入

    ノーリツ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合機種GT-1651(S)AWX-FFA、GQ-2437WS-FFA
  • Φ120 30°エルボ 1本入 ノーリツ

    Φ120 30°エルボ 1本入

    ノーリツ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    適合機種GT-1651(S)AWX-FFA、GQ-2437WS-FFA
  • バレン 大 Φ120 アーテック[学校教材・教育玩具]

    バレン 大 Φ120

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,182税込2,400
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    版画などに最適。授業やイベント、講習などに最適な10個セット。材質:中国。サイズ:Φ120mm。セット内容:バレン 大10個
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容バレン 大10個材質中国直径(Φmm)120
  • Φ120x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコ

    Φ120x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628WN-120厚さ(mm)11内径(Φmm)76折径(mm)120切り幅(mm)6
  • センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所

    センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ

    日恵製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
    仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
  • Φ120直管C900 ノーリツ

    Φ120直管C900

    ノーリツ
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
    Φ120排気部材
    対応機種GQ-C5032WZ-H
  • エンビカンキット/ポリSDSΦ170+Φ120 ミヤナガ

    エンビカンキット/ポリSDSΦ170+Φ120

    ミヤナガ
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-3719キット内容カッターΦ120, Φ170、Lシャンク、 センタードリル
  • ステンレスプレート丸ブランク(大)Φ120 P:89 明工社

    ステンレスプレート丸ブランク(大)Φ120 P:89

    明工社
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • 給排気延長部材 Φ120アジャスター ノーリツ

    給排気延長部材 Φ120アジャスター

    ノーリツ
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    対応機種GT-1651(S)AWX-FFA-2、GQ-2437WS-FFA
  • フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライト Φ120

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
    用途トイレ用仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)6.4ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8(100V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス演色指数(Ra)94アルミダイカスト調光の可否人感センサーON・OFF型(連動不可)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所

    センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
    仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
  • 給排気トップ FF-7トップ Φ120 ノーリツ

    給排気トップ FF-7トップ Φ120

    ノーリツ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    寸法(mm)飛出寸法:60以上寸法(Φmm)壁穴:170対応機種GBG-1610D-2、GBF-1610D-2、GBF-1611D-2
  • 給排気延長部材 Φ120直管 ノーリツ

    給排気延長部材 Φ120直管

    ノーリツ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    対応機種GT-1651(S)AWX-FFA-2、GQ-2437WS-FFA
  • 足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605 プラスワンスタイル株式会社

    足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605

    プラスワンスタイル株式会社
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
    用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.6作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)4.0筒径(Φmm)120対象動物イノシシ、シカ
  • 大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) シュナイダーエレクトリック

    大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
    幅(mm)156引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • 大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) シュナイダーエレクトリック

    大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP72(正方向取付け時)です。
    幅(mm)156質量(kg)1.2高さ(mm)219消費電力(W)10引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)48 DC
  • 大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) シュナイダーエレクトリック

    大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP68(正方向取付け時)です。
    幅(mm)156質量(kg)1.6高さ(mm)244消費電力(W)12引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) シュナイダーエレクトリック

    大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)

    シュナイダーエレクトリック
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP69(正方向取付け時)です。
    幅(mm)156質量(kg)1.2高さ(mm)219消費電力(W)7引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 DC
  • 大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) シュナイダーエレクトリック

    大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)

    シュナイダーエレクトリック
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
    幅(mm)156引出し線長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • 大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) シュナイダーエレクトリック

    大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)

    シュナイダーエレクトリック
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP70(正方向取付け時)です。
    幅(mm)156質量(kg)1.2高さ(mm)219消費電力(W)7引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 DC
  • 給排気延長部材 Φ120 45°エルボ1本入 ノーリツ

    給排気延長部材 Φ120 45°エルボ1本入

    ノーリツ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    対応機種GT-1651(S)AWX-FFA-2、GQ-2437WS-FFA
...