カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5,734)
- 物流用品(1,634)
- メカニカル部品(951)
- 建築金物(625)
- 厨房用品(529)
- 研磨材(492)
- 科学研究・開発用品(484)
- 配管・水廻り設備部材(478)
- 卓上消耗品(318)
- 測定用品(304)
- 切削工具(195)
- 機構部品(155)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
- 制御機器(103)
- 電動工具(99)
- 住設機器(77)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(76)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(72)
- 店舗什器・備品(71)
- 学童・教育用品(70)
- 作業工具(64)
- はんだ関連・静電気対策用品(56)
- 農業・園芸資材(53)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- 鈑金・塗装(49)
- 船舶用品・漁業資材(43)
- 建材・エクステリア(31)
- 電気材料(29)
- 塗装・養生・内装用品(29)
- 安全用品(27)
- 医療(24)
- 清掃用品(23)
- 空圧工具(23)
- 救急・衛生(22)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- 介護用品(21)
- 洗車・清掃(21)
- バイク部品(19)
- 防災用品(19)
- 整備工具・収納(19)
- トラック用品・パーツ(17)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 溶接用品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 保管用品(14)
- 農業機械(14)
- 安全標識(10)
- 防犯用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 接着剤・補修材(9)
- 日用品(9)
- 家電(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 梱包用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 安全保護具(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 手袋(6)
- 事務用品(6)
- テープ(5)
- オフィス家具(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- カー用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 縫製用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自転車部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 農具(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- エンジン工具(2)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(28)
- Panasonic(パナソニック)(3,750)
- 三菱電機(1,521)
- ハンマーキャスター(443)
- NTN(エヌティーエヌ)(255)
- NACHI(不二越)(242)
- ユーエイキャスター(198)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(191)
- エスコ(142)
- NSK(日本精工)(137)
- シルファー(137)
- TRUSCO(132)
- EBM(江部松商事)(118)
- 旭計器工業(116)
- ヨドノ(111)
- 宇佐美工業(103)
- DAIKO(大光電機)(96)
- ナンシン(93)
- TKG(86)
- アズワン(85)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「φ150」の検索結果

HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm
エフイートレード(FE TRADE)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。直径(Φmm)バフ:150、マジック:130危険物の類別非危険物
Φ150強制排気パイプファン
オーム電機(1件のレビュー)¥8,888税込¥9,7771個当日出荷質量(kg)0.77消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
リニューアルP Φ150器具→Φ200穴
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ・長寿命
リニューアルP Φ150器具→Φ175穴
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ・長寿命
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から5日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
マジック付ダズリングバフ(Φ150)
コンパクトツール¥3,498税込¥3,8481枚当日出荷塗膜用ポリッシングバフです。適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。用途塗膜用仕様Φ123mmパッド用適合機種715A2725、C-150Nなど材質ウール質量(g)106径(Φmm)150
木工用サークルカッター Φ150mm 自由自在錐
RELIEF(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。 バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。適合板厚(mm)30適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど材質(刃)SKS2主軸外径(Φmm)10(回り止め3角軸)材質(ドリル)ハイス鋼適合替刃26922センタードリル径(Φmm)7穴あけ能力(Φmm)30~150
ダウンライト 150形 Φ150 拡散 5000K 白
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷【本体】NDN28605W+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ仕様●器具光束:1695lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:146.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
NEWステンレスストラップΦ100/Φ150用
DAYTONA(デイトナ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!内容長さ360mm×4本(最大結束径100mm)長さ520mm×2本(最大結束径150mm)耐熱温度(℃)(最高)538引張強度(N)(最小)1112
集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140
スイデン¥12,900税込¥14,1901個当日出荷トラスコ品番813-1227質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×260×155
ダウンライト 100形 Φ150 拡散 5000K 白
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷【本体】NDN28605W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ仕様●器具光束:1045lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:149.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
プレートタイプキャスターΦ150
TMEHジャパン¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から3日以内出荷車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン取付高(mm)190耐荷重N(kgf)1372.9(140)
キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から翌々日出荷キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。色ネオグレー最大積載量(kg)500/台以内取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150)
友定建機¥49,980税込¥54,9781台当日出荷吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース仕様Φ150ペーパー仕様トラスコ品番471-8917寸法(mm)445×230×250質量(kg)5.2電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
Φ150x35mm 紙ボウル(50枚)
エスコ¥860税込¥9461個当日出荷エスコ品番EA912MB-12質量(g)(1枚あたり)10.6入数(枚)50寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×35直径(Φcm)15
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ150×10
ミニター¥6,098税込¥6,7081個当日出荷トラスコ品番852-5415材質フェルト厚さ(mm)10質量(g)156内径(Φmm)12.7対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)150
省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷省音タイプです。トラスコ品番389-9080質量(kg)1.76材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスター Φ150ゴム車ストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
省音ハイテナー用 固定キャスターΦ150ゴム車
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷省音タイプです。トラスコ品番389-9098質量(kg)1.03材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 固定キャスター Φ150ゴム車取付座A×B(mm)100×100取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1399.4取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)150
省音ハイテナー用 自在キャスターΦ150ゴム車
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷省音タイプです。トラスコ品番389-9071質量(kg)1.63材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在キャスター Φ150ゴム車ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
集塵機用 3分岐管NO.2 Φ150-Φ75
スイデン¥19,900税込¥21,8901個翌々日出荷トラスコ品番813-1233全長(mm)457質量(kg)1.6外径(Φmm)【ダクト接続部】150ダクト径(Φmm)150-75吸込口寸法(mm)外径Φ75
Φ150x 85mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷エスコ品番EA992C-23材質ステンレス(18-8)形状丸型直径(Φmm)150高さ(mm)85タイプ網底とんがりタイプ線径(Φmm)0.29柄長さ(mm)120メッシュ30大きさ小目開き(mm)0.55
ミニモ 綿バフホイールΦ150
ミニター¥3,898税込¥4,2881パック(2枚)翌々日出荷トラスコ品番852-5441厚さ(mm)7質量(g)146内径(Φmm)12.7対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)150
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150
ミニター¥9,898~税込¥10,888~1袋(10枚)翌々日出荷から6日以内出荷穴径(Φmm)25.4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)150研削材A/WA
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ)
三菱電機¥8,498税込¥9,3481台当日出荷質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)31.50/34.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150
スイデン¥45,900税込¥50,4901個翌々日出荷トラスコ品番813-1231全長(mm)450質量(kg)3.6外径(Φmm)【ダクト接続部】200ダクト径(Φmm)200-150吸込口寸法(mm)外径Φ150
ウェザータイト2パイプ用Φ150用
フクビ化学¥21,980税込¥24,1781箱(20個)3日以内出荷中心部に伸縮性の高い特殊配合エラストマーを使用することで、パイプとの密着性が格段にアップ。 従来のようなパイプとの接合部の防水テープ処理は必要なし。より簡単・確実な防水部材にリニューアル。寸法(mm)□255色グリーン半透明(中心部:白)
TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72)
東海¥9,998~税込¥10,998~1箱(2個)翌々日出荷から5日以内出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。適合放電加工油用質量(kg)2.8高さ(mm)450内径(Φmm)72方式外圧式外径(Φmm)150圧力方式外圧式
...