カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5,849)
- 物流用品(2,551)
- メカニカル部品(1,573)
- 科学研究・開発用品(1,068)
- 建築金物(653)
- 厨房用品(628)
- 配管・水廻り設備部材(566)
- 研磨材(556)
- 測定用品(431)
- 卓上消耗品(411)
- 切削工具(248)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(235)
- 機構部品(201)
- 制御機器(137)
- 作業工具(131)
- 電動工具(128)
- 学童・教育用品(117)
- 店舗什器・備品(102)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(89)
- 保管用品(88)
- 住設機器(81)
- 農業・園芸資材(80)
- FA担当者のオススメ新商品(79)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(76)
- 医療(70)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(64)
- ポンプ・送風機・電熱機器(64)
- 鈑金・塗装(60)
- はんだ関連・静電気対策用品(59)
- 建材・エクステリア(58)
- 清掃用品(57)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- 救急・衛生(40)
- 介護用品(39)
- 安全用品(37)
- クリーンルーム用品(34)
- 防災用品(32)
- 電気材料(30)
- 塗装・養生・内装用品(30)
- 洗車・清掃(29)
- 防犯用品(28)
- 整備工具・収納(26)
- 空圧工具(25)
- 農業機械(23)
- バイク部品(19)
- 溶接用品(18)
- 安全標識(18)
- 自動車補修部品(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- トラック用品・パーツ(18)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 日用品(16)
- 梱包用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- オフィス家具(14)
- 家電(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- 測定関連サービス(12)
- 縫製用品(12)
- 接着剤・補修材(10)
- 安全保護具(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 事務用品(8)
- 手袋(7)
- カー用品(6)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
- テープ(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自転車部品(3)
- ヘルスケア(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- エンジン工具(2)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(55)
- Panasonic(パナソニック)(3,745)
- 三菱電機(1,541)
- ハンマーキャスター(456)
- NSK(日本精工)(392)
- アズワン(298)
- TRUSCO(292)
- エスコ(285)
- NTN(エヌティーエヌ)(263)
- NACHI(不二越)(243)
- ヨドノ(224)
- ウカイ(岐阜産研工業)(210)
- ユーエイキャスター(200)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(193)
- マキテック(192)
- シルファー(138)
- EBM(江部松商事)(125)
- 旭計器工業(116)
- 宇佐美工業(103)
- ナンシン(103)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「φ150」の検索結果

ウールバフ Φ150 ソフト
(93件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。外径(Φmm)150厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ細目内径(Φmm)22取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
ウールバフ Φ150 ハード
(44件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。外径(Φmm)150厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ中目内径(Φmm)22取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
スポンジバフ Φ150
(157件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。用途磨き用外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30取付け方法マジック式販売区分業務用
HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm
エフイートレード(FE TRADE)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。直径(Φmm)バフ:150、マジック:130危険物の類別非危険物
Φ150強制排気パイプファン
オーム電機(1件のレビュー)¥8,888税込¥9,7771個当日出荷質量(kg)0.77消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
リニューアルP Φ150器具→Φ200穴
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースダウン/700タイプ/Φ150
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷埋込穴(Φmm)Φ150付属品付電源電源内蔵、軒下兼用形配光角度(°)60グリーン購入法適合適合モジュール700TYPE演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から5日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
リニューアルP Φ150器具→Φ175穴
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ・長寿命
マジック付ダズリングバフ(Φ150)
コンパクトツール¥3,498税込¥3,8481枚当日出荷塗膜用ポリッシングバフです。適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。用途塗膜用仕様Φ123mmパッド用適合機種715A2725、C-150Nなど材質ウール質量(g)106径(Φmm)150
換気口用 防水カバー(Φ150用)
エスコ¥505税込¥5561枚翌日出荷用途Φ150用(換気口用)材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー寸法(mm)255×255×1適合パイプ外径(Φmm)152~166
木工用サークルカッター Φ150mm 自由自在錐
RELIEF(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。 バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど適合板厚(mm)30材質(刃)SKS2主軸外径(Φmm)10(回り止め3角軸)材質(ドリル)ハイス鋼適合替刃26922センタードリル径(Φmm)7穴あけ能力(Φmm)30~150
NEWステンレスストラップΦ100/Φ150用
DAYTONA(デイトナ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!内容長さ360mm×4本(最大結束径100mm)長さ520mm×2本(最大結束径150mm)耐熱温度(℃)(最高)538引張強度(N)(最小)1112
ダウンライト 150形 Φ150 拡散 5000K 白
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷【本体】NDN28605W+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ仕様●器具光束:1695lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:146.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140
スイデン¥12,900税込¥14,1901個当日出荷トラスコ品番813-1227質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×260×155
ターンテーブル Φ150mmタイプ対応
アズワン¥26,900税込¥29,5901個当日出荷底面も使用でき、底面使用時はΦ150タイプのシャーレが使用可能です。しっかりとした重量で安定感に優れています。大きめのΦ150mmタイプまで対応!!材質アルミニウム、鉄質量(kg)2.4サイズ(mm)Φ160×50アズワン品番4-4736-01対応サイズ(Φmm)Φ150mmまでのシャーレ(型番/VTC-D150、FaLcon Φ150タイプなど)
ダウンライト 100形 Φ150 拡散 5000K 白
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷【本体】NDN28605W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ仕様●器具光束:1045lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:149.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
プレートタイプキャスターΦ150
TMEHジャパン¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から3日以内出荷車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン取付高(mm)190耐荷重N(kgf)1372.9(140)
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から翌々日出荷キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。色ネオグレー最大積載量(kg)500/台以内取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
Φ150mm マグネットトレー(ステンレス製)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷修理・メンテナンス時の小さな金属部品や工具の紛失を防ぎます材質ステンレス寸法(mm)Φ150×36(H)質量(g)290
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150)
友定建機¥49,980税込¥54,9781台当日出荷吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース仕様Φ150ペーパー仕様質量(kg)5.2トラスコ品番471-8917
Φ150x35mm 紙ボウル(50枚)
エスコ¥860税込¥9461個当日出荷寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×35入数(枚)50エスコ品番EA912MB-12質量(g)(1枚あたり)10.6直径(Φcm)15
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ150×10
ミニター¥6,098税込¥6,7081個当日出荷外径(mm)150内径(Φmm)12.7厚さ(mm)10トラスコ品番852-5415材質フェルト質量(g)156対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷省音タイプです。材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9080質量(kg)1.76車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスター Φ150ゴム車ストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
省音ハイテナー用 固定キャスターΦ150ゴム車
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷省音タイプです。トラスコ品番389-9098質量(kg)1.03材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 固定キャスター Φ150ゴム車取付座A×B(mm)100×100取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1399.4取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)150
Φ150x 85mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)85直径(Φmm)150エスコ品番EA992C-23タイプ網底とんがりタイプ線径(Φmm)0.29柄長さ(mm)120メッシュ30大きさ小目開き(mm)0.55
省音ハイテナー用 自在キャスターΦ150ゴム車
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷省音タイプです。材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9071質量(kg)1.63車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在キャスター Φ150ゴム車ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
...