カテゴリ

  • メカニカル部品(2,543)
  • 切削工具(1,454)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(648)
  • ねじ・ボルト・釘(617)
  • 科学研究・開発用品(524)
  • 機構部品(401)
  • 空調・照明・電設資材(350)
  • バイク部品(287)
  • 作業工具(286)
  • 電気材料(243)
  • 配管・水廻り設備部材(200)
  • 物流用品(130)
  • FA担当者のオススメ新商品(128)
  • 卓上消耗品(115)
  • 測定用品(115)
  • 事務用品(112)
  • 厨房用品(103)
  • 制御機器(95)
  • 店舗什器・備品(81)
  • 学童・教育用品(76)
  • 研磨材(74)
  • 塗装・養生・内装用品(56)
  • 電動工具(45)
  • 農業・園芸資材(44)
  • 建築金物(43)
  • 医療(42)
  • 自動車補修部品(40)
  • 介護用品(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 家電(26)
  • タイヤ・足回り(22)
  • 縫製用品(21)
  • 溶接用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 農業機械(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 空圧工具(14)
  • オフィス家具(13)
  • 防災用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 安全用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 保管用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 清掃用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 測定関連サービス(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 日用品(5)
  • 理美容(5)
  • ヘルスケア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 手袋(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 住設機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • エンジン工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「φ17」の検索結果

関連キーワード
9,193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径17Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径17Φmm

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径17Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径17Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径17Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径17Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径17Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径17Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • SUS製丸ボス ホシモト

    SUS製丸ボス

    ホシモト(11件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製丸ボス ホシモト

    鉄製丸ボス

    ホシモト(22件のレビュー)
    69税込76
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
    材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(6件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ポリアセタール) 大阪魂

    スペーサー(ポリアセタール)

    大阪魂(51件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ポリアセタール
  • ノスドリル 13型 モノタロウ

    ノスドリル 13型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
  • Φ17-20mm カグスベール(丸型キャップ/4個) エスコ

    Φ17-20mm カグスベール(丸型キャップ/4個)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
    用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど適合サイズ(Φmm)17~20エスコ品番EA979DV-1材質フッ素樹脂+ゴム
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(18件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製規格UL、CSA、TUVフレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(3件のレビュー)
    899税込989
    1パック(10枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]

    【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ

    YSK[リニアシャフト](24件のレビュー)
    2,694税込2,963
    1本
    35日以内出荷
    軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
    材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 大ノスドリル TPT

    大ノスドリル

    TPT(35件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    溝長(mm)80全長(mm)137材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンク径(Φmm)13先端角(°)118表面処理黒色表面処理
  • ミニモ ラバーホルダー Φ17用 ミニター

    ミニモ ラバーホルダー Φ17用

    ミニター
    2,598税込2,858
    1袋(2本)
    6日以内出荷
    軸径(Φmm)6対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • 部品 パンチャ CP14 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 パンチャ CP14

    HiKOKI(ハイコーキ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • 丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂

    丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17)

    TAKIGEN(タキゲン)
    51税込56
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)19種類ゴム足内径(Φmm)17硬度70°±5°寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)21.5寸法d(Φmm)17寸法H1(mm)34適合パイプ16~19寸法H2(mm)23特性難燃性タキゲンコード24170
  • ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス

    ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質ステン線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
  • 真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス(5件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
  • 白毛ブラシカップ型 Φ17mm径  (2本入) サンフレックス

    白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    529税込582
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
    用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質白毛形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂
  • Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付) エスコ

    Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付)

    エスコ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)38ノズル口径(Φmm)1.3×8ノズル外径(Φmm)17空気吐出量(L/min)263(0.4MPa)ノズルねじ径G1/8”
  • リペア インナーウエイト ボルト&ゴムSET Φ13~Φ17用 片側 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    リペア インナーウエイト ボルト&ゴムSET Φ13~Φ17用 片側

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
  • FGプラス Y式ボトックシール Φ17 10個入 小池メディカル

    FGプラス Y式ボトックシール Φ17 10個入

    小池メディカル
    3,598税込3,958
    1個(10個)
    4日以内出荷
    アズワン品番65-8101-72
  • ミニモ ドラムロール#100 Φ17 ミニター

    ミニモ ドラムロール#100 Φ17

    ミニター
    2,398税込2,638
    1袋(20本)
    6日以内出荷
    外径(Φmm)17高さ(mm)20粒度100トラスコ品番853-0228質量(g)56対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ミニモ ドラムロール#600 Φ17 ミニター

    ミニモ ドラムロール#600 Φ17

    ミニター
    2,398税込2,638
    1袋(20本)
    6日以内出荷
    外径(Φmm)17高さ(mm)20粒度600トラスコ品番853-0227質量(g)56対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ミニモ ドラムロール#320 Φ17 ミニター

    ミニモ ドラムロール#320 Φ17

    ミニター
    2,398税込2,638
    1袋(20本)
    6日以内出荷
    外径(Φmm)17高さ(mm)20粒度320トラスコ品番853-0230質量(g)56対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ミニモ ドラムロール#180 Φ17 ミニター

    ミニモ ドラムロール#180 Φ17

    ミニター
    2,398税込2,638
    1袋(20本)
    6日以内出荷
    外径(Φmm)17高さ(mm)20粒度180トラスコ品番853-0229質量(g)56対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ハイパフォーマンス(HP)シリーズ RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー Φ17 brembo

    ハイパフォーマンス(HP)シリーズ RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー Φ17

    brembo
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    用途シールキット設定なし。可変ピボット(レシオクリックシステム16-18)・分割可倒式鍛造レバー採用。仕様可倒式レバー(18/20mm可変レバーレシオ)/タンク:無/スイッチ:無/本体:アノダイズド/レバー:ブラック径(Φmm)17
  • スラストワッシャ(Φ17XΦ28Xt2.0) TAKEGAWA(武川)

    スラストワッシャ(Φ17XΦ28Xt2.0)

    TAKEGAWA(武川)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    補修部品
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 真空ホースアダプタ AΦ22×Φ17 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ホースアダプタ AΦ22×Φ17

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    異径の真空ホースを接続できます。
    アズワン品番64-4061-03
  • ミニモ ロングドラムロール#120 Φ17 ミニター

    ミニモ ロングドラムロール#120 Φ17

    ミニター
    4,998税込5,498
    1袋(5本)
    6日以内出荷
    外径(Φmm)17高さ(mm)86粒度120トラスコ品番853-0255質量(g)44対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • 丸敷板 Φ17 神堂

    丸敷板 Φ17

    神堂
    1,398税込1,538
    1枚
    7日以内出荷
    朱と黒の両面が使える敷板です。料理を盛り付けたり装飾に使ったりグッと商品が際立ちます。
    用途丸敷板 敷板 料理 盛り付け ディスプレイ 装飾材質MDF朱/黒直径(Φcm)17厚さ(cm)0.5
  • ミニモ ロングドラムロール#70 Φ17 ミニター

    ミニモ ロングドラムロール#70 Φ17

    ミニター
    4,998税込5,498
    1袋(5本)
    6日以内出荷
    外径(Φmm)17高さ(mm)86粒度70トラスコ品番853-0254質量(g)44対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • HSS ハンドリーマー Φ17 ワルター

    HSS ハンドリーマー Φ17

    ワルター
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-6014刃径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS ハンドリーマー 調整式 Φ17 タイテックス

    HSS ハンドリーマー 調整式 Φ17

    タイテックス
    31,980税込35,178
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6531刃径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ17 ワルター

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ17

    ワルター
    12,980税込14,278
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-4943刃径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
...