いけうち
直進エアーノズル CCP-Aシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス Φ2.5
単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高いです。
用途
液切り乾燥:エンジンブロックの水切り。
トラスコ品番
199-1099
材質
ステンレス鋼303
メーカー純正品番
1/4M CCP Φ2.5A S303
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06203308
14MCCP2.5AS303
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください