カテゴリ

  • 切削工具(1,776)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(572)
  • 作業工具(396)
  • ねじ・ボルト・釘(373)
  • 電気材料(281)
  • 科学研究・開発用品(260)
  • 測定用品(197)
  • 機構部品(188)
  • 研磨材(169)
  • 制御機器(144)
  • 物流用品(132)
  • メカニカル部品(129)
  • 安全標識(125)
  • 建築金物(83)
  • 電動工具(57)
  • 塗装・養生・内装用品(44)
  • 厨房用品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 家電(39)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 店舗什器・備品(33)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 農業・園芸資材(27)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 医療(24)
  • 安全用品(22)
  • 農業機械(22)
  • バイク部品(21)
  • 梱包用品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 縫製用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 安全保護具(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 事務用品(15)
  • 卓上消耗品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 溶接用品(12)
  • カー用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 介護用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • オフィス家具(7)
  • 防犯用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 整備工具・収納(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「φ2.5mm」の検索結果

5,581件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ] JVC

    インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ]

    JVC
    ¥859税込¥945
    1個
    欠品中
    ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
    コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm 超ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
  • 2極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機

    2極超小形単頭プラグ Φ2.5

    マル信無線電機(13件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型極数2プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
  • インナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ] JVC

    インナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ]

    JVC
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。 超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
    コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
  • カナル型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    カナル型片耳イヤホンステレオプラグ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
    付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)仕様ステレオ材質PVC型式ダイナミック型色ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
  • 2極超小形単頭ジャック マル信無線電機

    2極超小形単頭ジャック

    マル信無線電機
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    Φ2.5-2極超小形単頭ジャック
    形状ストレートタイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状メス
  • ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。 1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
    色ブラック質量(g)8コード長さ(m)1再生周波数帯域(Hz)20~13000音声規格モノラルプラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98
  • モノラルイヤホン 2.5Φ 1M オーム電機

    モノラルイヤホン 2.5Φ 1M

    オーム電機
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    プラグ径Φ2.5のモノラルイヤホンです。小型ラジオに最適です。コード長は1mです。
    プラグΦ2.5モノラルイヤホン音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)30イヤホン形状砲弾型
  • トランシーバー用イヤホン ICOM(アイコム)

    トランシーバー用イヤホン

    ICOM(アイコム)(6件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
    対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50イヤホン形状カナル式
  • 片耳マイク付イヤホン アーテック[学校教材・教育玩具]

    片耳マイク付イヤホン

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥200税込¥220
    1本
    当日出荷
    片耳なので周囲の人と会話しながら使える。インピーダンス/32Ω、音圧感度/約80db、最大入力/105mW±10%、再生周波数/20-20000Hz、プラグ/Φ3.5mmミニプラグ(CTIA規格)、モノラル音声(右耳用)。材質:ABS、PP。サイズ:コード長:0.73m、ドライバーユニット/Φ14.2mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS、PP色ブラックコード長さ(m)0.73プラグΦ3.5mmミニプラグ(CTIA規格)、モノラル音声(右耳用)再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2最大入力(mW)105±10%音圧感度(dB)約80装着方式片耳イヤホン形状インナーイヤー型
  • ソニーイヤホン SONY(ソニー)

    ソニーイヤホン

    SONY(ソニー)(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    ハイファイにも使えるL型ミニプラグ付きダイナミックイヤホン ラジオ用 プラグ径:Φ3.5mm コード長:1m
    イヤホン形状インナーイヤー型
  • ラジオイヤホン黒1M ELPA

    ラジオイヤホン黒1M

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥456税込¥502
    1個
    当日出荷
    2.5ΦL型超ミニプラグ
    色ブラックケーブル長(m)1プラグ形状2.5ΦL型超ミニプラグイヤホン形状カナル型
  • ELP突起型モノラルイヤホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ELP突起型モノラルイヤホン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
    色ブラック形式ダイナミックRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98イヤホン形状カナル型
  • Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ カモン

    Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ

    カモン
    ¥179税込¥197
    1個
    欠品中
    3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。
    仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)色黒表面処理金メッキ変換タイプオス - メスコネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極)コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
  • ミニプラグ ELPA

    ミニプラグ

    ELPA
    ¥246税込¥271
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mm ステレオ、モノラル兼用
  • カナル型イヤホン RP-HJE150 Panasonic(パナソニック)

    カナル型イヤホン RP-HJE150

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。 装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
    付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ)質量(g)約11(コード含む)形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホンコード長さ(m)1.2プラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)6~23000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状カナル型
  • Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコ

    Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)

    エスコ
    ¥1,510税込¥1,661
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DM-5材質アクリル全長(mm)1000色透明外径(Φmm)5
  • 2極小型単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機

    2極小型単頭プラグ Φ3.5

    マル信無線電機(21件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    タイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
  • 3極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機

    3極超小形単頭プラグ Φ2.5

    マル信無線電機(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類丸型極数3プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
  • 代用白金線 Φ2.5mm ハマー

    代用白金線 Φ2.5mm

    ハマー
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別No.2材質WIRONIT(18-12ステンレス製)穴径(Φmm)内径:2.5、外径:3.5直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
  • Φ2.5mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸) エスコ

    Φ2.5mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-64
  • Φ2.5mm CBNバー(丸/3mm軸) エスコ

    Φ2.5mm CBNバー(丸/3mm軸)

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-174
  • スーパーオイルポンプキット(フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm付属) TAKEGAWA(武川)

    スーパーオイルポンプキット(フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm付属)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    翌々日出荷
    エイプ系エンジンに装着することが出来る大容量オイルポンプキットです。エイプ100の純正オイルポンプと比較して、25%増の吐出量になります。 排気量アップ等のチューニングにより、発熱量が多くなったエンジンにより多くのオイルを循環させることで、より一層冷却させます。 TAKEGAWA製5ディスク強化クラッチキット(02-01-0310)と同時装着する事で1次減速比が変更され、オイルポンプ回転数を増速することが出来る為、更にオイル吐出量を増加することが出来ます。 純正オイルポンプとの吐出量比較(エイプ50:106%増、エイプ100:25%増)
    付属品フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm適合車種Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR100 Motard(HD13-1000001~)CRF100F(HE03-2400001~)XR100R(HE03-2100001~)
  • 竹製丸串Φ2.5mm(1kg箱入) SUGICO(スギコ)

    竹製丸串Φ2.5mm(1kg箱入)

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,288税込¥2,517
    1個
    5日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:15cm●コード番号:AD0631アズワン品番67-2473-09
  • 竹製丸串Φ2.5mm(1kg箱入) SUGICO(スギコ)

    竹製丸串Φ2.5mm(1kg箱入)

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,288税込¥2,517
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • イヤホン ICOM(アイコム)

    イヤホン

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
  • インナーイヤー型   MR-L125 [Φ2.5mm 超ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MR-L125 [Φ2.5mm 超ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    ステレオポケットラジオ用のイヤホンです。 ステレオ超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
    ケーブル長(m)1イヤホン形状インナーイヤー型
  • DK10/25/50用 Φ2.5mm超鋼合金測定子 マグネスケール

    DK10/25/50用 Φ2.5mm超鋼合金測定子

    マグネスケール
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    10日以内出荷
    測定子(球)Φ2.5mm超硬合金。
    仕様●取付ネジ:M2.5アズワン品番68-0713-03
  • M2 Φ2.5mm ルビー球 レニショー

    M2 Φ2.5mm ルビー球

    レニショー
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    26日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    その他【センタースタイラス】N長さ(mm)40.2寸法(mm)【EWL】32.7全長(mm)40.2ねじ径【オス側】M2ステム径(Φmm)2材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)2.5材質(ホルダー)ステンレススチール
  • Gスーパー FUJI STAR(三共理化学)

    Gスーパー

    FUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    細かい発泡ウレタンを使用し塗膜への磨き傷を残しません。
    用途バフ目消し・濃彩色車仕上げ/極細目・超微粒子コンパウンド専用穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルマイトシャーレ ケニス

    アルマイトシャーレ

    ケニス
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミに傷が付きにくいように表面加工されたシャーレです。
  • カバーキャップ センターホールΦ 2.5mm用 ハーフェレ

    カバーキャップ センターホールΦ 2.5mm用

    ハーフェレ
    ¥449税込¥494
    1セット(100個)
    当日出荷
    ホスパスクリューPZに対応したネジ頭を隠すカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
    用途ネジ隠し材質プラスチック直径(Φmm)12仕上チェリーウッド色
  • 捻込シャックル(SUS) 関西マリーン

    捻込シャックル(SUS)

    関西マリーン
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製でサビにくい、ねじタイプのシャックルです。素材:ステンレス(SUS304)
  • シリコン編組ガラスチューブ 1m 日星電気

    シリコン編組ガラスチューブ 1m

    日星電気
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2本×1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
    色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
  • 塩ビ透明パイプ ケニス

    塩ビ透明パイプ

    ケニス
    ¥2,598税込¥2,858
    1組(2本)
    翌日出荷
    長さ(cm)60
  • サンテックフォーム(延縄針掛用フォーム材) 旭化成

    サンテックフォーム(延縄針掛用フォーム材)

    旭化成
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材。簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい。通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません。取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます
    用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ芯 Φ2.5x400mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    アルミ芯 Φ2.5x400mm

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥491税込¥540
    1セット(10本組)
    3日以内出荷
    工作やクラフト素材として。材質:アルミ。サイズ:Φ2.5×400mm。セット内容:本体×10本組
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様1個梱包形態:袋セット内容本体×10本組材質アルミ寸法(Φ×mm)2.5×400
  • マルチ電工ハサミ ステンレス製 モノタロウ

    マルチ電工ハサミ ステンレス製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。 ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
    用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。 ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR全長(mm)208質量(g)174刃長(mm)50切断能力(mm)(ワイヤー)2.5刃部硬度HRC50~54刃厚(mm)3.8
  • 250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ

    250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • DCジャック 2P端子台 変換アダプタ はくでん

    DCジャック 2P端子台 変換アダプタ

    はくでん
    ¥219税込¥241
    1個
    欠品中
    Φ2.1mmまたはΦ2.5mmのDCジャックを2ピンの端子台に分配することができます。
    外径(mm)DCジャック:Φ5.5
  • 2.5mmステレオ超ミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ変換プラグ フジパーツ

    2.5mmステレオ超ミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ変換プラグ

    フジパーツ
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    Φ2.5mmステレオ超ミニプラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するときに使用します。片側: Φ2.5mmステレオ超ミニジャック。片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ