カテゴリ

  • メカニカル部品(1,042)
  • 切削工具(1,004)
  • ねじ・ボルト・釘(539)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(459)
  • 機構部品(310)
  • 科学研究・開発用品(249)
  • 作業工具(216)
  • 電気材料(209)
  • 配管・水廻り設備部材(172)
  • 空調・照明・電設資材(135)
  • バイク部品(124)
  • 農業・園芸資材(111)
  • FA担当者のオススメ新商品(109)
  • 厨房用品(101)
  • 油圧機器・油圧ホース(100)
  • 卓上消耗品(71)
  • 制御機器(68)
  • 測定用品(65)
  • 電動工具(57)
  • 物流用品(56)
  • 研磨材(50)
  • タイヤ・足回り(48)
  • 建築金物(44)
  • オフィス家具(37)
  • 学童・教育用品(35)
  • 事務用品(31)
  • 医療(28)
  • 洗車・清掃(27)
  • 溶接用品(26)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 介護用品(20)
  • 自動車補修部品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • カー用品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 家電(7)
  • 防犯用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 日用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 手袋(4)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 理美容(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ21」の検索結果

5,652件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ21-24mm カグスベール(丸型キャップ/4個) エスコ

    Φ21-24mm カグスベール(丸型キャップ/4個)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
    用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-2材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ(Φmm)21~24
  • M8 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップ エスコ

    M8 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップ

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CE-125材質フェノール樹脂寸法A(mm)50寸法B(Φmm)21ねじサイズM8×35mm
  • ノスドリル 13型 モノタロウ

    ノスドリル 13型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
  • No.7 インパクトビット ロング スターエム

    No.7 インパクトビット ロング

    スターエム(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径21.9Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径21.9Φmm

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
  • 紙管 茶太 内Φ19.2x外Φ21x50mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    紙管 茶太 内Φ19.2x外Φ21x50mm

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    64税込70
    1本
    当日出荷
    工作やDIYに。本体にJANシールを貼ってあります。材質:紙。サイズ:内Φ19.2×外Φ21×50mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質寸法(mm)50ベージュ内径×外径(Φmm)19.2×21包装形態
  • 平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂

    平行ピン B種h7(ステンレス)

    大阪魂(41件のレビュー)
    339税込373
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h7
  • DIA マスターリングゲージΦ21 永井ゲージ製作所

    DIA マスターリングゲージΦ21

    永井ゲージ製作所
    32,980税込36,278
    1個
    30日以内出荷
    μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
    用途シリンダーゲージの基準寸法の確認トラスコ品番838-0801材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ厚さ(mm)20質量(g)255内径(Φmm)21±0.002外径(Φmm)50
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • 松葉杖用足ゴム(Φ21mm) サン・ビーム

    松葉杖用足ゴム(Φ21mm)

    サン・ビーム
    469税込516
    1個
    9日以内出荷
    種別NO.5/セーフティワン用寸法(Φmm)21松吉医科器械コード01-4260-04
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ21 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ21

    ミニター
    2,598税込2,858
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-3730軸径(Φmm)6全長(mm)77質量(g)127対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)21
  • ミニモ フェルトディスク Φ21 ミニター

    ミニモ フェルトディスク Φ21

    ミニター
    4,498税込4,948
    1袋(20枚)
    当日出荷
    上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
    トラスコ品番751-0918質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)21適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)

    テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクチャッキングリーマ
    用途貫通穴加工用
  • M20 平ワッシャー エスコ

    M20 平ワッシャー

    エスコ
    555税込611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-20材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)50寸法D(mm)50寸法D1(mm)21適合ねじM20
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
    用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38質量(kg)0.45(蓄電池装着時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
  • Φ21mm プッシュロックつまみ エスコ

    Φ21mm プッシュロックつまみ

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
    付属品取付用ネジ、スペーサーエスコ品番EA951CA-106高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)15~25つまみ径(Φmm)21台座径(Φmm)30
  • BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センシュラミオ 1 ウロ ディープ,プレカット,Φ21mm コロプラスト

    センシュラミオ 1 ウロ ディープ,プレカット,Φ21mm

    コロプラスト
    13,980税込13,980非課税商品
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    センシュラミオ1コンベックスウロは、ストーマ周りのお腹をしっかりと押さえるのと同時に体の動きに合わせて密着する凸面です。 伸縮性の高い皮膚保護剤を使用しているため、個々の体形にフィットし、目立ちにくい装具です。
    仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】ディープ凸面透明開口寸法(mm)21
  • センシュラミオ 1 ウロ ライト,プレカット,Φ21mm コロプラスト

    センシュラミオ 1 ウロ ライト,プレカット,Φ21mm

    コロプラスト
    13,980税込13,980非課税商品
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    センシュラミオ1コンベックスウロは、ストーマ周りのお腹をしっかりと押さえるのと同時に体の動きに合わせて密着する凸面です。 伸縮性の高い皮膚保護剤を使用しているため、個々の体形にフィットし、目立ちにくい装具です。
    仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】ライト凸面透明開口寸法(mm)21
  • アシュラウロバッグAC(エアーコンベックス付,クリアー),Φ21mm コロプラスト

    アシュラウロバッグAC(エアーコンベックス付,クリアー),Φ21mm

    コロプラスト
    8,198税込8,198非課税商品
    1箱(6枚)
    4日以内出荷
  • ベアリングシム(Φ21X28Xt1.0/SUS) TAKEGAWA(武川)

    ベアリングシム(Φ21X28Xt1.0/SUS)

    TAKEGAWA(武川)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    補修部品
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • 中華セイロ 身 Φ21 神堂

    中華セイロ 身 Φ21

    神堂
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    中華セイロ 蓋(09344)と一緒にご使用ください。天然素材100%で製造しております。蒸し器としてお使いいただけます。
    用途中華 蒸し料理 セイロ蒸し 豚まん 焼売 小籠包材質杉・竹・籐・桜直径(Φcm)21高さ(cm)5.5
  • 中華セイロ 蓋 Φ21 神堂

    中華セイロ 蓋 Φ21

    神堂
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    中華セイロ 身(09343)と一緒にご使用ください。天然素材100%で製造しております。蒸し器としてお使いいただけます。
    用途中華 蒸し料理 セイロ蒸し 豚まん 焼売 小籠包材質杉・竹・籐・桜直径(Φcm)21高さ(cm)4
  • ベアリングシム(Φ21XΦ28Xt0.5)1枚 TAKEGAWA(武川)

    ベアリングシム(Φ21XΦ28Xt0.5)1枚

    TAKEGAWA(武川)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    用途補修部品
  • 桧中華セイロ 本体 Φ21 神堂

    桧中華セイロ 本体 Φ21

    神堂
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    国産の桧材を中国に送り本場中国で製造した中華セイロ本体です。本体は重ねることが可能です。桧材の中華セイロをリーズナブルにご家庭でも蒸し調理が体験できる逸品です。桧中華セイロ 蓋(19587)と一緒にご使用下さい。
    用途中華 蒸し料理 セイロ蒸し 豚まん 焼売 小籠包材質桧・ポプラ・竹・籐寸法(cm)21×5.5
  • 晒竹山路高台篭 Φ21 神堂

    晒竹山路高台篭 Φ21

    神堂
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    手作りで編む特徴的な竹ザルです。蕎麦ザルとしてはもちろん、料理の盛付けや什器としても味わい深い雰囲気を奏でます。
    用途ざるそば 蕎麦 竹ザル 料理 盛り付け 装飾材質竹/藤直径(Φcm)21高さ(cm)7
  • スターロープ 三ツ星ベルト

    スターロープ

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
    タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
  • センシュラ2Xproプラスプレート,プレカット,Φ40mm,Φ21mm コロプラスト

    センシュラ2Xproプラスプレート,プレカット,Φ40mm,Φ21mm

    コロプラスト
    6,298税込6,298非課税商品
    1箱(5枚)
    4日以内出荷
    信頼できるダブルレイヤーの安心。 センシュラ2は、独自のセンシュラダブルレイヤー皮膚保護剤を採用。 面板が「カチッ」という装着音を耳で確認して、ストーマ袋の面板へのロックを確実にする、二品系ダブルロック方式カップリングシステムです。
    開口寸法(mm)21フランジサイズ(mm)40
  • 晒竹山路編みザル Φ21 神堂

    晒竹山路編みザル Φ21

    神堂
    2,898税込3,188
    1枚
    7日以内出荷
    手作りで編む特徴的な竹ザルです。蕎麦ザルとしてはもちろん、料理の盛付けや什器としても味わい深い雰囲気を奏でます。
    用途ざるそば 蕎麦 竹ザル 料理 盛り付け 装飾材質竹/藤直径(Φcm)21高さ(cm)2.5
  • 桧中華セイロ 蓋  Φ21 神堂

    桧中華セイロ 蓋 Φ21

    神堂
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    国産の桧材を中国に送り本場中国で製造した中華セイロ用蓋です。桧材の中華セイロをリーズナブルにご家庭でも蒸し調理が体験できる逸品です。桧中華セイロ 本体 (19588)と一緒にご使用下さい。
    用途中華 蒸し料理 セイロ蒸し 豚まん 焼売 小籠包材質桧・ポプラ・竹・籐寸法(cm)21×4
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ21 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ21

    ミニター
    2,898税込3,188
    1袋(3本)
    6日以内出荷
    トラスコ品番853-0387軸径(Φmm)6全長(mm)77質量(g)136対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)21
  • バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学

    バンコード丸ベルト#480(橙色)

    バンドー化学(87件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS ハンドリーマー Φ21 ワルター

    HSS ハンドリーマー Φ21

    ワルター
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-2893刃径(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン枠竹中華セイロ 本体 Φ21 神堂

    ステン枠竹中華セイロ 本体 Φ21

    神堂
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    ステンレスの枠を補強にした竹製中華セイロ本体です。本体側面部分は竹を縦に配列した特徴的なフォルムは伸縮に対応しながら強度を持たせております。ちょっとしたあて傷からの破損や劣化を抑制します。ステン枠竹中華セイロ 蓋(19465)と一緒にご使用下さい。
    用途中華 蒸し料理 セイロ蒸し 豚まん 焼売 小籠包材質竹・籐・ステンレス・アルミ寸法(cm)21×6.8
  • ステン枠竹中華セイロ 蓋  Φ21 神堂

    ステン枠竹中華セイロ 蓋 Φ21

    神堂
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    ステンレスの枠を補強にした竹製中華セイロ用蓋です。ちょっとしたあて傷からの破損や劣化を抑制します。ステン枠竹中華セイロ 本体(19464)と一緒にご使用下さい。
    用途中華 蒸し料理 セイロ蒸し 豚まん 焼売 小籠包材質竹・籐・ステンレス・アルミ寸法(cm)21×3.8
  • HSS UFLロングドリル 12D MT Φ21 ワルター

    HSS UFLロングドリル 12D MT Φ21

    ワルター
    26,980税込29,678
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-5226刃径(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • HSS UFLロングドリル 22D MT Φ21 タイテックス

    HSS UFLロングドリル 22D MT Φ21

    タイテックス
    51,980税込57,178
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-9529刃径(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
  • HSSロングドリル 16D MTシャンク Φ21 ワルター

    HSSロングドリル 16D MTシャンク Φ21

    ワルター
    37,980税込41,778
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-2687刃径(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
  • HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ21 ワルター

    HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ21

    ワルター
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-8060刃径(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • HSS UFLロングドリル 12D Φ21/64IN ワルター

    HSS UFLロングドリル 12D Φ21/64IN

    ワルター
    4,198税込4,618
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6418RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)21/64有効加工深さ12D
...