カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,621)
  • メカニカル部品(538)
  • 科学研究・開発用品(431)
  • 制御機器(414)
  • 物流用品(406)
  • 厨房用品(356)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(298)
  • 建築金物(279)
  • 配管・水廻り設備部材(205)
  • 切削工具(149)
  • 卓上消耗品(145)
  • 機構部品(132)
  • 研磨材(132)
  • 油圧機器・油圧ホース(105)
  • 測定用品(100)
  • バイク部品(82)
  • 店舗什器・備品(75)
  • 学童・教育用品(60)
  • 安全用品(55)
  • 作業工具(48)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 防災用品(38)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 電動工具(37)
  • 清掃用品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • 保管用品(30)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 医療(25)
  • オフィス家具(24)
  • 農業機械(23)
  • 溶接用品(22)
  • 電気材料(22)
  • バッテリー・電装(19)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 介護用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • カー用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 縫製用品(9)
  • 照明(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 日用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 安全標識(5)
  • 作業服(5)
  • 自転車部品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農具(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 救急・衛生(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 塗料(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)

「φ250」の検索結果

6,250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ250mm ドラム缶用じょうご エスコΦ250mm ドラム缶用じょうごエスコ(2件のレビュー)
7,310税込8,041
1個
当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス
接着式SCタイプΦ250 ニッタ化工品接着式SCタイプΦ250ニッタ化工品
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
ドラム缶運搬車用HT-67N用車輪Φ250 TRUSCOドラム缶運搬車用HT-67N用車輪Φ250TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合HT-67N用車輪径(Φmm)250車輪250mmプレス車輪アズワン品番64-8560-44
ホールインアンカー式HCタイプΦ250 ニッタ化工品ホールインアンカー式HCタイプΦ250ニッタ化工品
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場オレンジ付属品ホールインアンカー(M16×100)寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
Φ250mm ハンドル[丸リム型] エスコΦ250mm ハンドル[丸リム型]エスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド寸法(mm)D:250、H:62、H1:106、d1:38、L:40
可動式・1本脚KCタイプΦ250 ニッタ化工品可動式・1本脚KCタイプΦ250ニッタ化工品
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
取外し可能なタイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
Φ250/0.42mm/ 8メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコΦ250/0.42mm/ 8メッシュ 濾し網(ステンレス製)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-65質量(g)184寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107線径(Φmm)0.42メッシュ8目開き2.76mm
一体形ダウンライト軒下用Φ250 東芝ライテック一体形ダウンライト軒下用Φ250東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
カテゴリーベースダウンライト
Φ250x250mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製) エスコΦ250x250mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)エスコ
9,560税込10,516
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CV-23種別丸型寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×250線径(Φmm)0.95目開き5.5mm
Φ250/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製) エスコΦ250/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)エスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CM-15長さ(mm)(取手)600質量(g)375寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×92線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
一体形ダウンライト6000軒下用Φ250 東芝ライテック一体形ダウンライト6000軒下用Φ250東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル質量(kg)2.1枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP23幅(Φmm)270光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)250配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト3500軒下用Φ250 東芝ライテック一体形ダウンライト3500軒下用Φ250東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル質量(kg)2.1枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP23幅(Φmm)270光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)250配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
Φ250x250mm キャンバスバケツ(ショートストラップ) エスコΦ250x250mm キャンバスバケツ(ショートストラップ)エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
付属品ショルダーベルト(取外し不可)エスコ品番EA925GM-12材質キャンバス生地直径(Φmm)250高さ(mm)250
Φ250mm 掛 時 計(温度・湿度計付) エスコΦ250mm 掛 時 計(温度・湿度計付)エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
表示方式アナログ機能快適表示計付直径(Φmm)250エスコ品番EA798CN-1材質樹脂製質量(g)560種類掛時計電源単3電池×1本(テスト電池付属)湿度測定範囲(%)0~90寸法(Φ×mm)250×35測定温度範囲(℃)-30~50
Φ250/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製) エスコΦ250/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CJ-15径(Φmm)(リング)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107線径(Φmm)0.4メッシュ20目開き0.87mm
Φ250/0.42mm/12メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製) エスコΦ250/0.42mm/12メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)エスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
フロント受け付。
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CK-75寸法(mm)(フロントサイズ)30×90寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×105線径(Φmm)0.42ハンドル長さ(mm)135メッシュ12目開き1.7mm
Φ250/線径0.42mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ250/線径0.42mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
仕様ざる径:250mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.42目開き(mm)1.39
Φ250/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ250/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
仕様ざる径:250mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.34目開き(mm)1.0
Φ250/0.42mm/12メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製) エスコΦ250/0.42mm/12メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
フロント受け無し。
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CL-75寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×105線径(Φmm)0.42ハンドル長さ(mm)135メッシュ12目開き1.7mm
一体形ダウンライト一般形銀色Φ250 東芝ライテック一体形ダウンライト一般形銀色Φ250東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
従来品と比べ高効率で省エネを実現施工のしやすい電源ユニット別置形6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーベースダウンライト
一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ250 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ250東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)270光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)250適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
DL550形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)145質量(kg)1.2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68905S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5505エネルギー消費効率(Lm/W)139.7材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
FlatPanel サークルタイプ Φ250 ベースライト 本体 コイズミ(小泉成器)FlatPanel サークルタイプ Φ250 ベースライト 本体コイズミ(小泉成器)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ270質量(kg)1.5本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ250パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
DL550形 Φ250 拡散 3500K Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ250 拡散 3500KPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)145質量(kg)1.2光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN68907S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5385エネルギー消費効率(Lm/W)136.6材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ250 東芝ライテック一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ250東芝ライテック
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)270光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)250適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
DL2000形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1セット
3日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.3電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)123.4材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16170トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)248調光の可否調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1セット
3日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.4材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12425トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)181調光の可否調光範囲約5~100%
リニューアルP Φ150器具→Φ250穴 Panasonic(パナソニック)リニューアルP Φ150器具→Φ250穴Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
用途屋内用LEDダウンライト用質量(kg)1材質(枠)鋼板埋込穴(Φmm)150
DL550形 Φ250 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ250 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)145質量(kg)1.2光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN68906S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5475エネルギー消費効率(Lm/W)138.9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ250 拡散 3000K Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ250 拡散 3000KPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)145質量(kg)1.2光源LED色温度(K)3000子品番【本体】NDN68908S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5220エネルギー消費効率(Lm/W)132.4材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色電球色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ250 広角 5000K Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ250 広角 5000KPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)145質量(kg)1.2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68900S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5605エネルギー消費効率(Lm/W)142.2材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)50調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
丸テーブル 外径 Φ250mm Mitutoyo(ミツトヨ)丸テーブル 外径 Φ250mmMitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
適合機種HR-210MR、HR-320MS、HR-430MR、HR-430MS、HR-530、HR-530L、HV-110A、HV-120A、HV-110B、HV-120B外径(Φmm)250RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番810-038
ノーパンクタイヤ(タイヤのみ)・Φ250mm エヌケーキャリーキャスターノーパンクタイヤ(タイヤのみ)・Φ250mmエヌケーキャリーキャスター
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ヘイロー ステンローター Φ250 MOTO MASTER(モト マスター)ヘイロー ステンローター Φ250MOTO MASTER(モト マスター)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。
フレイム ステンローター Φ250 MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター Φ250MOTO MASTER(モト マスター)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
Moto-Master フレイムディスクモトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
DL750形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)153質量(kg)1.3光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88905S【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8155エネルギー消費効率(Lm/W)144材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 グリーンクロス【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体グリーンクロス
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。 基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。 信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。 赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。 待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
用途交通整理に。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×2070×600質量(kg)20電源ソーラーパネル、バッテリー寸法(Φmm)(信号灯)250連続動作時間7日関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)サービス分類レンタル
DL1000形 Φ250 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ250 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)153質量(kg)1.4光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN98906S【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10300エネルギー消費効率(Lm/W)149.7材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否
DL1000形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)153質量(kg)1.4光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98905S【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10355エネルギー消費効率(Lm/W)150.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否
DL750形 Φ250 広角 5000K Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ250 広角 5000KPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)153質量(kg)1.3光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88900S【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8125エネルギー消費効率(Lm/W)143.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)45調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
...