カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26,534)
- メカニカル部品(3,441)
- 切削工具(2,472)
- 建築金物(869)
- 配管・水廻り設備部材(775)
- 機構部品(773)
- 油圧機器・油圧ホース(730)
- 科学研究・開発用品(693)
- 作業工具(454)
- ねじ・ボルト・釘(399)
- 空調・照明・電設資材(377)
- 物流用品(325)
- FA担当者のオススメ新商品(281)
- バイク部品(225)
- 研磨材(190)
- 電気材料(182)
- 測定用品(180)
- ポンプ・送風機・電熱機器(163)
- 厨房用品(112)
- 船舶用品・漁業資材(111)
- 店舗什器・備品(109)
- 卓上消耗品(98)
- 制御機器(89)
- 農業・園芸資材(78)
- 電動工具(77)
- 学童・教育用品(75)
- 清掃用品(73)
- 自転車部品(71)
- オフィス家具(66)
- 家電(62)
- 医療(53)
- 空圧工具(49)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
- 介護用品(46)
- トラック用品・パーツ(41)
- 安全用品(39)
- 事務用品(39)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
- 自動車補修部品(36)
- 農業機械(34)
- 建材・エクステリア(29)
- パソコン/周辺機器(24)
- 住設機器(22)
- 梱包用品(21)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- 整備工具・収納(18)
- 溶接用品(17)
- 保管用品(14)
- カー用品(13)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 防災用品(11)
- 安全保護具(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 日用品(9)
- 測定関連サービス(8)
- クリーンルーム用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 救急・衛生(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 安全標識(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 理美容(5)
- 防犯用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- タイヤ・足回り(3)
- エンジン工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 洗車・清掃(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(90)
- SMC(25,064)
- コガネイ(1,023)
- KANA(片山チエン)(966)
- エスコ(447)
- CKD(357)
- 三木プーリ(357)
- 大阪魂(300)
- KHK(小原歯車工業)(275)
- NSK(日本精工)(233)
- シロクマ(227)
- NTN(エヌティーエヌ)(194)
- NACHI(不二越)(172)
- ParkerTAIYO(170)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(167)
- アズワン(147)
- ケナメタル(146)
- TRUSCO(134)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](134)
- イスカル(123)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「φ32.0」の検索結果

ホールプラグ(Φ32.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥48税込¥531個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)3.3寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)34.9寸法D2(Φmm)31.8寸法D3(Φmm)32
イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(57件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)ほか当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
インナーキャップ
TMEHジャパン(25件のレビュー)¥86税込¥951個当日出荷パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。質量(g)3適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
ICS丸パイプ Φ32 工事用
ACE(エース)(34件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等仕様養生袋無し材質スチール+SUS304厚さ(mm)1.2外径(Φmm)32仕上#400鏡面研磨(横目)
ホールプラグ HPLシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロン66(UL94V-2)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
DPC パイプエンドキャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)(26件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ(Φ30.1穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥48税込¥531個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
手すり ディンプルタイプ
OMSORG(オムソリ)(70件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)色ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06 115 005
イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(8件のレビュー)¥42~税込¥46~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
イレクター Φ32パイプ
矢崎化工(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(5本)当日出荷から8日以内出荷Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)2000質量(g)1492パイプ径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)
矢崎化工(9件のレビュー)¥151~税込¥166~1本5日以内出荷組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。材質鉄・プラスチック長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42サービス分類オーダー・加工
イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(18件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工¥56~税込¥62~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32 メタルジョイント
矢崎化工(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ32イレクターパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
ステンレス U型ソケット Φ32
NewHikari(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷パイプを上から乗せるだけ の簡単施工。用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品2本付き材質ステンレスSUS304形状U型ソケット寸法A(mm)35寸法D(mm)18寸法E(mm)36寸法B(mm)24.5寸法C(mm)32.5仕上ヘアライン
クロームD型ソケット Φ32
NewHikari(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷施工性バツグン。用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状U型ソケット寸法A(mm)33寸法D(mm)28寸法B(mm)39寸法C(mm)37.2仕上クロームメッキ
イレクター Φ32⇔Φ28 異径メタルジョイント
矢崎化工(6件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28・32イレクターパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
単管クランプ Φ32~37
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37質量(kg)0.65
エンドキャップ 丸パイプΦ32mm用
フジテック・ジャパン¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷抜けやすい場合にはビニルテープなどを巻いてはめ込んでください用途規格(mm)材質プラスチック(PC)
イレクター Φ32 FSアジャスター
矢崎化工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は55mmです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス、ゴム色グレー質量(g)112
チタン ワイヤーバンド(Φ32)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,474税込¥2,7211個当日出荷チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器材質純チタン2種質量(g)11タキゲンコード23958
Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
Φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
収納型フレキシブルダクトΦ32
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781本当日出荷従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8252材質ポリエステル寸法(mm)Φ320×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)5.6タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)320最大口径(mm)340耐熱温度(℃)60℃~70℃材質(基布)ポリエステルターポリン表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
イレクター Φ32⇔Φ28 異径ジョイント 伸縮ロックセット
矢崎化工(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作材質プラスチック色グレー質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
...