カテゴリ

  • メカニカル部品(301)
  • 厨房用品(190)
  • 研磨材(190)
  • 科学研究・開発用品(97)
  • バイク部品(94)
  • 空調・照明・電設資材(62)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 卓上消耗品(49)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 機構部品(34)
  • オフィス家具(29)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 測定用品(24)
  • 保管用品(19)
  • 作業工具(19)
  • 空圧工具(16)
  • 安全用品(15)
  • 電動工具(15)
  • 事務用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 清掃用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 建築金物(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 介護用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • カー用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • エンジン工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 制御機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ320」の検索結果

1,484件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルダクト モノタロウ

    フレキシブルダクト

    モノタロウ(50件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
    用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80
  • ヘイロー ステンローター Φ320 MOTO MASTER(モト マスター)

    ヘイロー ステンローター Φ320

    MOTO MASTER(モト マスター)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。 純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにオススメです。
  • 丸缶 TRUSCO

    丸缶

    TRUSCO(5件のレビュー)
    359税込395
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
  • AC100V/550W/Φ320mm ダクトファン エスコ

    AC100V/550W/Φ320mm ダクトファン

    エスコ
    40,200税込44,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-13A
  • R管 フカガワ

    R管

    フカガワ(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • ステンレスふるい 300Φ×100用 オプション サンポー

    ステンレスふるい 300Φ×100用 オプション

    サンポー(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)300アズワン品番5-3295-55使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • R管 モノタロウ

    R管

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
  • フレキホース モノタロウ

    フレキホース

    モノタロウ(143件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
    用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
  • ペール缶 インダストリーコーワ

    ペール缶

    インダストリーコーワ(17件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリバケツ セキスイ

    ポリバケツ

    セキスイ(19件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。 ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。 PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
    材質PE(ポリエチレン)形状丸形繰り返し・詰め替え対応
  • SA ステンレス製溶接バケツ TKG

    SA ステンレス製溶接バケツ

    TKG(11件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.5 右 GALESPEED(ゲイルスピード)

    クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.5 右

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    41,980税込46,178
    1枚ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。
  • フジフレキ(3m) フジモリ産業

    フジフレキ(3m)

    フジモリ産業(37件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
    用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
  • フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
    用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。長さ(m)5仕様送風機本体取り付け用ロープ付材質(硬鋼線)スチール線径(Φmm)(硬鋼)1.2耐熱温度(℃)60(継続使用)材質(基布)ポリエチレンテレフタレート本体生地厚さ(mm)0.028
  • バラ鉢 グリーン アップルウェアー

    バラ鉢 グリーン

    アップルウェアー(24件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バラの栽培に適した土容量タップリで安定感のある深型タイプ。水はけ・空気の流通がよいスリット付き。植え替え(鉢上げ)に便利なスポット機能付き。
    グリーン材質ポリプロピレン機能スポット機能/スリット
  • フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

    フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK

    MOTO MASTER(モト マスター)
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。 見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。 特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。
  • フレキシブルPETダクト 320mm 5m スイデン

    フレキシブルPETダクト 320mm 5m

    スイデン(2件のレビュー)
    10,280税込11,308
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番813-1223質量(kg)1アズワン品番64-9623-46
  • Φ320x125mm フェンス・ウエイト(20個) エスコ

    Φ320x125mm フェンス・ウエイト(20個)

    エスコ
    22,300税込24,530
    1個
    当日出荷
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)グリーンエスコ品番EA983FV-106質量(g)満水時:約9000、空時:約460寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×125
  • ゴーベル フラット丸マンケ ゴーベル

    ゴーベル フラット丸マンケ

    ゴーベル
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質:スチール・フッ素樹脂加工
    材質スチール品名・タイプデコ型
  • ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
    材質鋼板製t1.6mm
  • [Φ320mm用] 5m ファン用ダクト エスコ

    [Φ320mm用] 5m ファン用ダクト

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-320
  • Φ320mm [電波]掛 時 計 エスコ

    Φ320mm [電波]掛 時 計

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    表示方式アナログ機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電池交換お知らせ機能、ユニバーサルデザインフォント使用直径(Φmm)320エスコ品番EA798CB-77材質枠:PS樹脂、風防:ガラス質量(g)920種類掛時計電源単3電池×2本周波数40/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)320×52
  • タフバケツ ロープ持手/2個 Φ320×252mm/13L エスコ

    タフバケツ ロープ持手/2個 Φ320×252mm/13L

    エスコ
    4,900税込5,390
    1組(2個)
    翌日出荷
    持ち手はロープになっています。
    材質ポリプロピレングリーン高さ(mm)252容量(L)13寸法(Φ×高さH)(mm)320×252
  • フレイム ステンローター [ブラックインナー]Φ320 MOTO MASTER(モト マスター)

    フレイム ステンローター [ブラックインナー]Φ320

    MOTO MASTER(モト マスター)
    40,980税込45,078
    1枚
    4日以内出荷
    ディスク径(Φmm)320
  • フレイムステンローター Φ320 インナー MOTO MASTER(モト マスター)

    フレイムステンローター Φ320 インナー

    MOTO MASTER(モト マスター)
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
  • クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.5 左 GALESPEED(ゲイルスピード)

    クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.5 左

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    41,980税込46,178
    1枚ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。
  • キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&Φ300→Φ320) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&Φ300→Φ320)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    brembo、AP Lockheed、NISSINに代表される取り付けピッチ40mmのキャリパーを大型ローターに組み合わせる為のサポート。※brembo40mmキャスティングキャリパーを基準に制作しています。6POTキャリパー用ではありません。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。。 フロントキャリパーサポートの特徴。イタリア製キャリパーbremboを装着するためのブラケット。 制動力・コントロール性UPに必ず必要なパーツです。・軽量化 強度を保ちながら軽量に仕上げるために、表面に肉抜き加工を施し、優れたデザイン。・高強度 アルミ2017材を削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計。・キャリパー生産ロットの誤差を考慮した0.5mmのシムと、キャリパーマウント用のステンレスボルト付属
    主な適合車種BALIUS 91-96/BALIUS2 97-03/ZZR250 -03
  • クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 右 GALESPEED(ゲイルスピード)

    クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 右

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    41,980税込46,178
    1枚ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。
  • クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 左 GALESPEED(ゲイルスピード)

    クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 左

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    41,980税込46,178
    1枚ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。
  • 集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ

    集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機

    新ダイワ
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計!
    用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比3.56外径×内径(Φmm)320×30.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5最大切込深さ(mm)130燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
  • 透明カップ バイオカップ129Φ320B ニコ リスパック リスパック

    透明カップ バイオカップ129Φ320B ニコ リスパック

    リスパック
    2,498税込2,748
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    シンプル&スッキリデザインでサラダやフルーツだけでなく、中身を選ばず幅広いカテゴリーに対応します。約405ml。本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオPET容量(mL)405寸法(Φ×mm)129×44
  • スターロープ 三ツ星ベルト

    スターロープ

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
    タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
  • バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学

    バンコード丸ベルト#480(橙色)

    バンドー化学(87件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランド

    CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐

    ノーブランド(27件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質CR(クロロプレインラバー)タイプ丸紐
  • ウレタンコード(オレンジ) ニッタ

    ウレタンコード(オレンジ)

    ニッタ(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
    用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)種類丸ベルト硬度87破断伸度(%)600材質(ベルト)ウレタン
  • SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙 ノーブランド

    SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙

    ノーブランド(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質SR(シリコンラバー)タイプ丸紐
  • バンコード丸ベルト#489(白色) バンドー化学

    バンコード丸ベルト#489(白色)

    バンドー化学(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
    材質ポリウレタンタイプ#489(高モジュラス品)種類丸ベルト硬度90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス手洗台 アズワン

    ステンレス手洗台

    アズワン(2件のレビュー)
    15,345税込16,880
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
  • Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
    容量(mL)5000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
  • SUS ガイドピンDFDGP 大阪魂

    SUS ガイドピンDFDGP

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質SUS種類ガイドピン頭部高さ(mm)0.8(最大)
...