カテゴリ
- メカニカル部品(2,411)
- 切削工具(922)
- 科学研究・開発用品(845)
- 配管・水廻り設備部材(461)
- 機構部品(435)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(367)
- 物流用品(301)
- 厨房用品(273)
- 作業工具(257)
- 空調・照明・電設資材(248)
- 建築金物(215)
- ねじ・ボルト・釘(203)
- 研磨材(202)
- 油圧機器・油圧ホース(171)
- 清掃用品(159)
- FA担当者のオススメ新商品(140)
- 電動工具(127)
- 電気材料(118)
- 制御機器(99)
- トラック用品・パーツ(98)
- 農業・園芸資材(89)
- 塗装・養生・内装用品(83)
- 測定用品(82)
- バイク部品(76)
- 卓上消耗品(76)
- 店舗什器・備品(66)
- 学童・教育用品(54)
- 住設機器(42)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- 医療(39)
- 安全用品(38)
- クリーンルーム用品(37)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
- 整備工具・収納(34)
- 家電(32)
- 梱包用品(27)
- 自動車補修部品(25)
- 農業機械(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- オフィス家具(23)
- 防犯用品(19)
- 事務用品(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 介護用品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- カー用品(13)
- 空圧工具(13)
- 日用品(12)
- 防災用品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 測定関連サービス(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 作業服(8)
- 溶接用品(7)
- 縫製用品(6)
- 保管用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 自転車部品(5)
- テープ(4)
- 安全標識(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- バッテリー・電装(4)
- 農具(4)
- エンジン工具(4)
- 理美容(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ヘルスケア(2)
- 安全保護具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(61)
- KANA(片山チエン)(949)
- 三木プーリ(352)
- エスコ(314)
- マルゼン[厨房機器](285)
- 伊東電機(229)
- TRUSCO(206)
- 大阪魂(169)
- シンコー(165)
- NOK(116)
- アズワン(88)
- 椿本チエイン(82)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- ミヤナガ(69)
- OSG(オーエスジー)(63)
- 岩田製作所(61)
- KHK(小原歯車工業)(59)
- ハンマーキャスター(56)
- ユニカ(51)
- マキタ(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「φ38」の検索結果

ホールプラグ(Φ38.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38
切断砥石のみ Φ38mm
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(5枚)当日出荷金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ(Φ38.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥58税込¥641個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38.0タキゲンコード24627
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から16日以内出荷外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
クロームD型ソケット Φ38
NewHikari(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷施工性バツグン。用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状U型ソケット仕上クロームメッキ
Φ38x13mm マグネットフック
エスコ¥2,540税込¥2,7941個当日出荷フック部は360度回転します。耐荷重(kg)30エスコ品番EA781GB-8材質(磁石)ネオジウム寸法(mm)Φ38×13質量(g)70
Φ38静電防止用アース入りホース組品
スイデン¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
切断砥石のみ Φ38mm (グラスファイバー入り)
PROXXON(プロクソン)¥999税込¥1,0991セット(5枚)当日出荷レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断径(Φmm)38粒度80番材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から21日以内出荷外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。軸穴径(mm)8質量(g)約100(ケーブル1m含)タイプホローシャフト最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)32保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:中空軸形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)保存温度範囲(℃)-25~85ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
ミニモ カッティング砥石 GC Φ38×0.5
ミニター¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷内径(Φmm)1.8外径(Φmm)38厚さ(mm)0.5粒度100トラスコ品番852-7091質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
朱肉 黒/桜 Φ38mm
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷捺印後、約3秒でインクが乾きます。捺印作業をしっかり支える程よい重量感。手にここちよいソフトな朱肉面、多層構造で長持ち。発色性・耐光性に優れ、印面がきれい。寸法(mm)55×55×24色桜質量(g)60盤面サイズ(mm)Φ38インク色赤繰り返し・詰め替え対応
Φ38 アルミカットノズル
スイデン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番793-8870適合機種SPSV質量(g)50品名Φ38アルミカットノズルアズワン品番64-9623-102018年トラスコ掲載ページ9 0025
歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 継手・ジョイント
TOSTEM(LIXIL)¥259~税込¥285~1個当日出荷から7日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
JE-250-3用ホース(Φ38×2.5mCC金具バンド付)
三立機器¥18,980税込¥20,8781本当日出荷電動バキュームタイプJE-250-2用の替ホースです。寸法(内径Φmm×長さLm)38×2.5仕様両ガフスバンド付
ミニモ カッティング砥石 WA Φ38×1
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷内径(Φmm)1.8外径(Φmm)38厚さ(mm)1粒度100トラスコ品番499-7182質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
朱肉 黒/爽流 Φ38mm
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷捺印後、約3秒でインクが乾きます。捺印作業をしっかり支える程よい重量感。手にここちよいソフトな朱肉面、多層構造で長持ち。発色性・耐光性に優れ、印面がきれい。寸法(mm)55×55×24色爽流質量(g)60盤面サイズ(mm)Φ38インク色赤繰り返し・詰め替え対応
粘着ローラー 160mm巾用 片持ちステンレス長金具Φ38
ホワイトマックス¥1,498税込¥1,6481本当日出荷テープを差し込むタイプのハンドルです。万一の破損時にも発見しやすい異物混入対策のブルー。ネックに角度が付いているので、一人で全身ローラー掛けしやすい。ネックに角度がついているので、壁に掛けた際、テープが壁に接しないので衛生的です。差し込んだテープが使用中抜けにくい仕様。(芯を取り外す際は、つまみ部分をつまんでいただくことで簡単に取り外していただけます。)サイズ160mm巾×32.5cm内径(Φmm)38(テープ用)アズワン品番62-8552-96素材金具 ステンレス、ヘッド・持ち手部分 ポリプロピレン
Φ38x1.0x 910mm ステンレス管(5本)
エスコ(1件のレビュー)¥9,330税込¥10,2631個当日出荷形状パイプエスコ品番EA440DE-38材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1長さ(m)0.91
Φ38x1.0x1820mm ステンレス管(5本)
エスコ¥17,600税込¥19,3601個当日出荷形状パイプエスコ品番EA440DF-38材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1長さ(m)1.82
Φ38 25T型アルミノズルセット品
スイデン¥10,980税込¥12,0781組当日出荷スイデン製クリーナーΦ38機種にご使用いただけます。トラスコ品番380-7839適合機種スイデン製クリーナーΦ38機種幅(mm)42高さ(mm)120奥行(mm)248
SUS304 Φ38パイプ用棚柱
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個翌々日出荷パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)19×6×H475穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3板厚(mm)1適合寸法(mm)パイプ:Φ38棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
Φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/ブルー)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色青質量(g)20耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3外寸(mm)58×48面径(mm)Φ38口幅(mm)18
マグネット(Φ38)
TAKIGEN(タキゲン)¥819税込¥9011個4日以内出荷ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)15.7材質マグネット/Ba-フェライト:異方性、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)55寸法L1(mm)4寸法t(mm)8.5寸法D(Φmm)38寸法L2(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM5タキゲンコード20386
Φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/オレンジ)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色橙質量(g)20耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3外寸(mm)58×48面径(mm)Φ38口幅(mm)18
Φ38x77mm/50ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷容量(mL)50材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-3B内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37.5×77
Φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色白質量(g)20耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3外寸(mm)58×48面径(mm)Φ38口幅(mm)18
ミニモ カッティング砥石 WA Φ38×0.7
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(10個)翌々日出荷内径(Φmm)1.8外径(Φmm)38厚さ(mm)0.7粒度100トラスコ品番499-7174質量(g)22対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ カッティング砥石 WA Φ38×0.5
ミニター¥4,798税込¥5,2781袋(10個)翌々日出荷内径(Φmm)1.8外径(Φmm)38厚さ(mm)0.5粒度100トラスコ品番499-7166質量(g)23対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ カッティング砥石 WA Φ38×0.3
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(10個)当日出荷内径(Φmm)1.8外径(Φmm)38厚さ(mm)0.3粒度150トラスコ品番499-7158質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
Φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色黒質量(g)20耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3外寸(mm)58×48面径(mm)Φ38口幅(mm)18
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2782質量(kg)6.9寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2774質量(kg)5.5寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2758質量(kg)4.2寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
...