カテゴリ
- 切削工具(1,081)
- ねじ・ボルト・釘(515)
- 電気材料(134)
- 機構部品(79)
- 物流用品(74)
- 制御機器(72)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 建築金物(46)
- 測定用品(43)
- 研磨材(29)
- パソコン/周辺機器(28)
- 電動工具(23)
- 科学研究・開発用品(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 作業工具(15)
- 安全標識(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 家電(13)
- メカニカル部品(10)
- 卓上消耗品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 農業機械(5)
- 事務用品(4)
- 縫製用品(4)
- 空圧工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 医療(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- AUTONICS(オートニクス)(25)
- EIKO(栄工舎)(46)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(50)
- NACHI(不二越)(79)
- NS(日進工具)(23)
- OSG(オーエスジー)(61)
- PISCO(ピスコ)(50)
- RYOCO(菱高精機)(41)
- TRUSCO(53)
- イシハシ精工(45)
- エスコ(28)
- グーリング(120)
- プロトティップ(40)
- ワルター(35)
- 三菱マテリアル(42)
- 九飛勢螺(28)
- 大阪魂(242)
- 岡崎精工(39)
- 廣杉計器(36)
- ブランドをもっと見る
「φ4.2」の検索結果

エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥6,500税込¥7,1501箱(1500本)4日以内出荷0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径4.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)8.8首下長(mm)13頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,700~税込¥2,970~1箱(600本)ほか4日以内出荷0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質鉄呼び径4.2表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
スターロープ
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ4.2
ワルター¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷トラスコ品番227-8054刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ4.2
ワルター¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷トラスコ品番228-1135刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本ほか当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ4.2
タイテックス¥9,698税込¥10,6681本9日以内出荷トラスコ品番227-6480刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ4.2
タイテックス¥3,500税込¥3,8501本9日以内出荷トラスコ品番227-3129刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ4.2
ワルター¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷トラスコ品番226-8433刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ウレタンコード(オレンジ)
ニッタ(16件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から7日以内出荷専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)色オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)種類丸ベルト硬度87破断伸度(%)600材質(ベルト)ウレタン
X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.2
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-1228刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙
ノーブランド(5件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から13日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ丸紐
バンコード丸ベルト#489(白色)
バンドー化学(9件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から5日以内出荷熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。材質ポリウレタン色白タイプ#489(高モジュラス品)種類丸ベルト硬度90RoHS指令(10物質対応)対応
サン・超硬プラドリル
三陽工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷プラスチック専用ドリル用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
屋外用オプトモール マガリ
マサル工業¥269税込¥2961個当日出荷●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状曲ガリ質量(g)22寸法L(mm)85寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール サドル
マサル工業(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)31寸法H(mm)15.1寸法W(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール イリズミ
マサル工業¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷●内マガリの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途内曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状入ズミ質量(g)35寸法L(mm)100寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール デズミ
マサル工業¥499税込¥5491個当日出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状出ズミ質量(g)62寸法L(mm)150寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
工業用綿棒
日本綿棒¥529~税込¥582~1セット(100本)ほか当日出荷綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。全長約75ミリ、綿球先端部がΦ4.2mmの細目の木軸綿棒です。用途レンズ、基盤、キーボード、模型などの清掃に。
マグネット
Avail(アベイル)¥189税込¥2081個7日以内出荷Avail製Microcast Brake(マグネットブレーキ)に使われているネオジム磁石の各種サイズ単品販売です。磁石の厚みを変えたり、個数を追加することでブレーキ力を調整することができます。(厚くしすぎると接触によって性能が低下したり破損する可能性がありますので十分にご注意ください。)。また紛失時の予備としてもお使い下さい。ネオジム磁石は希土類磁石の一種で、実用磁石としては最高の磁気特性を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく機械的強度にも優れています。磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力が強いです。(磁石メーカーの説明より)。磁石の磁極方向を示すために、片側の面が赤くペイントされているものとペイントがされていないものがあります。赤い面がN極になります。ペイントはこすると落とせます。
屋外用オプトモール T型ブンキ
マサル工業¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2×7)が2穴あります。用途T字の分岐接続に使用します。取付け用ねじ穴(4×7)が2穴あります。材質ASA形状T型ブンキ質量(g)21寸法L(mm)95寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
マークチューブホルダー ハットリくん2
星和電機(SEIWA)¥3,298税込¥3,6281シート(15枚)当日出荷粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます。貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利。Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます。粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さい。マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム寸法(mm)210×315使用温度範囲(℃)10~40枚数フィルム枚数:15枚積層寸法(縦×横)(mm)318×210積層枚数(シート)15枚(積層シート)アズワン品番64-5088-12
...