カテゴリ
- メカニカル部品(3,866)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,715)
- 切削工具(1,522)
- 空調・照明・電設資材(1,000)
- 機構部品(613)
- 配管・水廻り設備部材(552)
- 物流用品(456)
- 科学研究・開発用品(445)
- 作業工具(407)
- ねじ・ボルト・釘(388)
- 制御機器(342)
- 測定用品(315)
- 研磨材(312)
- 厨房用品(289)
- バイク部品(234)
- 建築金物(233)
- FA担当者のオススメ新商品(226)
- 電気材料(213)
- 卓上消耗品(202)
- 油圧機器・油圧ホース(181)
- 店舗什器・備品(163)
- 塗装・養生・内装用品(151)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(109)
- 学童・教育用品(108)
- ポンプ・送風機・電熱機器(92)
- 農業・園芸資材(91)
- 電動工具(88)
- 家電(85)
- 事務用品(85)
- 船舶用品・漁業資材(70)
- 医療(66)
- トラック用品・パーツ(58)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(53)
- 溶接用品(51)
- 農業機械(49)
- 安全用品(48)
- 清掃用品(47)
- 空圧工具(37)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- 自動車補修部品(28)
- 自転車部品(27)
- 安全標識(26)
- 整備工具・収納(24)
- パソコン/周辺機器(24)
- 縫製用品(23)
- 測量用品(土木/建設)(22)
- 介護用品(22)
- オフィス家具(21)
- 建材・エクステリア(19)
- 防犯用品(18)
- 防災用品(17)
- 日用品(16)
- 救急・衛生(15)
- カー用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 梱包用品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 作業服(10)
- 保管用品(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- 安全保護具(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 住設機器(7)
- 鈑金・塗装(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- テープ(6)
- クリーンルーム用品(6)
- エンジン工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 農具(4)
- ヘルスケア(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 理美容(2)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(72)
- KANA(片山チエン)(944)
- コガネイ(828)
- NTN(エヌティーエヌ)(581)
- Panasonic(パナソニック)(572)
- CKD(427)
- 大阪魂(311)
- NACHI(不二越)(256)
- KHK(小原歯車工業)(203)
- エスコ(196)
- ParkerTAIYO(181)
- NSK(日本精工)(174)
- 岩田製作所(167)
- 鹿島化学金属(UKB)(147)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(137)
- 旭精工(136)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](134)
- 三木プーリ(133)
- イマオコーポレーション(131)
- TRUSCO(124)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「φ40」の検索結果

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40)
富士電機(8件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ40
押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)
富士電機(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から23日以内出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ40材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
大形(Φ40)ボタン用 銘板
IDEC(和泉電気)¥399~税込¥439~1個当日出荷から21日以内出荷取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)材質ポリアミド樹脂適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3文字色黒色外径(Φmm)60
インクリメンタル形 外径Φ40
omron(オムロン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷インクリメンタル形 外径:Φ40 分解能(最大):2,000P/R分類インクリメンタル形 シャフトタイプ出力相A、B、Z相出力形式オープンコレクタ出力(NPN出力)
小型圧力計(A枠立型・Φ40)
高島計器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100色赤質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定物質水、エアー外径43.3
金属ブラシ カップ スチール Φ40
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0373軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)40線径(mm)0.15![トラストH付パイプブラシΦ40×500 TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29512335-230629-02.jpg)
トラストH付パイプブラシΦ40×500
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン全長(mm)500材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)40×150
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット
パトライト(PATLITE)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から16日以内出荷対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥5,250~税込¥5,775~1個当日出荷から翌日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)40収縮後内径(Φmm)30
金属ブラシ カップ ステンレス Φ40
ミニター¥2,398税込¥2,6381本当日出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0377軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材ステンレス外径(mm)40線径(mm)0.15
ミニモ クッションサンダー 放射#320 Φ40
ミニター¥1,698税込¥1,8681本当日出荷軸径(Φmm)6外径(Φmm)40高さ(mm)25粒度320トラスコ品番853-0081質量(g)41対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ フェルトディスク Φ40
ミニター¥6,798税込¥7,4781袋(20枚)当日出荷内径(Φmm)11トラスコ品番751-0934質量(g)40対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ACクロスファン FE-04029-BFB 100V Φ40
ローヤル電機¥6,998税込¥7,6981台当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.23/0.21電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)騒音レベル(dB(A))36/36(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2400/2300入力(W)13.2/12.5最大静圧(Pa)32.0/38.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C
omron(オムロン)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から66日以内出荷材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)鉄分類インクリメンタル形 中空軸タイプ周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
ACクロスファン FE-04029-AFB 100V Φ40
ローヤル電機¥6,998税込¥7,6981台当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.23/0.21電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)騒音レベル(dB(A))36/36(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2400/2300入力(W)13.2/12.5最大静圧(Pa)32.0/38.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30受金BA9S
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ブザーユニット
パトライト(PATLITE)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷から16日以内出荷質量(kg)0.035動作種別点滅有、ブザー有適合本体シリーズ名LR4外径(Φmm)40寸法(Φmm)40
Φ40x8.0mm 強力マグネット(5個)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-7材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ40×8使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])125[12.5]
吸着パッド・SP付ジャバラ・Φ40
アインツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3628材質シリコン色青高さ(mm)49パッド径(Φmm)外径:40
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 大形(Φ40ボタン) プッシュロックターンリセット(LED)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から46日以内出荷動作方式プッシュロックターンリセット照光色赤ボタン形状丸形(Φ40大形)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65照光種別LED定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm接点材質銀定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)
THK¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)
THK¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型)
AUTONICS(オートニクス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から37日以内出荷軸外径(Φmm)6起動トルク40gf.cm以下(0.00392N.m以下)
押え環セット Φ40
中央精機¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。寸法D(mm)4寸法C(mm)M41寸法B(Φmm)37寸法A(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から83日以内出荷材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)
高島計器(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS精度(%)3F.S.測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
ミニモ クッションサンダー 積層#320 Φ40
ミニター¥1,698税込¥1,8681本当日出荷軸径(Φmm)6外径(Φmm)40高さ(mm)25粒度320トラスコ品番853-0065質量(g)38対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ クッションサンダー 放射#180 Φ40
ミニター¥1,698税込¥1,8681本当日出荷軸径(Φmm)6外径(Φmm)40高さ(mm)25粒度180トラスコ品番853-0079質量(g)41対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ クッションサンダー 積層#240 Φ40
ミニター¥1,698税込¥1,8681本当日出荷軸径(Φmm)6外径(Φmm)40高さ(mm)25粒度240トラスコ品番853-0064質量(g)38対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
...















![トラストH付パイプブラシΦ40×500 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29512335-230629-02.jpg)