カテゴリ
- メカニカル部品(982)
- 切削工具(263)
- 配管・水廻り設備部材(163)
- 科学研究・開発用品(116)
- 卓上消耗品(84)
- 作業工具(72)
- 厨房用品(67)
- 機構部品(57)
- バイク部品(56)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 家電(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 電気材料(28)
- 物流用品(26)
- 建築金物(26)
- 自動車補修部品(22)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 事務用品(19)
- 測定用品(16)
- 制御機器(11)
- 日用品(10)
- 研磨材(10)
- 医療(9)
- 電動工具(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自転車部品(6)
- 学童・教育用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- カー用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 介護用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KANA(片山チエン)(796)
- THK(40)
- SHIMANO(シマノ)(30)
- 日研工作所(24)
- 大阪魂(23)
- 大洋ツール(22)
- TRUSCO(21)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19)
- アズワン(18)
- EBM(江部松商事)(18)
- 椿本チエイン(17)
- KTC(16)
- エスコ(15)
- OSG(オーエスジー)(15)
- NOK(15)
- 三菱マテリアル(14)
- アリート(ariete)(14)
- スリーエム工業(14)
- NB(日本ベアリング)(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「φ43mm」の検索結果

【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径43Φmm
ノーブランド¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ハイスホールソー H2タイプ
神東工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
A1070 引抜パイプ
ノーブランド(23件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット(2m×2本)3日以内出荷A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。材質A1070比重2.71調質H14
インパクトホールソー
ニコテック(59件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリルピッチ8適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12.5シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸六角軸シャンク径6.35
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ブラック丸パイプ
光モール(47件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
超硬ホールソー278
ミヤナガ(33件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル軸付ホールソー
LENOX(レノックス)(35件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10
アシュラコンフォートコンベックスEC(イージクローズ),フリー,Φ43mm
コロプラスト¥9,998税込¥9,998非課税商品1箱(10枚)4日以内出荷安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤。 アシュラコンフォートは、ユニークな渦巻型皮膚保護剤を、使いやすく快適で目立ちにくい採便袋に組み合わせた製品です。仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】ディープ凸面色透明開口寸法(mm)15-43
センシュラ2Xproプラスプレート,フリーカット,Φ60mm,Φ15-43mm
コロプラスト¥5,998税込¥5,998非課税商品1箱(5枚)4日以内出荷信頼できるダブルレイヤーの安心。 センシュラ2は、独自のセンシュラダブルレイヤー皮膚保護剤を採用。 面板が「カチッ」という装着音を耳で確認して、ストーマ袋の面板へのロックを確実にする、二品系ダブルロック方式カップリングシステムです。開口寸法(mm)15-43フランジサイズ(mm)60
マグネット
Avail(アベイル)¥189税込¥2081個7日以内出荷Avail製Microcast Brake(マグネットブレーキ)に使われているネオジム磁石の各種サイズ単品販売です。磁石の厚みを変えたり、個数を追加することでブレーキ力を調整することができます。(厚くしすぎると接触によって性能が低下したり破損する可能性がありますので十分にご注意ください。)。また紛失時の予備としてもお使い下さい。ネオジム磁石は希土類磁石の一種で、実用磁石としては最高の磁気特性を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく機械的強度にも優れています。磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力が強いです。(磁石メーカーの説明より)。磁石の磁極方向を示すために、片側の面が赤くペイントされているものとペイントがされていないものがあります。赤い面がN極になります。ペイントはこすると落とせます。
センシュラ1プラス,透明,フリーカット,Φ15~43mm
コロプラスト¥11,980税込¥11,980非課税商品1箱(10枚)4日以内出荷ダブルレイヤー(上下二層構造)による安心感。 開放型には平面タイプ「センシュラ1」とライトコンベックス内蔵タイプ「センシュラ1プラス」の2種類の高さの面板があります。色透明有効径(Φmm)(フリーカット)15~43
ドリルビットシャープナー
Strong Tool(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用付属品砥材(WA材)/1個質量(g)420首径(mm)43ドリル径(Φmm)3~10最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリル先端角度(°)118
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
電波掛時計 スタンダード
(135件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)色シルバー直径(Φmm)278質量(g)460種類掛時計精度±30秒表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)使用電池単3乾電池×1本(別売)電池寿命約1年
両口扁平缶 ノズル付
(12件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。 食品衛生法適合品です。用途液体の保存・保管に仕様ジャバラノズル付材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色白規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)80
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から8日以内出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。![超強力・メタルマグフック ラバーグリップ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035417-230222-02.jpg)
超強力・メタルマグフック ラバーグリップ
SONIC(ソニック)[文具](6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷コンパクトサイズながら強い保持力を実現。 フックでスチール壁面を有効活用。材質本体:スチール・エラストマー、フック:スチールフック自在回転特性超強力
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
U型クランプ(鉄製)
YSK(山脇産業)(58件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー(1件のレビュー)¥429税込¥4721枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
...




































![超強力・メタルマグフック ラバーグリップ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035417-230222-02.jpg)