カテゴリ

  • メカニカル部品(3,231)
  • 空調・照明・電設資材(1,062)
  • 切削工具(697)
  • 機構部品(345)
  • 科学研究・開発用品(337)
  • 厨房用品(270)
  • 卓上消耗品(204)
  • 建築金物(198)
  • ねじ・ボルト・釘(197)
  • FA担当者のオススメ新商品(162)
  • 配管・水廻り設備部材(145)
  • 作業工具(135)
  • 電気材料(116)
  • 測定用品(112)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • 研磨材(99)
  • 油圧機器・油圧ホース(93)
  • バイク部品(91)
  • トラック用品・パーツ(91)
  • 制御機器(89)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(65)
  • 店舗什器・備品(62)
  • 電動工具(58)
  • 物流用品(56)
  • 学童・教育用品(52)
  • 自動車補修部品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 医療(45)
  • 事務用品(37)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 溶接用品(24)
  • 空圧工具(23)
  • 家電(22)
  • 自転車部品(21)
  • 整備工具・収納(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • オフィス家具(14)
  • カー用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 介護用品(11)
  • 安全用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 安全標識(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 理美容(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 防犯用品(6)
  • 住設機器(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 農業機械(6)
  • 清掃用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • ヘルスケア(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 農具(4)
  • 縫製用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「φ45」の検索結果

8,479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ45×10t クッションパッド コンパクトツール

    Φ45×10t クッションパッド

    コンパクトツール
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に取り付けて使用する中間パッドです。
    用途クッションパッド仕様マジック式適合機種723942450P-L等Φ45MPパッド用厚さ(mm)10質量(g)10外径(Φmm)45
  • テラス戸車PG用Φ45(PG障子用) TOSTEM(LIXIL)

    テラス戸車PG用Φ45(PG障子用)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    備考デュオPG障子半外付H=1831以上、外付H=1803以上に使用適合シリーズPRO-SE・L3、デュオ
  • LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度 日恵製作所

    LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度

    日恵製作所
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
    点滅数(回/分)4フラッシュ×75LED使用数(個)3(1W)
  • 水栓取替用アダプター(対応穴径Φ45~Φ50) INAX(LIXIL)

    水栓取替用アダプター(対応穴径Φ45~Φ50)

    INAX(LIXIL)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    適合〈既設水栓〉洗髪・洗面シャワー混合水栓(標準取付穴径Φ50)、SF-31T(N)、SF-33S(N)、38S(N)、LF-330S(N)、〈取替後水栓〉SF-800S(N)、SF-810S(N)、LF-344S(N)(500)ねじD:M34×1.5寸法A(mm)64
  • ミニモ カッティング砥石 WA Φ45×1 ミニター

    ミニモ カッティング砥石 WA Φ45×1

    ミニター
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-7221粒度100厚さ(mm)1質量(g)38内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)45砥粒WA
  • Φ45-49mm カグスベール(丸型キャップ/2個) エスコ

    Φ45-49mm カグスベール(丸型キャップ/2個)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
    用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど適合サイズ45~49エスコ品番EA979DV-6材質フッ素樹脂+ゴム
  • TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP U TOOLS

    TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP

    U TOOLS
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しの良いサンダーです。小面積の研磨に最適です。
    用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品マジックパットΦ72mmトラスコ品番278-1245全長(mm)198高さ(mm)95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50・75空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)45・72
  • ミニモ カッティング砥石 WA Φ45×0.5 ミニター

    ミニモ カッティング砥石 WA Φ45×0.5

    ミニター
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    内径(Φmm)1.8外径(Φmm)45厚さ(mm)0.5粒度100トラスコ品番499-7204質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
  • TKG 18-8セルクルリング用押さえ板  Φ45mm用 TKG

    TKG 18-8セルクルリング用押さえ板 Φ45mm用

    TKG
    899税込989
    1枚
    翌日出荷
    押さえ板を使用することで、スムーズで簡単に型から取り外しができます。
    TGK品番1-1035-0201材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)45×67
  • M12/ Φ45mm 丸座金(10個) エスコ

    M12/ Φ45mm 丸座金(10個)

    エスコ
    975税込1,073
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-872
  • ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ45 ミニター

    ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ45

    ミニター
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    粒度240外径(Φmm)45毛丈(mm)24軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2750全長(mm)80質量(g)72対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • Φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ
    7,180税込7,898
    1個
    翌日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)45収縮後内径(Φmm)22.5
  • Φ45x15mm スクリュージャッキ用Vパッド エスコ

    Φ45x15mm スクリュージャッキ用Vパッド

    エスコ
    6,430税込7,073
    1個
    翌日出荷
    EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
    用途V溝受け用パッドエスコ品番EA637EP-2材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ45×15質量(g)120
  • ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き) U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き)

    U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • Gタイプ ノブナット Φ45 M10 三星産業貿易

    Gタイプ ノブナット Φ45 M10

    三星産業貿易
    76,980税込84,678
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0346材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
  • ミニモ カッティング砥石 WA Φ45×0.7 ミニター

    ミニモ カッティング砥石 WA Φ45×0.7

    ミニター
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    当日出荷
    内径(Φmm)1.8外径(Φmm)45厚さ(mm)0.7粒度100トラスコ品番499-7212質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
  • Gタイプ ノブナット Φ45 M8 三星産業貿易

    Gタイプ ノブナット Φ45 M8

    三星産業貿易
    66,980税込73,678
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0347材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
  • ミニモ カッティング砥石 GC Φ45×0.5 ミニター

    ミニモ カッティング砥石 GC Φ45×0.5

    ミニター
    6,998税込7,698
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-7092粒度100厚さ(mm)0.5質量(g)23内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)45砥粒GC
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×25 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×25

    三星産業貿易
    49,980税込54,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0336材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×35 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×35

    三星産業貿易
    61,980税込68,178
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0329材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)35材質(取付部)SUS
  • フォークダストシール Φ45 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ45

    アリート(ariete)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.091。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI067です 純正品番:[HONDA:51490-NW0-003, 91255-KZ3-005, 51490-MJP-G51/KWASAKI:92093-0147/SUZUKI:51153-27C40/TRIUMPH:T2040422/WP:455059]。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1800 GOLDWING [ゴールドウイング1800] 01-09。タイプ:SG5Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ45 [45x57.3/62x6/13]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57.3 to 62。内径:45。フォーク径:Φ45mm。高さ:13。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GOLDWONG/VT1300CX/F6C材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ45 [45×57.3/62×6/13]高さ(mm)13タイプSG5Y CAP径(Φmm)フォーク:45外径57.3 to 62mm内径(mm)45
  • フォークオイルシール Φ45 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ45

    アリート(ariete)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.067。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他、CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94等 純正品番:[HONDA:51490-NW0-003, 91255-KZ3-005, 51490-MJP-G51/KAWASAKI:92049-0118/SUZUKI:51153-27C40/TRIUMPH:T2040424/WP:455059]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ45 [45x57x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57。内径:45。フォーク径:Φ45mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:CBR900RR 92-97/CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ45 [45×57×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:45外径(mm)57内径(mm)45
  • ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#120 Φ45 ミニター

    ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#120 Φ45

    ミニター
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    外径(Φmm)45毛丈(mm)24軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2741粒度120全長(mm)80質量(g)72対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×30 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×30

    三星産業貿易
    53,980税込59,378
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0337材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×15 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×15

    三星産業貿易
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0334材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×10 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×10

    三星産業貿易
    44,980税込49,478
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0333材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×50 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×50

    三星産業貿易
    75,980税込83,578
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0332材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)50材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×30 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×30

    三星産業貿易
    59,980税込65,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0328材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×15 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×15

    三星産業貿易
    51,980税込57,178
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0325材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • フォークオイルシール Φ45 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ45

    アリート(ariete)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.082。ハスクΦ45車、モトグッチカリフォルニア、他。販売備考:ハスクΦ45車、モトグッチカリフォルニア、他 純正品番:[GUZZI:03530526/HUSQVARNA:800081156/KTM:7528145/MARZOCCHI:528145/WP:455069]。タイプ:DG4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ45 [45x58x8.5/11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58。内径:45。フォーク径:Φ45mm。高さ:8.5 to 11。備考:マルゾッキ製Fフォーク[Φ45] /ハスクバーナΦ45車輌。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GUZZI カリフォルニア材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ45 [45×58×8.5/11]高さ(mm)8.5 to 11備考マルゾッキ製Fフォーク[Φ45] /ハスクバーナΦ45車輌タイプDG4Y径(Φmm)フォーク:45外径(mm)58内径(mm)45
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×50 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×50

    三星産業貿易
    63,980税込70,378
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0341材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)50材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×40 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×40

    三星産業貿易
    49,980税込54,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0339材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×35 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×35

    三星産業貿易
    52,980税込58,278
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0338材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)35材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×45 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×45

    三星産業貿易
    64,980税込71,478
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0331材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)45材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×20 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×20

    三星産業貿易
    55,980税込61,578
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0326材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)20材質(取付部)SUS
  • フォークダストシール Φ45 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ45

    アリート(ariete)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.081。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[BMW:31427692145, 31428548263/GUZZI:03530526/HUSQVARNA:800081156/KTM:7533266/MARZOCCHI:533266/VICTORY:3610086]。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F800GS 09-13。タイプ:Y-9 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ45 [45x58.3/62.3x4.5/11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.3 to 62.3。内径:45。フォーク径:Φ45mm。高さ:4.5 to 11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:F800GS/G450X/HP2MEGAMOTO材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ45 [45×58.3/62.3×4.5/11]高さ(mm)4.5 to 11タイプY-9 CAP径(Φmm)フォーク:45外径58.3 to 62.3mm内径(mm)45
  • カップ型 Φ45 ナイロンブラシ コンパクトツール

    カップ型 Φ45 ナイロンブラシ

    コンパクトツール
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    ナイロンブラシ
    用途細部の塗装前の足付けに。ボンネット裏などの足付けに。適合機種450P-L、715A2材質ナイロン質量(g)12外径(Φmm)45
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×45 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×45

    三星産業貿易
    52,980税込58,278
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0340材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)45材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×20 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×20

    三星産業貿易
    48,980税込53,878
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0335材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×40 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×40

    三星産業貿易
    65,980税込72,578
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0330材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUS
...