カテゴリ

  • メカニカル部品(1,313)
  • 切削工具(438)
  • 科学研究・開発用品(323)
  • 配管・水廻り設備部材(313)
  • 空調・電設資材(292)
  • 機構部品(267)
  • 物流用品(167)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • ねじ・ボルト・釘(147)
  • 卓上消耗品(132)
  • バイク部品(112)
  • 作業工具(112)
  • 厨房用品(98)
  • 電気材料(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • トラック用品・パーツ(64)
  • 照明(47)
  • 建築金物(41)
  • 測定用品(38)
  • 安全用品(36)
  • 制御機器(33)
  • 事務用品(31)
  • 研磨材(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 医療(22)
  • 電動工具(22)
  • オフィス家具(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 安全標識(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 縫製用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 家電(10)
  • 自転車部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 溶接用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「φ48」の検索結果

4,647件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径48Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径48Φmmノーブランド(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径48Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径48Φmmノーブランド(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(33件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
単管用クリート つくし工房単管用クリートつくし工房
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
Φ48.6の単管用です。
寸法(mm)H149材質ステンレス質量(g)170
HCクランプΦ48.6 タカミヤHCクランプΦ48.6タカミヤ(3件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)大和鋼管(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
SH型ハイスピード鋼ホールソー マーベルSH型ハイスピード鋼ホールソーマーベル
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、塩化ビニール、銅、真鍮板等の穴あけ能力薄鉄板(1.6mm)
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mmノーブランド(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
ハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ) ミヤナガハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ)ミヤナガ
7,598税込8,358
1本
当日出荷
刃径(mm)48有効長(mm)50トラスコ品番796-7365適合機種電気ドリル(回転専用)材質刃部:超硬チップ質量(g)166適合電動機電気ドリル(回転専用)
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月ヨコピン穴
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
13,980税込15,378
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
インパクトホールソー ニコテックインパクトホールソーニコテック(59件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル適合板厚(mm)1.6軸の形状六角軸有効長(mm)12.5六角軸シャンク径6.35ピッチ8シャンク六角軸6.35mm
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
Φ48鉄製アイドラー単品 SUS(エスユーエス)Φ48鉄製アイドラー単品SUS(エスユーエス)
1,529税込1,682
1個
9日以内出荷
Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。 荷重の目安:~300N
トラスコ品番827-9311材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)100
スチールローラコンベヤΦ48.6 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ48.6テラウチ(寺内製作所)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。中荷重用でピッチ50から選定できます。フレームに[70を使用しています。
ローラー径(Φmm)48.6材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1246
オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZEオールステンレスホースバンド(12.7mm幅)BREEZE(49件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10個)
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。バンド幅(mm)12.7厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
スチール製ローラー軸付標準 マキテックスチール製ローラー軸付標準マキテック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
マフラーガード ワイヤータイプ Φ32~Φ48 ステン/バフ DAYTONA(デイトナ)マフラーガード ワイヤータイプ Φ32~Φ48 ステン/バフDAYTONA(デイトナ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
従来のワイヤータイプΦ40~Φ55(品番47492)に加えてΦ32~Φ48の小径タイプを設定しました。 付属バンドを伸縮させることで、Φ32~48の幅広いエキパイ径に対応。ステンレス製バフ仕上げ。
材質ステンレスタイプワイヤータイプ径(Φ)32~48仕上バフ仕上げ
Φ48mm/ 10.0kg マグネットフック エスコΦ48mm/ 10.0kg マグネットフックエスコ
2,100税込2,310
1個
当日出荷
仕様面サイズ:Φ48mm材質スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル質量(g)158耐荷重(kg)縦方向約:約8、天井方向:約10外寸(mm)95×48×45口幅(mm)35アズワン品番64-2265-13
Φ48鉄製アイドラー取付キット SUS(エスユーエス)Φ48鉄製アイドラー取付キットSUS(エスユーエス)
1,498税込1,648特価
1セット
当日出荷
Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。 荷重の目安:~300N
材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)129キット内容スペーサー(GFA-A71)×1、Φ48アイドラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
Φ48三角リング SUGICO(スギコ)Φ48三角リングSUGICO(スギコ)
329税込362
1個
翌々日出荷
仕様40A用材質CR関連資料寸法図(0.03MB)
Φ48mm/20mm厚 断熱エルボ エスコΦ48mm/20mm厚 断熱エルボエスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)48適合温度(℃)70~80
820g/Φ48x350mm ソフトハンマー エスコ820g/Φ48x350mm ソフトハンマーエスコ
4,110税込4,521
1本
翌日出荷
材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製全長(mm)350頭径(Φmm)48アズワン品番64-7873-13全質量(g)820
ドリーム50 75cc スリーブ(Φ48) SHIFTUP(シフトアップ)ドリーム50 75cc スリーブ(Φ48)SHIFTUP(シフトアップ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48アリート(ariete)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.139通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[DUCATI:34921401A/HUSQVARNA:R1446/KTM:4860.0347, 4860.0969, 4860.1179, R1446, R14046/WP:48600399, R14046]タイプ:DC4Y色[カラー]:ブラックサイズ:Φ48 [48x57.9x9.5/11.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:57.9内径:48フォーク径:Φ48mm高さ:9.5 to 11.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MULTISTRADA1200S/NUDA900R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×57.9×9.5/11.5]高さ(mm)9.5 to 11.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)57.9内径(mm)48
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト) エスコΦ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28アズワン品番64-2265-39
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ブルー) エスコΦ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ブルー)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28アズワン品番64-2265-30
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/オレンジ) エスコΦ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/オレンジ)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28アズワン品番64-2265-36
フォークダストシール Φ48 アリート(ariete)フォークダストシール Φ48アリート(ariete)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.176通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[HUSQVARNA:R1446/KTM:R14046]メーカー適合表をご確認くださいタイプ:Y-24A色[カラー]:ブラックサイズ:Φ48 [48x58.4x5.8/13.2]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58.4内径:48フォーク径:Φ48mm高さ:5.8 to 13.2使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:HUSQ 17-19モデル KTM 125/250/450SX材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×58.4×5.8/13.2]高さ(mm)5.8 to 13.2タイプY-24A径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.4内径(mm)48
フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48アリート(ariete)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.134通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[DUCATI:34921771A/YAMAHA:4SV-23145-01]メーカー適合表をご確認くださいタイプ:TC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ48 [48x61x11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:61内径:48フォーク径:Φ48mm高さ:11使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Monster1200S/R 14-17/FJR1300 04-19等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×61×11]高さ(mm)11タイプTC4径(Φmm)フォーク:48外径(mm)61内径(mm)48
Φ48スモールDNメーターステー&ハーネスセット TAKEGAWA(武川)Φ48スモールDNメーターステー&ハーネスセットTAKEGAWA(武川)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
CT125(JA65-1000001~)
Φ48スモールDNメーターステー TAKEGAWA(武川)Φ48スモールDNメーターステーTAKEGAWA(武川)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
用途モンキー125(JB02-1000001~)(JB03-1000001~)
Φ48スモールDNメーターステー TAKEGAWA(武川)Φ48スモールDNメーターステーTAKEGAWA(武川)
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
Φ48スモールDNメーターステー TAKEGAWA(武川)Φ48スモールDNメーターステーTAKEGAWA(武川)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
用途クロスカブ50/110(AA06/JA10/JA45)
Φ48スモールDNメーターステー TAKEGAWA(武川)Φ48スモールDNメーターステーTAKEGAWA(武川)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
Φ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネット エスコΦ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネットエスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ48×11.5穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/グリーン) エスコΦ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/グリーン)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28アズワン品番64-2265-33
ホースバンドΦ48 工進ホースバンドΦ48工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種KH-40G、KH-40P、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEV-40X、SU-40Vなど適合品番SU-40V-AAA-2
...
φ48特集
  • おすすめ人気ランキング
  • φ48
  • φ42