カテゴリ
- 切削工具(136)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
- 科学研究・開発用品(68)
- 作業工具(65)
- 配管・水廻り設備部材(49)
- 電気材料(43)
- 空調・照明・電設資材(40)
- バイク部品(37)
- 制御機器(32)
- 建築金物(32)
- 電動工具(32)
- 清掃用品(25)
- メカニカル部品(21)
- 測定用品(21)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- トラック用品・パーツ(16)
- 機構部品(15)
- 厨房用品(14)
- カー用品(12)
- 空圧工具(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 学童・教育用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 溶接用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 研磨材(7)
- 農業機械(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 整備工具・収納(4)
- 安全用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自転車部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- エスコ(31)
- WPH(20)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- 岩田製作所(15)
- TRUSCO(15)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- 信和自動車工業(15)
- PISCO(ピスコ)(13)
- イチネンTASCO(13)
- 千代田通商(12)
- フジトク(12)
- SK11(12)
- アズワン(11)
- ニッタ(11)
- マサル工業(11)
- オーム電機(10)
- サンプラテック(10)
- ノーブランド(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「φ5-8」の検索結果

【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8
ノーブランド(13件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚6日以内出荷パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8
ノーブランド(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ステンレスヒンジピン
栃木屋(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15
ノーブランド(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥89~税込¥98~1本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)ほか当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(42件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10本)ほか当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥559~税込¥615~1本ほか当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から72日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
ナイロンブラシエンド型 Φ5×8 Φ3.0軸
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881パック(5本)当日出荷ナイロン毛材でソフトなタッチが特徴です。トラスコ品番402-2270軸径(Φmm)3
毛ブラシエンド型馬毛 Φ5X8 Φ3.0軸
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881パック(5本)当日出荷ヤギ毛の次に柔らかい馬毛を使用しています。トラスコ品番401-9708外径(mm)5
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm
スズキテクノス¥3,298~税込¥3,628~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)35.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1mm
スズキテクノス¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)35.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1.2mm
スズキテクノス¥2,798~税込¥3,078~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)35.4サービス分類オーダー・加工
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT8x60L
NAC(長堀工業)¥11,980税込¥13,1781セット(10本)5日以内出荷トラスコ品番853-5781軸径(Φmm)5全長(mm)60質量(g)6.8先端サイズT8先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
ウレタンコイルホースΦ5XΦ8
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350寸法E(mm)42最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付色青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
X・treme D12超硬 12D DPP Φ5/8IN
タイテックス¥119,800税込¥131,7801本9日以内出荷トラスコ品番228-4378RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)2025/05/08有効加工深さ12D
樹脂ソケット Φ5×Φ8ホース用 Φ28×68.5mm
ジョプラックス¥4,598税込¥5,0581セット(5個)翌々日出荷トラスコ品番838-5660質量(g)28流体水種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80適合ホース内径×外径(Φmm)5×8
耐油塩ビホース Φ5XΦ8 1m グリーン
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個3日以内出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色グリーン内径(Φ)5全長(m)1外径(Φ)8
Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9319材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 チーズ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9271材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプチーズ呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9278材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
...























![スリムライン チャクダツストッパー イタB[Φ5/8] MSTコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)