カテゴリ
- 切削工具(897)
- 電気材料(129)
- 機構部品(91)
- ねじ・ボルト・釘(85)
- 科学研究・開発用品(42)
- 空調・照明・電設資材(41)
- 制御機器(35)
- 建材・エクステリア(35)
- メカニカル部品(26)
- パソコン/周辺機器(25)
- 物流用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 測定用品(16)
- 作業工具(14)
- 研磨材(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 家電(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 電動工具(7)
- 建築金物(6)
- バイク部品(5)
- オフィス家具(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 介護用品(4)
- 空圧工具(4)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- グーリング(82)
- NACHI(不二越)(75)
- 岡崎精工(67)
- 大阪魂(59)
- EIKO(栄工舎)(48)
- OSG(オーエスジー)(47)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- 三菱マテリアル(42)
- エスコ(36)
- ケージーパルテック(35)
- NS(日進工具)(26)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(24)
- タイテックス(23)
- 三洋工具(22)
- タンガロイ(21)
- DIJET(ダイジェット工業)(20)
- 日研工作所(19)
- シグマ光機(19)
- 理研製鋼(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「φ5.8」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥89~税込¥98~1本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(41件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10本)ほか当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
HSS UFLロングドリル 12D Φ5.8
タイテックス¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷トラスコ品番227-9577刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ5.8
タイテックス¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷トラスコ品番227-3213刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ5.8
タイテックス¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷トラスコ品番226-8526刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ5.8
ワルター¥6,298税込¥6,9281本9日以内出荷トラスコ品番226-8549刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ5.8
タイテックス¥4,698税込¥5,1681本9日以内出荷トラスコ品番227-4724刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ5.8
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-2756刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ5.8
タイテックス¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷トラスコ品番228-1186刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme Plus超硬 3D DPL Φ5.8
タイテックス¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷トラスコ品番227-0125刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
X・treme D8超硬ドリル 8D DPP Φ5.8
ワルター¥43,980税込¥48,3781本9日以内出荷トラスコ品番228-1102刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
のぼり用台座付ポール黒
ジャストコーポレーション(1件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。 シックで落ち着いた黒ポールは、和風なのぼり旗に最適です。材質ポリプロピレン(PP)※台座裏面に鉄のおもり付色黒直径(Φmm)台座:70、横棒:5.8質量(g)台座:50寸法(高さH×幅W)(mm)320×110
...






















![コレットホルダ コウソクシヨウ[Φ5.8~20 マキノヨウ] MSTコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)