カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 研磨材(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • グーリング(82)
  • NACHI(不二越)(75)
  • 岡崎精工(67)
  • 大阪魂(61)
  • OSG(オーエスジー)(48)
  • EIKO(栄工舎)(48)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • 三菱マテリアル(43)
  • ケージーパルテック(35)
  • NS(日進工具)(26)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(24)
  • タイテックス(23)
  • 三洋工具(22)
  • タンガロイ(21)
  • DIJET(ダイジェット工業)(20)
  • シグマ光機(19)
  • 理研製鋼(18)
  • WIDIN(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ5.8」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗面器用壁止め金具 エスコ

    洗面器用壁止め金具

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌々日出荷
    セット内容:洗面器固定板 ×2、丸木ねじ(Φ5.8×50mm)×2。
    材質ステンレス鋼
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    90税込99
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    200税込220
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • P- 6   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P- 6 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    380税込418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-6
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • 1/4 "x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ

    1/4 "x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BS-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)12.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)76.2
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    5,130税込5,643
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • 200kg ドーリー(樹脂製フラット エスコ

    200kg ドーリー(樹脂製フラット

    エスコ
    10,000税込11,000
    1台
    当日出荷
    フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。 工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
    ブレーキ/ストッパーブレーキあり
  • P- 6   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P- 6 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    280税込308
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)5.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-6外径(Φmm)9.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-6
  • 63.5mm/16.0mm  パッドアイ(ステンレス製) エスコ

    63.5mm/16.0mm パッドアイ(ステンレス製)

    エスコ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS304製
    材質SUS304穴径(Φmm)5.5線径(Φmm)5.8プレート寸法(mm)63.5×19リング径(Φmm)16
  • M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ

    M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質内径(Φmm)16ねじ径M6線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)60ねじ径(mm)M6×14表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)16
  • 絶縁ブッシュ エスコ

    絶縁ブッシュ

    エスコ
    385税込424
    1袋(4組)
    翌日出荷
  • 56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ

    56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

    エスコ
    12,300税込13,530
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付
    仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)
  • 1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ

    1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BS-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)16寸法B(mm)19寸法C(mm)25.4
  • パッドアイ エスコ

    パッドアイ

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638GF-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)36.2種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)226寸法A(mm)23.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)3寸法E(mm)5.8寸法B(mm)17.0寸法C(mm)19.8プレート寸法(mm)41寸法X(mm)41寸法Z(mm)25.4寸法Y(mm)41プレート厚(mm)3
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    2,720税込2,992
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • 1/4 "x102mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ

    1/4 "x102mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BS-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)約18種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)12.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)101.6
  • 60mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    60mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JN-11全長(mm)60材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)117寸法B(mm)8.1寸法C(mm)9.7口の開き(mm)9.7
  • 小便器用バックハンガー エスコ

    小便器用バックハンガー

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    材質軟鋼寸法(mm)60×24×79.5取付ねじサイズΦ5.8×63(3本)取付穴間(mm)32
  • 小便器用バックハンガー エスコ

    小便器用バックハンガー

    エスコ
    1,250税込1,375
    1セット
    翌日出荷
    材質軟鋼寸法(mm)60×24×79.5取付ねじサイズΦ5.8×63(3本)取付穴間(mm)32
  • パイプ用アングルベース ステンレス製 25mm EA951EWシリーズ エスコ

    パイプ用アングルベース ステンレス製 25mm EA951EWシリーズ

    エスコ
    3,740税込4,114
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316適合パイプ外径(Φmm)25
  • 直径4.0/直径5.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径4.0/直径5.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):4.0mm 外径(直径B):5.8mm
  • 25.4mm ストラップフック(ステンレス製) エスコ

    25.4mm ストラップフック(ステンレス製)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA638FL-25全長(mm)49.3内径(Φmm)【ストラップ】25.4×5.8使用荷重(kg)32フック内径(Φmm)5
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    9,070税込9,977
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
  • 14mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    14mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    5,210税込5,731
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)11種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-55内径(Φmm)5.8外径(Φmm)8.9スリーブ形状重ね合せ用
  • 14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-105全長(mm)26種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)5.8外径(Φmm)8.9スリーブ形状突き合せ用
  • 12.70mm 軸付パイプ内面ブラシ エスコ

    12.70mm 軸付パイプ内面ブラシ

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    コードレスドライバードリルで使用できます。
    材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法A(mm)80エスコ品番EA109AD-4軸径(Φmm)5.8サイズブラシ:3/8inchシャンク1/4inch寸法B(mm)25寸法C(mm)44適合パイプ1/2inch
  • 1/2インチ 内面用パイプブラシ エスコ

    1/2インチ 内面用パイプブラシ

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法A(mm)168エスコ品番EA109AB-4軸径(Φmm)5.8サイズブラシ:3/8inch寸法D(mm)33寸法B(mm)30寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:1/2inch給湯管:3/8inch
  • 6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型) エスコ

    6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1本
    翌日出荷
    材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)6質量(g)6先端形状十字型ブラシ長(mm)30適合パイプ内径(Φmm)5.8~6.0
  • 6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型) エスコ

    6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1本
    翌日出荷
    材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)6質量(g)6先端形状リング型ブラシ長(mm)30適合パイプ内径(Φmm)5.8~6.0
  • 擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズ エスコ

    擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズ

    エスコ
    5,000税込5,500
    1本
    翌日出荷
    Corning CoolCellはアルコールフリーの凍結用容器です。-80℃フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。
    仕様●型番:G-1010-A●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):5.8●材質:再生プラスチック
  • 平型ケーブルクリップ エスコ

    平型ケーブルクリップ

    エスコ
    710税込781
    1袋(100個)
    翌日出荷
    材質ポリエチレンクリアー入数(個)100
  • 6本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット エスコ

    6本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819SY-33セット内容(刃径×刃長)Φ2.9mm、2.1×7.7mm、2.2×9.0mm、5.3×0.8mm、3.5×5.8mm、3.4×9.3mm×各1本、プラスチックケース入り
  • 1/4 "x 64mm/15mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ

    1/4 "x 64mm/15mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

    エスコ
    235税込259
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA638BS-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)14.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)63.5
  • 銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。
    適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
  • 銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。
    適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25