カテゴリ

  • 切削工具(3,930)
  • ねじ・ボルト・釘(901)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(857)
  • 空調・照明・電設資材(795)
  • 作業工具(781)
  • メカニカル部品(762)
  • 制御機器(729)
  • 機構部品(672)
  • 科学研究・開発用品(621)
  • 研磨材(527)
  • 電気材料(495)
  • 測定用品(485)
  • 物流用品(451)
  • バイク部品(426)
  • 配管・水廻り設備部材(408)
  • 建築金物(393)
  • 溶接用品(285)
  • パソコン/周辺機器(181)
  • 梱包用品(177)
  • 電動工具(172)
  • 店舗什器・備品(170)
  • FA担当者のオススメ新商品(161)
  • 学童・教育用品(160)
  • 農業機械(158)
  • 厨房用品(131)
  • 塗装・養生・内装用品(126)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(120)
  • 清掃用品(108)
  • 油圧機器・油圧ホース(101)
  • 卓上消耗品(98)
  • 船舶用品・漁業資材(97)
  • 安全標識(94)
  • 縫製用品(92)
  • 家電(90)
  • 空圧工具(83)
  • 医療(71)
  • 農業・園芸資材(71)
  • 防犯用品(64)
  • 事務用品(59)
  • 自転車部品(56)
  • 安全用品(49)
  • はんだ関連・静電気対策用品(47)
  • バッテリー・電装(47)
  • 介護用品(42)
  • カー用品(42)
  • オフィス家具(39)
  • 安全保護具(37)
  • 住設機器(36)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 保管用品(32)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • 整備工具・収納(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 防災用品(29)
  • トラック用品・パーツ(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 救急・衛生(17)
  • 農具(16)
  • 接着剤・補修材(14)
  • テープ(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 日用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • エンジン工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ5」の検索結果

関連キーワード
16,774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンコードエンドレス#480 Φ5 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ5

    バンドー化学(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力640(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーテントロープΦ5mm×20m CAPTAIN STAG

    カラーテントロープΦ5mm×20m

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    必要な長さにカットして使用できるロープ。
    材質ポリプロピレン
  • タックタイトル 丸型 Φ5mm コクヨ

    タックタイトル 丸型 Φ5mm

    コクヨ(3件のレビュー)
    349税込384
    1パック(2210片)
    当日出荷
    地図や図面などのマーキングに最適の直径5mm極小サイズです。
    寸法(Φmm)5
  • パイロットスクリュー用Oリング Φ5 NTB

    パイロットスクリュー用Oリング Φ5

    NTB(39件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
    適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
  • Φ5x120m バンジーコード エスコ

    Φ5x120m バンジーコード

    エスコ(3件のレビュー)
    9,730税込10,703
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628WH-5コード長さ(m)120
  • カラーテントロープΦ5mm×10m CAPTAIN STAG

    カラーテントロープΦ5mm×10m

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    必要な長さにカットして使用できるロープ。
    材質ポリプロピレン寸法(Φmm×m)5×10
  • パイロットスクリュー用ワッシャー Φ5 NTB

    パイロットスクリュー用ワッシャー Φ5

    NTB(22件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
    適合純正型番スズキ13291-29900、カワサキ92022-1003
  • 一本継手 Φ5 阪口製作所

    一本継手 Φ5

    阪口製作所
    219税込241
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)60質量(g)9中心径(Φmm)6.5
  • ウレタンコイルホースΦ5XΦ8 TRUSCO

    ウレタンコイルホースΦ5XΦ8

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350
  • Φ5.0mm コードストッパー(5個) エスコ

    Φ5.0mm コードストッパー(5個)

    エスコ(2件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RW-5
  • 棚ダボ SS-323型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-323型 Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    用途木板棚用材質ポリアミド(鉄芯軸付)質量(g)3.4差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
  • ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス

    ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス(10件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
  • ミニモ ドラムロール#120 Φ5 ミニター

    ミニモ ドラムロール#120 Φ5

    ミニター
    2,898税込3,188
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0200粒度120高さ(mm)13質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)5
  • Φ5.0mm コードストッパー(5個) エスコ

    Φ5.0mm コードストッパー(5個)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RW-15
  • コード付LEDΦ5mm赤 ELPA

    コード付LEDΦ5mm赤

    ELPA
    408税込449
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:レッド
  • ミニモ ドラムロール#400 Φ5 ミニター

    ミニモ ドラムロール#400 Φ5

    ミニター(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0203粒度400高さ(mm)13質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)5
  • M4 真鍮パイプ Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    M4 真鍮パイプ Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
    用途Φ5穴用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/素地質量(g)1.3仕上素地
  • コード付LEDΦ5mm青 ELPA

    コード付LEDΦ5mm青

    ELPA
    512税込563
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ブルー
  • チェンソーヤスリ丸Φ5.0 ヤマグチ

    チェンソーヤスリ丸Φ5.0

    ヤマグチ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    チェンソー専用ヤスリです。
    用途チェンソー刃の目立再生にトラスコ品番811-6906材質合金工具鋼(SKS8)形状全長(mm)250質量(g)40刃長(mm)170刃幅(mm)5
  • コード付LEDΦ5mm白 ELPA

    コード付LEDΦ5mm白

    ELPA
    512税込563
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ホワイト
  • コード付LEDΦ5mm赤点滅 ELPA

    コード付LEDΦ5mm赤点滅

    ELPA(2件のレビュー)
    512税込563
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:レッド(点滅)
  • ミニモ ラバーホルダー Φ5用 ミニター

    ミニモ ラバーホルダー Φ5用

    ミニター(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0205軸径(Φmm)3全長(mm)44質量(g)10対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個) エスコ

    Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個)

    エスコ
    185税込204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RX-5
  • 真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
  • 棚ダボ SS-324型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-324型 Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)
    54税込59
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途Φ5穴用材質ポリアミド(鉄芯軸付)質量(g)3差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
  • Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLY

    Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)

    OPTO SUPPLY
    999税込1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    [砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
    仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
  • ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ5 ミニター

    ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ5

    ミニター
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-0414軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)5ブラシ長(mm)30
  • ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ5 ミニター

    ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ5

    ミニター
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-0459軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)5ブラシ長(mm)30
  • 軸付砥石(WA) 丸 Φ5mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(WA) 丸 Φ5mm

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
    用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ5mm 赤外線LED 940nm 15° OPTO SUPPLY

    Φ5mm 赤外線LED 940nm 15°

    OPTO SUPPLY
    599税込659
    1袋(20個)
    当日出荷
    Φ5mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。
    仕様半値角:15°ピーク波長(nm)940入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)100(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)60
  • インサートめねじ SC-114 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    インサートめねじ SC-114 Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    M4用のインサートめねじです。
    用途Φ5穴用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/素地質量(g)0.6仕上素地
  • 軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm

    PROXXON(プロクソン)
    849税込934
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5

    ミニター
    3,500税込3,850
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):25000トラスコ品番852-6856軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)15粒度(#)600 WAハード全長(mm)47.0砥粒WA外径(mm)5
  • 真鍮 セットキャップワッシャー Φ5(100個) スリーナイン島野

    真鍮 セットキャップワッシャー Φ5(100個)

    スリーナイン島野
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
  • ミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ5 ミニター

    ミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ5

    ミニター
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-0444軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)5ブラシ長(mm)30
  • ミニモ ナイロンブラシ エンド Φ5 ミニター

    ミニモ ナイロンブラシ エンド Φ5

    ミニター
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    全長(mm)53対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)8外径(Φmm)5
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコ

    Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DM-5材質アクリル全長(mm)1000透明外径(Φmm)5
  • CDS(Φ5mm) ノーブランド

    CDS(Φ5mm)

    ノーブランド
    84税込92
    1本
    3日以内出荷
    CdS(硫化カドミウムセル)は硫化カドミウムの蒸着膜に端子を付けた半導体素子の一種です。極性は無く光を当てると抵抗値が変化します。カドミウムが有害なので使用が制限されていますが単純に抵抗器と同じ二端子で光に応じて抵抗値が変化する素子が他に無いのでいまだに需要があります。
    寸法(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
...
φ57特集
  • おすすめ人気ランキング
  • φ57