カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,525)
- メカニカル部品(4,397)
- 空調・照明・電設資材(2,248)
- 科学研究・開発用品(2,053)
- 物流用品(2,012)
- 切削工具(1,541)
- 機構部品(1,101)
- オフィス家具(1,001)
- 油圧機器・油圧ホース(721)
- 測定用品(677)
- 研磨材(659)
- 配管・水廻り設備部材(640)
- 作業工具(591)
- 厨房用品(586)
- 制御機器(428)
- 卓上消耗品(406)
- 医療(394)
- 建築金物(390)
- FA担当者のオススメ新商品(366)
- ねじ・ボルト・釘(361)
- 電気材料(351)
- ポンプ・送風機・電熱機器(314)
- バイク部品(237)
- 店舗什器・備品(222)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(200)
- 学童・教育用品(186)
- 農業・園芸資材(146)
- 電動工具(120)
- 安全用品(118)
- 建材・エクステリア(118)
- 梱包用品(109)
- 清掃用品(102)
- 保管用品(101)
- 安全標識(99)
- 農業機械(99)
- 家電(95)
- 塗装・養生・内装用品(89)
- 船舶用品・漁業資材(86)
- クリーンルーム用品(74)
- 事務用品(70)
- 自動車補修部品(69)
- 溶接用品(68)
- 空圧工具(67)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(66)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(64)
- 介護用品(51)
- 整備工具・収納(50)
- 測量用品(土木/建設)(45)
- 住設機器(42)
- 防災用品(36)
- 自動車用オイル・ケミカル(33)
- トラック用品・パーツ(32)
- 救急・衛生(31)
- パソコン/周辺機器(31)
- 縫製用品(31)
- はんだ関連・静電気対策用品(30)
- 接着剤・補修材(27)
- カー用品(27)
- 測定関連サービス(25)
- 鈑金・塗装(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- ヘルスケア(22)
- 安全保護具(21)
- 洗車・清掃(16)
- テープ(13)
- 日用品(13)
- バッテリー・電装(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 防犯用品(10)
- 農具(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 自転車部品(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- タイヤ・足回り(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 理美容(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手袋(2)
- エンジン工具(2)
- 自動車純正部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(175)
- SMC(15,526)
- コガネイ(1,384)
- Panasonic(パナソニック)(1,368)
- エスコ(845)
- KANA(片山チエン)(704)
- アズワン(568)
- NTN(エヌティーエヌ)(542)
- オカムラ(岡村製作所)(459)
- CKD(418)
- ハンマーキャスター(396)
- NSK(日本精工)(362)
- TRUSCO(343)
- KHK(小原歯車工業)(292)
- 大阪魂(286)
- ユーエイキャスター(249)
- NACHI(不二越)(240)
- NOK(186)
- ParkerTAIYO(184)
- シグマ光機(159)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「φ50」の検索結果

マジックディスク Φ50
(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100枚)当日出荷番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。適合材金属、木工外径(Φmm)50種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ
マジックディスクΦ50
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100枚)当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)50色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
小型圧力計 Φ50
右下精器製造(16件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計寸法a(mm)9寸法D(Φmm)53接続ねじR1/4材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)47材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法dR1/4
ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50
ウシオライティング(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)62定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
小型圧力計(A形立型・Φ50)
右下精器製造(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)50材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
グリセリン入圧力計Φ50
TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から10日以内出荷外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
saga 固定ホルダー Φ50
嵯峨電機工業(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプトラスコ品番816-2455適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ質量(g)25
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50
(9件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。ケース形状D枠(埋込型つば無し)材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa販売区分業務用
小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)
右下精器製造(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。質量(g)105大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)21材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)52寸法dG1/4B
Φ50 N フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥441~税込¥485~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
コッくんBタイプ(Φ50用)
ミヤサカ工業¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です用途口金Φ50用寸法(幅W×高さH)(mm)55×150質量(g)290適合外径(Φmm)50専用材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUSバルブ形式ボールバルブ(フルボア)危険物の類別非危険物
Φ50フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥882~税込¥970~1個当日出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)49×40幅W×全長(mm)60×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
フレームキャスターNΦ50
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ50 S フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥594~税込¥653~1個当日出荷から9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチール・ゴム耐荷重(N)120
汎用圧力計 Φ50
右下精器製造¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ウシオライティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
Φ50Nフレームキャスター固定
SUS(エスユーエス)¥1,032~税込¥1,135~1個当日出荷から15日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
一般圧力計A形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)寸法A(mm)52外径(Φmm)50寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604
ブルーレベル(Φ50ホールソー用)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ブルーレベルで見やすくなった。スイッチボックスのケガキが楽にできる。Φ50mmのホールソー用ケガキ穴付。磁石3個付。目盛り付。ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます。垂直・水平仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・94g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)74本体サイズ(mm)51×13×95
差込キャスターΦ50(ウレタン)
TMEHジャパン¥1,420税込¥1,5621個当日出荷車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69種類自在ブレーキ付許容荷重(daN)40偏心(mm)21
一般真空計A形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。形状AT大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法A(mm)52寸法D(mm)50寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10材質(ケース)SPC2精度(%)±2.5F.S.材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.005
フライホイールΦ50 t4
SUS(エスユーエス)¥582税込¥6401個当日出荷ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)47シリーズGF
石英フィルター Φ50×5mm
アズワン¥55,900税込¥61,4901枚当日出荷高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少ないです。耐熱・耐薬品性に優れており、各種分析用のフィルターとしても使用できます。材質石英ガラスポアサイズ(μm)40~160公差(mm)±0.5アズワン品番65-8722-62寸法(外径×厚さ)(mm)Φ50×5
ステンレス 化粧座金 Φ50mm
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷径の大きい厚さのあるワッシャーです。 ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。用途ワッシャーとして使用質量(g)54種類化粧座金寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法W(mm)4
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ウシオライティング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)30口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)540定格寿命(時間)5000直径×長さL(Φmm×mm)50×60機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3100使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100エコロジー商品省エネ・長寿命
小型圧力計D形Φ50
アズワン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から93日以内出荷材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズG1/4BタイプD型・埋込型本体寸法(mm)Φ50精度±1.6%FS
小型真空計(埋めこみ形・Φ50)
右下精器製造¥2,598税込¥2,8581個当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。外径(Φmm)50ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105種類汎用真空計ねじ径G1/4B精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
ナビスキャスターΦ50 ゴム S無し
ナビス(アズワン)¥289税込¥3181個当日出荷交換用のナビスオリジナルキャスターです。仕様※ストッパー無し材質本体/ナイロン、車輪/エラストマーキャスター径(Φmm)50取付け方法ゴムカップリングアズワン品番0-217-01-01
小型圧力計A形Φ50
アズワン¥1,720~税込¥1,892~1個当日出荷から33日以内出荷材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズG1/4BタイプA型・縦型本体寸法(mm)Φ50精度±1.6%FS
...






























![Φ50mm [空]ボンベ札 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764534-250829-02.jpg)