カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 電気材料(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ6.4×30 1a」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    380税込418
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
  • B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGB0

    冨士端子工業(54件のレビュー)
    48税込53
    1個ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • ガラス管ヒューズ オーム電機

    ガラス管ヒューズ

    オーム電機(40件のレビュー)
    269税込296
    1袋(4個)
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100
  • ヒューズホルダー付テストリード T.SIN(テイシン電機)

    ヒューズホルダー付テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セットほか
    当日出荷
    中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
    用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ガラス管ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(38件のレビュー)
    559税込615
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)30×6.5
  • ガラス管ヒューズ ELPA

    ガラス管ヒューズ

    ELPA(10件のレビュー)
    246税込271
    1パック(2本)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
  • ヒューズ 三和電気計器

    ヒューズ

    三和電気計器(33件のレビュー)
    149税込164
    1本ほか
    当日出荷
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    819税込901
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
  • 125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(13件のレビュー)
    440税込484
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • ガラス管ヒューズ 坂詰製作所

    ガラス管ヒューズ

    坂詰製作所(4件のレビュー)
    229税込252
    1袋(2個)
    当日出荷
    Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
    質量(g)3種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250サイズ(mm)6.35×30
  • ガラス管ヒューズ 30mm M&H

    ガラス管ヒューズ 30mm

    M&H(6件のレビュー)
    319税込351
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
    全長(mm)30
  • 250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    565税込622
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(6件のレビュー)
    179税込197
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
    用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線
  • 管ヒューズ エーモン

    管ヒューズ

    エーモン(14件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    690税込759
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き

    T.SIN(テイシン電機)
    2,198税込2,418
    1袋
    当日出荷
    中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
    用途過電流から機器・回路を防護したい時使用全長(mm)1000タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付リード線KIV1.25スケアーRoHS指令(10物質対応)対応全長(mm/本)1000
  • ブレッドボード用ジャンパ線 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンパ線

    共立電子産業(4件のレビュー)
    229税込252
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
    種類その他
  • ヒューズ付(1A)みのむしテストリード線 ユーボン

    ヒューズ付(1A)みのむしテストリード線

    ユーボン
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
    通電電流(A)(最大)1 125VACコード長さ(mm)500コードVSF03sqクリップ(みのむし)U-0102ヒューズ30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
  • みの虫クリップ アズワン

    みの虫クリップ

    アズワン(11件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1袋(10本組)
    当日出荷
    実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
    軸径(Φmm)1.5タイプリード線付寸法G(mm)7
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
    679税込747
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
    用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
  • ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.1A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ

    冨士端子工業
    159税込175
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ速動溶断型シリーズFGQO寸法(Φmm)6.4×30温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSE通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
  • ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ

    冨士端子工業
    189税込208
    1本
    当日出荷
    仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:8.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10Aタイプ速動溶断型シリーズFGQO定格電圧(V)250寸法(Φmm)6.4×30定格電流(A)8温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSEアズワン品番67-0401-85通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
  • ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ

    冨士端子工業
    179税込197
    1本
    当日出荷
    仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:4.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10Aタイプ速動溶断型シリーズFGQO定格電圧(V)250寸法(Φmm)6.4×30定格電流(A)4温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSEアズワン品番67-0401-82通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
  • ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ

    冨士端子工業
    159税込175
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ速動溶断型シリーズFGQO寸法(Φmm)6.4×30温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSE通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
  • ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ

    冨士端子工業
    179税込197
    1本
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:2.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10Aタイプ速動溶断型シリーズFGQO定格電圧(V)250寸法(Φmm)6.4×30定格電流(A)2温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSEアズワン品番67-0355-25通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
  • ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5.2mm径20mm長のガラス管ヒューズです。125V耐圧です。
    定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    89税込98
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、1Aのヒューズです。1Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(1.3A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内でA種より 溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZY-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    625税込688
    1セット(3本)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZY-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
  • ヒューズホルダー 管ヒューズ サトーパーツ

    ヒューズホルダー 管ヒューズ

    サトーパーツ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0
    定格電圧(V)250耐電圧AC2000V (1分間)定格電流(A)10材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0)取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5)取付板厚(mm)7.5 (MAX)ナット二面幅(mm)16色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応色(ツマミ)締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
  • ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)

    ユーボン(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10本)
    当日出荷
    GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
    仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線サイズ(mm)Φ6.4×30
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    128税込141
    1セット(2個)
    当日出荷
    カートリッジタイプです。
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250リード線RoHS指令(10物質対応)対応